98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ、真鍮、銅などの目詰まりしやすい非鉄金属や、樹脂、硬質ゴム、石膏等の切削に最適です。切れ刃が鋭く深いので切削力が強く、各種被削材の荒取り加工にも適しています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。画像はイメージです。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にアルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属の加工に 軸径(Φmm)6 適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、アルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属 カット名称アルミカット 入数1
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ、真鍮、銅などの目詰まりしやすい非鉄金属や、樹脂、硬質ゴム、石膏等の切削に最適です。切れ刃が鋭く深いので切削力が強く、各種被削材の荒取り加工にも適しています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にアルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属の加工に 軸径(Φmm)3 適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、アルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属 カット名称アルミカット 入数1
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ジルコニア砥粒を特殊コーティングした、切れ味と耐摩耗性に優れたディスクです。一般鋼材はもちろん、アルミや真鍮、ステンレスなど目詰まりしやすい材質の研削に適しています。1パック100枚入りです。画像はイメージです。
砥粒ジルコニア 入数100
1パック
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジルコニア砥粒を特殊コーティングした、切れ味と耐摩耗性に優れたディスクです。一般鋼材はもちろん、アルミや真鍮、ステンレスなど目詰まりしやすい材質の研削に適しています。裏面は粘着処理が施してあります。セットは各粒度が10枚ずつ、計40枚入ったセットです。画像はイメージです。
区分セット 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 砥粒ジルコニア 入数40
1セット
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

永興電機工業軸付砥石 (A)
WA砥石に比べて破砕しにくく消耗が少ない砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム 軸径(Φmm)3 ブラック 砥粒A 適合材一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム 入数10
1パック
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジルコニア砥粒を特殊コーティングした、切れ味と耐摩耗性に優れたディスクです。一般鋼材はもちろん、アルミや真鍮、ステンレスなど目詰まりしやすい材質の研削に適しています。裏面は粘着処理が施してあります。1パック100枚入りです。画像はイメージです。
粒度#150 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 砥粒ジルコニア 入数100
1パック
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

永興電機工業軸付砥石 (A) 円筒型
WA砥石に比べて破砕しにくく消耗が少ない砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム 軸径(Φmm)6 形状円筒 粒度46 ブラック 砥粒A 適合材一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム 入数10
1パック
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研削タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。ゴム砥石自体の用途です。
用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理 軸径(Φmm)3 タイプ研削 適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材 入数5
1パック
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

グラスファイバー入りのレジ砥石ディスクは金属、プラスチック用の切断砥石です。専用マンドレール (M1.7タイプ) に装着してご使用ください。
用途鉄・アルミ・真鍮・ F.R.P.の切断 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 先端厚さ(mm)0.9 適合材鉄・アルミ・真鍮・ F.R.P. 入数5 先端径(Φmm)38
1パック
3,098 税込3,408
3日以内出荷

研磨タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。ゴム砥石自体の用途です。
用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理 軸径(Φmm)3 タイプ研磨 適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材 入数5
1パック
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

永興電機工業軸付ゴム砥石
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。ゴム砥石自体の用途です。
用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理 軸径(Φmm)3 適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材 入数10
1パック
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

永興電機工業軸付ゴム砥石
ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。ゴム砥石自体の用途です。
用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理 軸径(Φmm)3 適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材 入数10
1パック
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研磨タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。ゴム砥石自体の用途です。
用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理 軸径(Φmm)3 粒度120 ブルー タイプ研磨 適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材 入数5
1パック
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

永興電機工業軸付ゴム砥石
ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。ゴム砥石自体の用途です。
用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理 軸径(Φmm)2.34 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材 入数5
1パック
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

永興電機工業スチールカッター
アルミ、真鍮等の柔らかい金属から樹脂、木材まで幅広い材料にご利用いただけます。画像はイメージです。
軸径(Φmm)2.34
1パック
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

永興電機工業ジルコニアベルト
ジルコニア砥石を特殊コーティングした、切れ味と耐摩耗性に優れたベルトです。アルミ、真鍮、ステンレスや高炭素鋼用の研削用ベルトです。1パック30本入りです。
幅(mm)8 周長(mm)300 適合材アルミ、真鍮、ステンレス、高炭素鋼 入数30
1パック
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各粒度が1本ずつ入ったお試しセットです。不織布を使用したクッション性と気孔に富んだ研磨工具で、研磨焼けや食い込みの無い平滑な仕上げ面が得られます。一般鋼材はもちろん、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨に適しています。
用途一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨 軸径(Φmm)3 粒度240・320・400・600・800・1000・1500 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材 入数7 先端径(Φmm)13×14
1セット
4,398 税込4,838
3日以内出荷

永興電機工業スチールカッター
アルミ、真鍮等の柔らかい金属から樹脂、木材まで幅広い材料にご利用いただけます。
軸径(Φmm)2.34
1パック
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

永興電機工業スポンジポイント
不織布を使用したクッション性と気孔に富んだ研磨工具で、研磨焼けや食い込みの無い平滑な仕上げ面が得られます。一般鋼材はもちろん、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨に適しています。
用途一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材 入数5 先端径(Φmm)13×14
1パック
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

永興電機工業CBNハンドラッパー
CBNブロックが優れた耐久性と研削性を実現しました。ハンドルは握りやすく高剛性のアルミ材を使用しています。
用途超硬合金、ダイス鋼、高速度鋼、焼入れ鋼など、各種金属のキズ取りやバリ取り金型や精密部品の各種研磨 適合材超硬合金、ダイス鋼、高速度鋼、焼入れ鋼などの各種金属、金型、精密部品 入数1
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼結ダイヤモンドブロックが優れた耐久性と研削性を実現しました。ハンドルは握りやすく高剛性のアルミ材を使用しています。
用途超硬合金、ダイス鋼、高速度鋼、焼入れ鋼など、各種金属のキズ取りやバリ取り金型や精密部品の各種研磨 適合材超硬合金、ダイス鋼、高速度鋼、焼入れ鋼などの各種金属、金型、精密部品 入数1
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 軸径(Φmm)6 形状平型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材C砥粒入りナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 入数1
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 軸径(Φmm)6 形状エンド型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材C砥粒入りナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 入数2
1パック
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。ブラシの性質上寸法は若干の誤差があり、 計測の仕方によっ ても差が生じます。画像はイメージです。
用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨 形状カップ型 毛材ステンレス 適合材ステンレス・アルミニウム
1個ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。画像はイメージです。
用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨 軸径(Φmm)6 形状カップ型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス 適合材ステンレス・アルミニウム 入数1
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。
用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨 軸径(Φmm)6 形状平型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス 適合材ステンレス・アルミニウム 入数1
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。画像はイメージです。
用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨 形状平型 毛材ステンレス 適合材ステンレス・アルミニウム 入数10
1パック
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チタンやアルミニウム合金製のワークに最適なサンダーです。特に航空機のタービンにおいて抜群の切削力を発揮し、粗中仕上げからメンテナンス等の研削に最適です。厳選された砥粒と特殊な結合材によって、研削時の発熱を極力抑え研磨材を熱によるダメージから保護し、砥粒の脱落を防ぎ、研磨焼けの少ない効率の良い作業が可能です。
用途航空機のタービンの粗中仕上げからメンテナンス等研削 砥粒SiC 入数10
1パック
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊繊維製の不織研磨材を積層構造にしたファイバーサンダーです。柔軟性があり凹凸面になじみやすく、効率良く表面研磨ができます。粒度#120#240は積層枚数3枚、粒度#400は積層枚数4枚となります。1層の厚みは粒度によって異なります。画像はイメージです。
用途溶接後のヤケ取り鏡面仕上げの下地処理、酸化被膜や汚れ落としアルミ・銅のすり傷ぼかし木材のケバ取り 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材アルミ、銅、木材 入数3
1パック
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。筆型は毛先が尖っているので、溶接コーナー部や穴の入り口のバリ取り等に便利です。各種金属製品のサビ取り、汚れ落とし、溶接処理前後のクリーニング等、ネジ穴のクリーニングに適しています。画像はイメージです。
用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨 軸径(Φmm)6 形状筆型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス 適合材ステンレス・アルミニウム 入数2
1パック
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。
用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨 軸径(Φmm)3 形状平型 (特厚) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 毛材ステンレス 適合材ステンレス・アルミニウム 入数2 先端径(Φmm)22×6
1パック
4,198 税込4,618
3日以内出荷

ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。画像はイメージです。
用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨 軸径(Φmm)3 形状スパイラル 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 毛材ステンレス 適合材ステンレス・アルミニウム 入数1
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。ブラシの性質上寸法は若干の土があり、 計測の仕方によっ ても差が生じます。画像はイメージです。
用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨 形状平型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 毛材ステンレス 適合材ステンレス・アルミニウム 入数10
1パック
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。平型/特厚のステンレスブラシです。ブラシの性質上寸法は若干の土があり、 計測の仕方によっ ても差が生じます。
用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨 軸径(Φmm)3 形状平型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 毛材ステンレス 適合材ステンレス・アルミニウム 入数10 先端径(Φmm)25×5
1パック
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。ブラシの性質上寸法は若干の土があり、 計測の仕方によっ ても差が生じます。
用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨 軸径(Φmm)3 形状ベベル型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 毛材ステンレス 適合材ステンレス・アルミニウム 入数10 先端径(Φmm)25×7
1パック
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。画像はイメージです。
用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨 形状エンド型 毛材ステンレス 適合材ステンレス・アルミニウム
1パック
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切れ味の良いGC砥粒をベースに、軽石のような大きな多気孔構造で焼成したユニークな砥石です。アルミから焼き入れ鋼まで目詰まりがなく、快削性に優れた粗仕上げ用の砥石です。深いキズやカッターマーク、サビ等を素早く除去するのに威力を発揮します。大きめの金型にも使いやすいサイズを揃えました。長方形タイプです。1パック5本入りです。
入数5
1パック
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切れ味の良いGC砥粒をベースに、軽石のような大きな多気孔構造で焼成したユニークな砥石です。アルミから焼き入れ鋼まで目詰まりがなく、快削性に優れた粗仕上げ用の砥石です。深いキズやカッターマーク、サビ等を素早く除去するのに威力を発揮します。大きめの金型にも使いやすいサイズを揃えました。各粒度が1本ずつ計3本入ったお試しセットです。長方形タイプです。
粒度80・120・200 厚さ(mm)8 区分セット サイズ(mm)150×13 入数3
1セット
4,298 税込4,728
3日以内出荷

切れ味の良いGC砥粒をベースに、軽石のような大きな多気孔構造で焼成したユニークな砥石です。アルミから焼き入れ鋼まで目詰まりがなく、快削性に優れた粗仕上げ用の砥石です。深いキズやカッターマーク、サビ等を素早く除去するのに威力を発揮します。大きめの金型にも使いやすいサイズを揃えました。各粒度が1本ずつ計3本入ったお試しセットです。長方形タイプです。
粒度80・120・200 厚さ(mm)13 区分セット サイズ(mm)150×25 入数3
1セット
8,898 税込9,788
3日以内出荷

ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 軸径(Φmm)3 形状ベベル 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 毛材C砥粒入りナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 入数5
1パック
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)