「差圧計 マノメーター」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。
付属品ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ
寸法(mm)55×16.9×110
質量(g)約100
電源単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上
表示約4回/秒(表示回数)
出力電圧(V)0~±1(表示値に比例)
分解能1digit
保存温度(℃)-20~70
別売付属品PG-100N用ソフトケース
指示方式ゲージ圧(連成圧)
表示桁数3.5
付加機能オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット
圧力ポートM5メネジ
動作温度(℃)0~50
適応非腐食性気体
表示素子LCD
出力抵抗Approx.10kΩ
動作湿度(%RH)15~85(結露ないこと)
応答精度Approx.10ms
外部機器への供給電源5±0.5VDC 5mA maximum
高い安定性を実現。感圧素子に半導体チップを使用。電子回路技術による温度補償。低消費電力設計により長寿命。市販の単4形乾電池2本で1000時間以上使用できます。オートパワーオフ機能 (時間切替え可能)。ワンハンド、ワンタッチ操作の使いやすいパネルレイアウト。見やすい大型ディスプレイ。ホールド機能付きのデジタル表示で読み取り誤差がありません。
電源(V)単4形乾電池(DC1.5V×2/ 電池寿命1000時間以上)
表示桁数3.5
新たに液圧対応タイプがラインアップ。高い安定性を実現。感圧素子に半導体チップを使用。電子回路技術による温度補償。低消費電力設計により長寿命。市販の単4形乾電池2本で1000時間以上使用 できます。オートパワーオフ機能 (時間切替え可能)。ワンハンド、ワンタッチ操作の使いやすいパネルレイアウト。見やすい大型ディスプレイ。ホールド機能付きのデジタル表示で読み取り誤差がありません。
仕様破壊圧力(kPa abs):300
電源(V)単4形乾電池(DC1.5V×2/ 電池寿命1000時間以上)
表示桁数3.5
定格圧力範囲(kPa)00.0~100.0
最大圧力(kPa)200
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
関連キーワード