防水構造。密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。パネル防水性はIP64相当です。
スナップイン取付方式。パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。
はんだ、タブ兼用端子。タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。
UL・CSA・VDE規格認定品。
スイッチ特性ON-OFF
端子形状タブ端子 TAB#187(t=0.5)
極数2極
色(フレーム・ロッカー)黒
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格[誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 60A、AC250 36A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A・AC250 6A[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 6A(力率=1.0)[最小定格]AC/DC5V 10mA
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命(誘導負荷)1万回、(抵抗負荷)2万回
耐電圧(V)AC1500 1分間
作動力3.92~12.7N
防水構造
密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。
パネル防水性はIP64相当です。
スナップイン取付け方式
パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。
はんだ、タブ兼用端子
タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。
UL・CSA・VDE規格認定品
RoHS対応品
極数2極単投
端子形状タブ端子
スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) -
仕様作動力:3.92~12.7N
色(フレーム・ロッカー)黒
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 60A、AC250V 36A、遮断電流(力率0.9)/AC125V 10A、AC250V 6A抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA
耐電圧AC1500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
寿命(電気的)誘導負荷:1万回、抵抗負荷:2万回
接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
徹底したVA、省銀設計により経済的価格を実現したスイッチです。
接触部はシーソー形スライド機構(特許取得済)の採用により接触の安定性、高信頼性が得られ、しかも1mA~12Aまでの幅広い電流容量でご使用になれます。
また、ボックス材質に自己消火性UL94V一0フェノール樹脂を使用し絶縁性、耐サ一ジ性にも優れています。全品種(HLS308Aを除く)ULおよびCSA認定品であり、高信頼度スイッチです。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命15000回
耐電圧(V)AC1500 1分間
使用温度範囲(℃)-25~85
規格UL、CSA、VDE、SEMKO規格認証品
シリーズSLE6
定格電圧(V)(最大)AC125/250、(最小)AC/DC5
端子形状タブ#187 TAB(t=0.8)
定格電流(A)(最大)6/4(最小)0.01
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(端子-端子間)(DC500V)
電流容量(A)6
保存温度範囲(℃)-40~85
スイッチ特性ON-OFF
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(端子-端子間)
作動力2.45~12.7N
最大接触抵抗(mΩ)20
電気的寿命(万回)1
操作部表示:・- ブランク
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
UL、CSA、VDE規格認定品。
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
突入電流100Aタイプです。
遮断距離3mm以上。
スイッチ特性ON-OFF
端子形状タブ端子 TAB#187(t=0.5)
極数2極
色(フレーム・ロッカー)黒
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格[誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 100A・60A、AC250 60A・36A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A、AC250 6A[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 10A(力率=1.0)[最小定格]AC/DC5V 10mA
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(端子-端子間)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命(突入電流)AC125V 100A、(遮断電流)10A:1万回(突入電流)AC125V 60A、(遮断電流)10A:2万回(突入電流)AC250V 60A、(遮断電流)6A:1万回(突入電流)AC250V 36A、(遮断電流)6A:2万回(抵抗負荷)2万回
耐電圧(V)AC1500 1分間(端子-端子間)
作動力3.92~12.7N
海外規格認定品です。C-US UL、VDE、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造
突入電流100Aタイプです。
RoHS対応品
端子形状タブTAB#187(t=0.8)
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)
使用温度範囲(℃)-25~85
規格UL、SEMKO
シリーズSLE210K
定格電圧(V)AC125/250
フレーム色黒
文字色白
電流容量(A)10
保存温度範囲(℃)-40~85
遮断電流(A)10
定格抵抗負荷電流(A)(力率1)AC125/250V:10
定格誘導負荷電流(A)突入(力率0.6):(AC125/250V)100/60、遮断(力率0.9):(AC125/250V)10/10
スイッチ特性ON-OFF
パネル取付方式スナップイン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
作動力3.92~12.7N
最大接触抵抗(mΩ)20
電気的寿命(万回)突入電流100A:0.5、60A:1
海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造。
遮断距離3mm以上。
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格最大:AC125 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
電気的寿命10000回
耐電圧(V)AC1500 1分間(端子-端子間)
作動力2.45~12.7N
使用温度範囲(℃)-25~85
規格UL、CSA、VDE、SEMKO規格認証品
シリーズSLE6
定格電圧(V)(最大)AC125/250、(最小)AC/DC5
端子形状タブ#187 TAB(t=0.8)
定格電流(A)(最大)6/4(最小)0.01
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(端子-端子間)(DC500V)
電流容量(A)6
保存温度範囲(℃)-40~85
スイッチ特性ON-OFF
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(端子-端子間)
作動力2.45~12.7N
最大接触抵抗(mΩ)20
電気的寿命(万回)1
操作部表示:|-○
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
極数2極
使用温度範囲(℃)-25~85
規格UL、CSA、VDE規格認証品
シリーズSLE10K
定格電圧(V)(最小)AC/DC5
端子形状タブ#187
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)
電流容量(A)10
保存温度範囲(℃)-40~85
定格電流(mA)(最小)10
定格抵抗負荷電流(A)(力率1)AC125/250V:10/6
定格誘導負荷電流(A)突入(力率0.6):AC125/250V 60/36、遮断(力率0.9):AC125/250V 10/6
スイッチ特性ON-OFF
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成2PST
耐電圧(V/min)AC1500
作動力3.92~12.7N
最大接触抵抗(mΩ)20(DC2~4V 1A)
電気的寿命(万回)誘導負荷:1、抵抗負荷:2
操作部表示:ON-OFF
1個
¥889
税込¥978
欠品中
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格最大:AC125V 10A・AC250V 5A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命10000回
耐電圧(V)AC1500 1分間(端子-端子間)
作動力2.45~12.7N
関連キーワード