カテゴリ
- 制御機器(630)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(131)
- SPARKFUN(8)
- オムロンヘルスケア(4)
- RS PRO(3)
- omron(オムロン)(2)
- VAIO(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- オーデック(1)
- 緑測器(1)
- コミネ(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- SIEMENS(1)
- Texas Instruments(1)
- 日本電産コパル(1)
- StarTech.com(1)
- D'Addario(1)
- レスタス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(589)
「copal」の検索結果
特価

Copal Electronics ポテンショメータ 2kΩ 1.5W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 回転数:10 2W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm長さ = 41.5mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 1.5W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:10 2W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポテンションメータ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか6日以内出荷から107日以内出荷3回転から10回転までラインアップ。ローコストタイプ。ダイヤル取付可能。公称抵抗値(Ω)10k温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
Copal Electronics ポテンショメータ 500Ω 回転数:10 2W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 500Ωギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
Copal Electronics ポテンショメータ 5kΩ 1.5W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ RJ-13シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥689~税込¥758~1個当日出荷から10日以内出荷10Ω~5MΩ の幅広い抵抗値。 貴金属合金多接点ワイパ採用。抵抗(Ω)10~5M仕様回転止強度:100mN・m(1.02kgf・cm)、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、電極体:AgPdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、ワイパ:多元合金形状パネル実装質量(g)4.5使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.75(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.75W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10Ω・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:20(2.04)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])3~35(30.6~357)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)230(1ターン)機械的回転角度(°)270(1ターン)
ハンディマノメーター
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥41,980~税込¥46,178~1台ほか当日出荷から45日以内出荷スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。付属品ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ寸法(mm)55×16.9×110質量(g)約100電源単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上表示約4回/秒(表示回数)出力電圧(V)0~±1(表示値に比例)分解能1digit保存温度(℃)-20~70別売付属品PG-100N用ソフトケース指示方式ゲージ圧(連成圧)表示桁数3.5付加機能オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット圧力ポートM5メネジ動作温度(℃)0~50適応非腐食性気体表示素子LCD出力抵抗Approx.10kΩ動作湿度(%RH)15~85(結露ないこと)応答精度Approx.10ms外部機器への供給電源5±0.5VDC 5mA maximum
ポテンションメータ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥12,980~税込¥14,278~1セット(5個)ほか9日以内出荷から11日以内出荷Φ10mmのコンパクトサイズ。 3回転による有効電気角の広さ。長寿命・高追徒性・高分解能。公称抵抗値(Ω)10k温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20
Copal Electronics 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,898税込¥2,0881個欠品中スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウント
Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:3 2W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 2W取り付け穴径 = M6エレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 10mm軸径 = 3 mm奥行き = 14.5mm許容差 = ±5%最大定格電圧 = 86.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Copal Electronics ポテンショメータ 50kΩ 回転数:10 2W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥5,198税込¥5,7181個欠品中仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 50kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%機械的回転 = 3600°RoHS指令(10物質対応)対応
Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:5 2W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 10mm軸径 = 3 mm奥行き = 14.5mm許容差 = ±5%直径 = 13mmRoHS指令(10物質対応)対応
Copal Electronics ポテンショメータ 5kΩ 回転数:5 2W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 10mm軸径 = 3 mm奥行き = 14.5mm許容差 = ±5%直径 = 13mmRoHS指令(10物質対応)対応
Copal Electronics ポテンショメータ 5kΩ 回転数:10 2W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%シリーズ = MRoHS指令(10物質対応)対応
Copal Electronics ポテンショメータ 2kΩ 回転数:3 2W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 10mm軸径 = 3 mm奥行き = 14.5mm許容差 = ±5%直径 = 13mmRoHS指令(10物質対応)対応
Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 回転数:5 2W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 10mm軸径 = 3 mm奥行き = 14.5mm許容差 = ±5%最大定格電圧 = 31.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Copal Electronics トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 単極双投(SPDT)スイッチの動作 = ラッチコンタクト定格電流 = 15 A @ 250 V ac、25 A @ 125 V ac装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = Solder Tagアクチュエータ長さ = 17mm接触抵抗 = 20mΩパネルのカットアウトサイズ = 12.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリースイッチ SRFシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷極数単極絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間
Copal Electronics 押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac、6 A @ 125 V ac On-On パネルマウント DPDT 6.5mm
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷
設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷回転数10turns抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.2電気的回転角度(°)有効:3600機械的回転角度(°)3600+100定格電力(W)2絶縁耐圧(V/1分間)1000絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V)回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100]摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1)温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50使用温度範囲(℃)-40~85寿命【回転数】25000cycles質量(g)Approx. 17保護等級IP40
トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 50KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥619税込¥6811個3日以内出荷RoHS 指令対応 10 Ω~ 5 MΩ の幅広い抵抗値 貴金属合金多接点ワイパ採用RoHS指令(10物質対応)対応
DIPスライドスイッチ CHSシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥199税込¥2191個5日以内出荷RoHS指令対応。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。 1、2、4、6、8、10ビット・ガル・ウィング、J-リードの12タイプ。 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。RoHS指令(10物質対応)対応作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf)はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time高さ(mm)2.5材質カバー:PPS、スライダ:PA、ハウジング:PPS、可動接点・固定接点・端子:銅合金・金メッキ包装形態マガジン端子形状ガルウィングタイプ無洗浄テープシール無し使用温度範囲(℃)-40~85保存温度範囲(℃)-40~85引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s定格接点:DC50 V 100mA/DC6 V/100mA DC24 V 25 mA/DC20 mV 1 μA接触抵抗(mΩ)最大50絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)最大1000耐電圧(V)AC500・60s耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each耐衝撃性490 m/s2 11 ms/6 directions for 3 times each耐熱性85度(96時間)耐寒性-40度(96度)仕様固着性:5N(0.51kgf)10s
トリマポテンショメータ CT-6シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)¥96~税込¥106~1個当日出荷から12日以内出荷14 種類の豊富なバリエーション。抵抗(Ω)10~2M仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
トグルスイッチ 8Eシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷8Eロッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤作動が起きやすい場所に使用するのに適しています。 RoHS対応品付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーキャップ×1個材質(カラーキャップ)アルミ合金/アルマイト処理色(カラーキャップ)シルバー定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(カラーキャップ)アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ ETシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。 ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V)AC1500 1分間
ロッカースイッチ SL10Kシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)¥639~税込¥703~1個ほか当日出荷から102日以内出荷UL、CSA、VDE規格認定品 パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上 RoHS対応品極数2極単投端子形状タブ端子スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) -仕様作動力:3.92~12.7N色(フレーム・ロッカー)黒使用温度範囲(℃)-25~+85定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 100A・60A、AC250V 60A・36A、遮断電流(力率0.9)/10A(AC125V)、6A(AC250V)抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA定格電圧(V)AC125/AC250耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間)定格電流(A)10/6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(端子-端子間)寿命(電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:1万回(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:2万回(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/6A:1万回(電気的)突入電流/AC250V 36A、遮断電流/6A:2万回(電気的)抵抗負荷:2万回接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2極単投投数単投
ロッカースイッチ HLSシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥609~税込¥670~1個当日出荷徹底したVA、省銀設計により経済的価格を実現したスイッチです。 接触部はシーソー形スライド機構(特許取得済)の採用により接触の安定性、高信頼性が得られ、しかも1mA~12Aまでの幅広い電流容量でご使用になれます。 また、ボックス材質に自己消火性UL94V一0フェノール樹脂を使用し絶縁性、耐サ一ジ性にも優れています。全品種(HLS308Aを除く)ULおよびCSA認定品であり、高信頼度スイッチです。絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命15000回耐電圧(V)AC1500 1分間
SLE6、SLE10、SLE210K用スイッチガード
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷色黒(カバー部透明)RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 8Aシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から11日以内出荷8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。種類スタンダードトグル使用温度範囲(℃)-30~+85保存温度範囲(℃)-40~+85耐電圧(V)AC1500 1分間
トグルスイッチ 8Cシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1個ほか当日出荷8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。 パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。 RoHS対応品端子形状はんだ端子付属品ドレスナット×1個、ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ドレスナット・ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
フジソク トグルスイッチ SPST On-Off
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷極数単極規格UL、CSA、PSE規格認定品シリーズET端子形状タブ#250絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)AC125V:15、AC250V:10操作部形状トグルスイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)電気的寿命(万回)3
ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4件のレビュー)¥559~税込¥615~1個ほか当日出荷から5日以内出荷海外規格認定品です。C-US UL、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造 突入電流100Aタイプです。 RoHS対応品端子形状タブTAB#187(t=0.8)絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、SEMKOシリーズSLE210K定格電圧(V)AC125/250定格電流(A)10フレーム色黒文字色白電流容量(A)10保存温度範囲(℃)-40~85遮断電流(A)10定格抵抗負荷電流(A)(力率1)AC125/250V:10定格誘導負荷電流(A)突入(力率0.6):(AC125/250V)100/60、遮断(力率0.9):(AC125/250V)10/10スイッチ特性ON-OFFパネル取付方式スナップインRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2PST耐電圧(V/min)AC1500作動力3.92~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20電気的寿命(万回)突入電流100A:0.5、60A:1投数単投
...