「ct-6ep 10kω」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
当日出荷
14 種類の豊富なバリエーション。
抵抗(Ω)10~2M
仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum
材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット
形状上面調整
型式密閉型
質量(g)0.51
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-55~120
定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)
入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう
対応RoHS
包装形態ポリ袋
絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000
寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h
電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう
温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)
引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum
耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each
絶縁耐圧AC900V 60s
耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each
はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s
耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)
温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル
耐水性耐水・密閉性:85度 60s
端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)
回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum
回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)
抵抗値許容差(%)±10
抵抗変化特性直線性
電気的回転角度(°)220(1ターン)
機械的回転角度(°)260(1ターン)
0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗(Ω)10~5M
仕様回転止:クラッチ動作、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下
材質シャフト:黄銅・ニッケルめっき、クラッチバネ:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ワイパ:多元合金、接着剤:エポキシ、ハウジング:PBT、端子:ニッケル・金メッキ、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、ロータギア:PA、ストップボール:ステンレス
形状上面調整
質量(g)0.75
使用温度範囲(℃)-55~120
定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)
入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう
対応RoHS
包装形態ポリ袋
回転数有効電気的回転数:15ターン、調整ねじ回転数:18ターン
絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000
寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h
電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう
温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)
引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum
耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each
絶縁耐圧AC900V 60s
耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each
はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s
耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)
温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル
耐水性耐水・密閉性:85度 60s
回転トルク(mN・m[gfcm])35(357)
抵抗値許容差(%)±10
抵抗変化特性直線性
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 15 (電気的)、18 (機械的)取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 10.7mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 10.7mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗値範囲:10Ω~5MΩ回転寿命:200回、端子強度:10N(1.02kgf)minimum、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、はんだ付け性:245±3度 2~3s、熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル、負荷寿命:70度・0.5W・1000h、低温動作:-55度(2時間)、高温放置:120度(250時間)、耐水・密閉性:85度 60s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s、残留抵抗:1 % 又は 2 Ω の何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1 % 又は 3 Ω の何れか大きい方以下
抵抗(Ω)10~5M
仕様操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下
材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、ワイパ:多元合金
形状上面調整
質量(g)0.6
使用温度範囲(℃)-55~120
定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)
入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう
対応RoHS
包装形態ポリ袋
絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000
寿命回転寿命:200回、荷寿命:70度・0.5W・1000h
電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう
温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)
引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum
耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each
絶縁耐圧AC900V 60s
耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each
はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s
耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)
温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル
耐水性耐水・密閉性:85度 60s
回転トルク(mN・m[gfcm])2~15(20~153)
抵抗値許容差(%)±10
抵抗変化特性直線性
電気的回転角度(°)230(1ターン)
機械的回転角度(°)270(1ターン)
仕様最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
関連キーワード