絞り込み
ブランド
- KEIBA
- モノタロウ(3,818)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,293)
- メディアカバーマーケット(38,244)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(22,463)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,127)
- Kawasaki(8,676)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,492)
- SHIMANO(シマノ)(5,974)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: KEIBAのすべての商品

スナップリングプライヤー(軸用/平)
KEIBA(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用用途掴む作業に材質MARUTOLOYⅡ軸穴種別軸用質量(g)170種類スナップリングプライヤ寸法A(mm)169寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)90バネ無しサイズ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー(軸用/直)
KEIBA¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用用途掴む作業にトラスコ品番760-8772材質MARUTOLOYⅡ軸穴種別軸用質量(g)170種類スナップリングプライヤ寸法A(mm)169寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)90バネ無し使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26サイズ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
ヨーロッパタイプラジオペンチ
KEIBA¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷から翌日出荷幅広い用途に使用可能な基本タイプ。用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅠ先端先細寸法C(mm)51バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
強力ニッパー
KEIBA¥2,898税込¥3,1881丁欠品中軟線と硬線両方の切断能力に優れたタイプ。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。用途切る作業にトラスコ品番828-3832材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)183質量(g)230寸法A(mm)183寸法D(mm)12寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線2.8切断能力(Φmm) 硬線2バネ無しサイズ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
盆栽ニッパー・枝パッチン
KEIBA(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷入り組んだ小枝のカットや又枝切り、3mmΦ程度のアルミ線をきれいにカットすることができます。用途切る作業に材質カーボン鋼質量(g)60寸法A(mm)163寸法D(mm)7寸法E(mm)15切断能力(mm)3(盆栽用アルミ線)寸法B(mm)13寸法C(mm)48バネ無しサイズ(mm)160
ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー・ナロータイプ)
KEIBA¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭い箇所の作業に便利なナロータイプ。用途切る作業にトラスコ品番760-8241材質ステンレスSUS420J2全長(mm)125質量(g)50寸法A(mm)125寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)8寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.6切断能力(mm)軟銅線0.2~1.0バネ有りサイズ(mm)125
ミニエポ(ステンレス製)先細リードペンチ(ベントタイプ45°角)
KEIBA¥1,998税込¥2,1981丁翌日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。傷を付けずに加工。入り組んでいる狭いところに便利。用途曲げる・掴む・回す作業にトラスコ品番828-3829材質ステンレスSUS420J2全長(mm)145質量(g)64寸法A(mm)145寸法D(mm)8.5寸法E(mm)45寸法B(mm)31.4寸法C(mm)48バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ミニエポ(ステンレス製)丸ペンチ
KEIBA¥1,998税込¥2,1981丁翌日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。線材の丸め加工に。丸部分根元直径:Φ0.8mm用途丸める作業にトラスコ品番828-3827材質ステンレスSUS420J2全長(mm)134質量(g)62寸法A(mm)134寸法D(mm)8.5寸法B(mm)20寸法C(mm)48バネ有りサイズ(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
ミニエポ(ステンレス製)ニッパー ナロータイプ
KEIBA(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところでの線材等の切断に。用途切る作業にトラスコ品番828-3823材質ステンレスSUS420J2全長(mm)125質量(g)51寸法A(mm)125寸法D(mm)8寸法E(mm)20寸法B(mm)8寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.6切断能力(mm)軟銅線0.2~1.0バネ有りサイズ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ミニエポ(ステンレス製)ニッパー リードキャッチャー付
KEIBA¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。線材やプラスチックの切断に。用途切る作業にトラスコ品番828-3822材質ステンレスSUS420J2全長(mm)128質量(g)53寸法A(mm)128寸法D(mm)8寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2バネ有りサイズ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 喰切
KEIBA¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷釘等の切断に。用途切る作業に材質MARUTOLOYⅠ質量(g)60寸法A(mm)103寸法D(mm)6寸法B(mm)7.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(mm)軟銅線1.4バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー ラジオペンチ(溝ナシ、切断刃ナシ)
KEIBA¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷先細タイプ。傷を付けずに加工。用途曲げる・掴む作業にトラスコ品番828-3796材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)124質量(g)60先端先細寸法A(mm)124寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 薄刃ニッパー
KEIBA(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷線材やプラスチックの切断に。用途切る作業にトラスコ品番828-3817材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)107質量(g)55寸法A(mm)107寸法D(mm)6寸法E(mm)15寸法B(mm)12.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1切断能力(Φmm) 軟線1.2バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー ニッパー
KEIBA¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷線材やプラスチックの切断に。用途切る作業にトラスコ品番828-3801材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)108質量(g)55寸法A(mm)108寸法D(mm)6寸法E(mm)15寸法B(mm)13.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1切断能力(Φmm) 軟線1.2バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー リングオープナー
KEIBA¥2,998税込¥3,2981丁翌日出荷リングを開く時に便利。線材等の切断にも。用途切る・曲げる・掴む作業にトラスコ品番828-3803材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)126質量(g)66寸法A(mm)126寸法D(mm)6.2寸法B(mm)36寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(mm)軟銅線1.4バネ有りサイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー ペンチ
KEIBA¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷切る、つかむ、廻す等の万能タイプ。セレーション加工で確実にキャッチ!先端は、挟みやすいセレーション加工を施してあります。用途切る・曲げる・掴む・回す作業にトラスコ品番828-3808材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)110質量(g)78寸法A(mm)110寸法D(mm)9寸法B(mm)25寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.4切断能力(mm)軟銅線1.6バネ有りサイズ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴニッパープラスチック用(右利き用)
KEIBA¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。人間工学に基づいた、ゆるやかなベントグリップが長時間の連続作業をサポート。用途切る作業にトラスコ品番760-8632材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)154質量(g)125寸法A(mm)154寸法D(mm)10.5寸法E(mm)15切断能力(mm)ABS樹脂/5寸法B(mm)20.6寸法C(mm)53バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック用ニッパー (刃先調整ネジ付)
KEIBA¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。刃先が傷つかないよう、調節可能なストッパー。用途切る作業にトラスコ品番828-3847材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)156質量(g)130寸法A(mm)156寸法D(mm)10.5寸法E(mm)15切断能力(mm)ABS樹脂/5寸法B(mm)20.6寸法C(mm)53バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
スムースローテーション ラジオペンチ
KEIBA¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷スムース・ローテーション構造を搭載したラジオペンチ。掴みやすく、滑りづらいエラストマーハンドル。アゴ部分にはビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。用途切る・曲げる・掴む作業にトラスコ品番760-8802材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)165質量(g)130先端先細寸法A(mm)165寸法D(mm)10寸法E(mm)17寸法B(mm)50寸法C(mm)54切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無しサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ
KEIBA¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷砲金サンドイッチ構造を搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。用途切る・曲げる・掴む作業にトラスコ品番760-8047材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)223質量(g)420寸法A(mm)223寸法D(mm)13.5寸法E(mm)27寸法B(mm)39寸法C(mm)49切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6切断能力(Φmm) 硬線ピアノ線:2.0 鉄線:3.4バネ無しサイズ(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチスプリング付
KEIBA¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷トラスコ品番760-8845材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)130先端先細呼び寸法(mm)150切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
Hシリーズペンチ
KEIBA¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷砲金サンドイッチ構造が抜群の円滑と耐久性を実現。偏心タイプで三芯線もラクラク切断。落下防止用ストラップ装着可能。トラスコ品番760-8039材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)質量(g)340呼び寸法(mm)200切断能力(mm)(V.V.F.対応)1.6、2、2.6切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線2.8RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディープロテクターモールカッター
KEIBA¥17,980税込¥19,7781個当日出荷樹脂製配線用モールの切断専用工具です。直角、45度切断用です。 ワンタッチ機構により、片手操作で開口できます。安全ストッパーにより解除しない限り、刃は開きません。 簡単に交換できる替刃式。 本体アルミ合金製の軽量タイプ。適合・直角切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか・直角切断(幅100mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_10相当品[マサル] ガードマン 5号相当品以下[マサル] ガードマンⅡ 6号相当品以下[セイワ] UDプロテクター UD3相当品以下[光モール] 配線カバー床用なめらか・45度切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか材質アルミ合金全長(mm)317質量(g)670寸法A(mm)317切断能力100mmまで寸法D(mm)18寸法B(mm)104寸法C(mm)51
プロホビー・目盛付き丸ペンチツーコンポーネンツハンドル
KEIBA¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷アクセサリー製作では9ピンのサイズが揃うことで、作品全体に統一感が生まれ、より美しい仕上がりになります。目盛付丸ペンチは、先端に施したラインをガイドにすることで、同じサイズの9ピンやループを繰り返しやすいのが特徴です。「前回と同じサイズで作りたい」「左右のパーツを揃えたい」といった場面でも活躍し、作品作りをサポートします。寸法は弧を作った際の内寸となります。目安としてご利用ください。
プロホビー・目盛付き丸ペンチ
KEIBA¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷アクセサリー製作では9ピンのサイズが揃うことで、作品全体に統一感が生まれ、より美しい仕上がりになります。目盛付丸ペンチは、先端に施したラインをガイドにすることで、同じサイズの9ピンやループを繰り返しやすいのが特徴です。「前回と同じサイズで作りたい」「左右のパーツを揃えたい」といった場面でも活躍し、作品作りをサポートします。寸法は弧を作った際の内寸となります。目安としてご利用ください。
プロホビー・ツーコンポーネンツハンドル用先端キャップ
KEIBA¥329税込¥3621個3日以内出荷工具の先端を保護するための硬質プラスチックのキャップです。ポーチなどに入れる際も安全に持ち運びできます。材質ポリプロピレン幅(mm)30厚さ(mm)15全長(mm)63色スモーク質量(g)4
ハイグレード・ザ・ニッパー 175
KEIBA¥21,980税込¥24,1781セット(6丁)当日出荷可動部に砲金を組み込むことで、究極の円滑と耐久性を実現しています。 神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイ[[R1]]」を使用しています。 感触がダイレクトに伝わりやすく滑りにくい梨地仕様のグリップです。用途線材等を切る用途に仕様強力刃トラスコ品番819-9032材質マルトロイ[[R1]](KA70CRF2)、グリップ:ポリ塩化ビニール全長(mm)188質量(g)220構造砲金サンドイッチ構造(特許)切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線2
精密ピンセット エクストラ5
KEIBA¥7,798税込¥8,5781丁当日出荷プロ仕様の精密ピンセット。エレクトロニクス用、工業用、デザインワーク用、模型用に広範囲で使用可能。用途掴む作業にトラスコ品番828-3874材質ステンレス質量(g)12寸法A(mm)110寸法B(mm)10サイズ(mm)110
精密ピンセット ストレート3
KEIBA¥6,798税込¥7,4781丁当日出荷プロ仕様の精密ピンセット。エレクトロニクス用、工業用、デザインワーク用、模型用に広範囲で使用可能。用途掴む作業にトラスコ品番828-3873材質ステンレス質量(g)12寸法A(mm)120寸法B(mm)10先端形状ストレートサイズ(mm)120
特殊アルミニウム合金ピンセット(S形)
KEIBA¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷磁気を帯びず、軽量なアルミ合金製のピンセット用途掴む作業にトラスコ品番828-3866材質特殊アルミニウム合金質量(g)8寸法A(mm)140寸法B(mm)9サイズ(mm)140
ボールポイントレンチ(六角レンチ)
KEIBA¥769~税込¥846~1丁翌日出荷バネ鋼とボールが六角ねじをしっかりキャッチ。新構造により、斜め25°からの作業も大丈夫。手の届きにくい場所での作業に最適。用途回す作業に材質炭素工具鋼形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ