KEIBA
プロホビー・ツーコンポーネンツハンドル用先端キャップ
工具の先端を保護するための硬質プラスチックのキャップです。ポーチなどに入れる際も安全に持ち運びできます。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
30
厚さ(mm)
15
全長(mm)
63
色
スモーク
質量(g)
4
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86499887
TCC-01
¥
360
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください