「ヤスデ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐熱温度(℃)60
形状突形(金属リング)
種類非照光式
保護構造IP65防油形
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式モメンタリ
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
操作力(N)約11(接点構成1a1b)
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性500万回
電気的耐久性100万回
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
材質(リング)金属
耐温性40℃ 93% 96時間
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
こんなお得な商品も!

セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ
モノタロウ
¥899
税込¥989
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
形状つまみ形(金属リング)
色(つまみ部)黒
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
耐温性40℃ 93% 96時間
形状突形(金属リング)
種類非照光式
保護構造IP65防油形
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式モメンタリ
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
操作力(N)約11(接点構成1a1b)
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性500万回
電気的耐久性100万回
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
材質(リング)金属
耐温性40℃ 93% 96時間
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
形状中きのこ形(金属リング)
種類非照光式
保護構造IP65防油形
ボタン形状キノコ(中きのこ形)
端子形状ねじ端子
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式モメンタリ
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
操作力(N)約11(接点構成1a1b)
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性500万回
電気的耐久性100万回
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
材質(リング)金属
耐温性40℃ 93% 96時間
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)
ノッチ数3
形状つまみ形(金属リング)
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
色(つまみ部)黒
耐温性40℃ 93% 96時間
スイッチの締付ナットで金具フレームを「共締め」する構造になっているので、操作盤にドリル等で取付用リベット穴・ネジ穴を追加する必要がありません。
取付穴Φ22~Φ30のスイッチに対して専用フレームを用意すると、一度スイッチをパネルから外して正確な穴径確認をして頂く必要が生じます。その手間を省くため、Φ30用本体にΦ22用アダプターリングを標準添付(Φ25用は別売)し、1種類フレームで3種類の取付穴径に対応可能としました。
適合【スイッチ】ボタン径:Φ40、パネル高:30mmまで
取付穴Φ30用、Φ22用(アダプターリング)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
形状丸
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
種別トランス付
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格二次電圧(V)5.5
標高(m)2000以下
変圧器二次短絡断線又は発火せず
変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
保護構造IP65防油形
定格電圧(V)AC/DC24
形状弾頭形
外径(Φmm)80
光源LED
仕様IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)
ノッチ数2
形状つまみ形(金属リング)
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
色(つまみ部)黒
耐温性40℃ 93% 96時間
操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
こんなお得な商品も!

LEDパイロットライト
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
形状丸
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
種別トランス付
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格二次電圧(V)5.5
保護構造IP65防油形
温度上昇40K以下
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
変圧器二次短絡断線又は発火せず
耐温性40℃ 93% 96時間
変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
形式HC形
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
ノッチ数2
形状キー付(金属リング)
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式2ノッチ手動復帰
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
キー番号701
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
耐温性40℃ 93% 96時間
操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
ノッチ数2
形状キー付(金属リング)
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式2ノッチ手動復帰
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
キー番号701
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
耐温性40℃ 93% 96時間
操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
こんなお得な商品も!

セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
形状つまみ形(金属リング)
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
色(つまみ部)黒
耐温性40℃ 93% 96時間
操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)
端子形状ねじ端子
保護構造IP65防油形
形状平形(金属リング)
材質(リング)金属
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
温度上昇40K以下
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
操作力(N)約11(接点構成1a1b)
機械的耐久性500万回
電気的耐久性100万回
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
ノッチ数3
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
色(つまみ部)黒
耐温性40℃ 93% 96時間
種類非照光式
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色赤
動作方式プッシュロック/ターンリセット
取付穴径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)金属
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)
ノッチ数2
形状キー付(金属リング)
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式2ノッチ手動復帰
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
キー番号701
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
耐温性40℃ 93% 96時間
操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
端子形状ねじ端子
保護構造IP65防油形
形状平形(金属リング)
材質(リング)金属
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
温度上昇40K以下
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
操作力(N)約11(接点構成1a1b)
機械的耐久性500万回
電気的耐久性100万回
RoHS指令(10物質対応)対応
適合本体A22SK322C:701
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合機種MUD-2430LND/MUD-2430LN
種類ニッケルカドミウムバッテリー12V-1.6Ah
充電電流(A)0.1CmA max.
充電方式トリクル充電
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

セレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ
モノタロウ
¥499
税込¥549
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
ノッチ数2
形状つまみ形(金属リング)
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
色(つまみ部)黒
耐温性40℃ 93% 96時間
操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)
ノッチ数3
形状レバー形(金属リング)
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
レバー色黒
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
耐温性40℃ 93% 96時間
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
種別トランス付
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格二次電圧(V)5.5
標高(m)2000以下
変圧器二次短絡断線又は発火せず
変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
保護構造IP65防油形
形状丸
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
種別全電圧式
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)
標高(m)2000以下
変圧器二次短絡断線又は発火せず
保護構造IP65防油形
形状丸
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
種別全電圧式
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)
標高(m)2000以下
変圧器二次短絡断線又は発火せず
保護構造IP65防油形
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
形状レバー形(金属リング)
色(レバー)黒
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
耐温性40℃ 93% 96時間
Aシリーズ
形状角
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
種別トランス付
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格二次電圧(V)5.5
標高(m)2000以下
変圧器二次短絡断線又は発火せず
変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
保護構造IP40防油形
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
ノッチ数3
形状レバー形(金属リング)
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
レバー色黒
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
耐温性40℃ 93% 96時間
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
形状長角
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
種別トランス付
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格二次電圧(V)5.5
標高(m)2000以下
変圧器二次短絡断線又は発火せず
変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
保護構造IP40防油形
形状平形(金属リング)
種類非照光式
保護構造IP65防油形
ボタン形状丸(平形)
端子形状ねじ端子
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式モメンタリ
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
操作力(N)約11(接点構成1a1b)
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性500万回
電気的耐久性100万回
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
材質(リング)金属
耐温性40℃ 93% 96時間
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
取付穴Φ25用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ