3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPICERR スパイサー。ポケッタブルジェットファン SJU-1。ポケットに入れられるほどコンパクト!。水滴飛ばしやホコリ掃除に!。お部屋の掃除やアウトドアで活躍! 。手のひらサイズ&パワフル風速で水滴やホコリは「拭く」から「吹く」へ!。SPICERR「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、空気を噴射し、ホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばす充電式のジェットファンです。ポケットにおさまる手のひらサイズながら、1分間に130,000回転の超高速回転を生み出す強力なモーターによるジェット風圧で、。洗車後の水滴飛ばしからホコリ取り、浮き輪の空気入れ、キャンプで使うエアマット、焚き火の火起こしなど、さまざまな用途で気軽にお使いいただけます。SPICERR ポケッタブルジェットファンの特徴。大容量バッテリーで最大連続使用は100分。「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、軽量でポケットに入る手のひらサイズのコンパクト設計ながら、最大100分の連続使用が可能な3000mAhの大容量バッテリーを搭載。驚くほど小さいボディにパワフルな性能を備え、持ち運びやすさと長時間の使用を両立しました。これ一台で、必要なときにどこでも便利にお使いいただけます。5つのノズルを付け替えてさまざまなシーンに対応。パッケージには5種類の専用ノズル(スタンダード、ワイド、ロング、ショート、ナロー)が付属。シーンに合わせて簡単に付け替えられるので、最適な風量と風向きを手軽に調整できます。例えば、奥まった場所や狭い隙間に風を送れるロングノズルや、エアマット、ビーチボールの空気入れに適したナローノズルなど、用途に応じて使い分けが可能。ノズルの取り外し・取付けもスムーズで、家庭内からアウトドアまで幅広い場面で活躍する汎用性の高さが特長です。
定格電圧(V)7.4 内容本体×1、切替え用ノズル×5、USB Type-Cケーブル×1、クイックマニュアル(保証書)×1 本体質量(g)306 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×161×44 使用時間(分)(強)10分~(弱)100分 風速(m/s)【強】70【中】50 【弱】25 (スタンダードノズル:ノズル先端から1cm離れた位置で測定) 充電時間約3時間※2Aの出力に対応した充電器を使用した場合 回転速度(min-1[r.p.m])【強】130,000 保護回路過熱保護、過電流保護、自動電源OFF バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】3000 インターフェイスUSB Type-C(DC5V-2A以下推奨)
1セット(1台)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

SPICERR スパイサー。1ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1 2ポケッタブルジェットファン SJU-1 セット商品。「ポケッタブルジェットファン SJU-1」と「ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1」がセットになった、単品の組み合わせよりお得なパッケージ。場所を選ばず水洗いから”吹き上げ”までスムーズに完了!省スペース設計で持ち運びも楽々、どこでも手軽に洗車・お掃除が可能です。1ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1。約800gと軽量で、手軽にどこでも持ち運び可能!。電源・水栓不要で使えるから庭でも海でもキャンプでも使う場所を選ばない!。3段階の圧力と5つの可変ノズルで、身の回りの洗浄にピッタリ! 。★SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機の特徴。・コンセント・水栓不要。充電式でコンセントとケーブルの長さなどを気にせず使用することができ、。バケツからホースまたはペットボトルを装着することで水栓いらず。場所を選ばない洗浄が可能です。・超軽量800g / 折りたたみ可能。折りたたむとホ?ケットに入るほどのサイズ感、800gと女性でも軽く扱える重量で手軽に使用ができます。また折りたたむことでトリガースイッチが隠れるなど誤作動防止の機能も担っています。・可変ノズルと3段階圧力調整。付属のノズルで5パターンの噴射、ボタンにより3段階の調整ができます。網戸にはワイドな40°、花の水やりには「弱」タイヤの泥を洗うのは「強」など洗浄するシーンや形状に応じて強度やノズルを変更して使用できます。・静音設計。静音設計により、一般的なドライヤー(80db)よりも低い70dbの動作音を実現しました。大型の高圧洗浄機のように使う時間帯に大きく制限されず、幅広い使用が可能です。2ポケッタブルジェットファン SJU-1。ポケットに入れられるほどコンパクト!。水滴飛ばしやホコリ掃除に!。お部屋の掃除やアウトドアで活躍! 。・手のひらサイズ&パワフル風速で水滴やホコリは「拭く」から「吹く」へ!。SPICERR「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、空気を噴射し、ホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばす充電式のジェットファンです。ポケットにおさまる手のひらサイズながら、1分間に130,000回転の超高速回転を生み出す強力なモーターによるジェット風圧で、。洗車後の水滴飛ばしからホコリ取り、浮き輪の空気入れ、キャンプで使うエアマット、焚き火の火起こしなど、さまざまな用途で気軽にお使いいただけます。★SPICERR ポケッタブルジェットファンの特徴。大容量バッテリーで最大連続使用は100分。「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、軽量でポケットに入る手のひらサイズのコンパクト設計ながら、最大100分の連続使用が可能な3000mAhの大容量バッテリーを搭載。驚くほど小さいボディにパワフルな性能を備え、持ち運びやすさと長時間の使用を両立しました。これ一台で、必要なときにどこでも便利にお使いいただけます。5つのノズルを付け替えてさまざまなシーンに対応。パッケージには5種類の専用ノズル(スタンダード、ワイド、ロング、ショート、ナロー)が付属。シーンに合わせて簡単に付け替えられるので、最適な風量と風向きを手軽に調整できます。例えば、奥まった場所や狭い隙間に風を送れるロングノズルや、エアマット、ビーチボールの空気入れに適したナローノズルなど、用途に応じて使い分けが可能。ノズルの取り外し・取付けもスムーズで、家庭内からアウトドアまで幅広い場面で活躍する汎用性の高さが特長です。
セット内容本体×1、5in1ジェットノズル×1、洗浄タンクキット×1、給水ホース(5m)×1、ホースクリップ×1、USB Type-Cケーブル×1、ペットボトルコネクター×1、切替え用ノズル×5、USB Type-Cケーブル×1、クイックマニュアル(保証書)×1 定格電圧(V)7.2 / 7.4 本体質量(g)800、(ジェットファン SJU-1)306 使用時間(分)14分(強:0°ノズル)~30分(弱:シャワーノズル)、(ジェットファン SJU-1)10分(強)~100分(弱) 風速(m/s)強、70 中:50 弱:25 スタンダードノズル、ノズル先端から1cm離れた位置で測定(ジェットファン SJU-1) 流量(L/h)強:130 / 中:110 / 弱:90 回転速度(min-1[r.p.m])強:130000(ジェットファン SJU-1) モーター出力(W)90 充電器入力USB Type-C、(ジェットファン SJU-1)USB Type-C(DC5V-2A以下推奨) 保護回路(ジェットファン SJU-1)過熱保護 ・過電流保護 ・自動電源OFF 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)2500 (リチウムイオン電池)、(ジェットファン SJU-1)3000 (リチウムイオン電池) 防水性(本体)IPX5相当 音量(dB)(1m)70 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(折りたたみ時)約176×104×68、(使用時)約176×181×68、(ジェットファン SJU-1)約82×161×44 圧力(MPa)強:1 / 中:0.7 /弱:0.5
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷

SPICERR スパイサー。ポケッタブルジェットファン SJU-1。ポケットに入れられるほどコンパクト!。水滴飛ばしやホコリ掃除に!。お部屋の掃除やアウトドアで活躍! 。手のひらサイズ&パワフル風速で水滴やホコリは「拭く」から「吹く」へ!。SPICERR「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、空気を噴射し、ホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばす充電式のジェットファンです。ポケットにおさまる手のひらサイズながら、1分間に130,000回転の超高速回転を生み出す強力なモーターによるジェット風圧で、。洗車後の水滴飛ばしからホコリ取り、浮き輪の空気入れ、キャンプで使うエアマット、焚き火の火起こしなど、さまざまな用途で気軽にお使いいただけます。SPICERR ポケッタブルジェットファンの特徴。大容量バッテリーで最大連続使用は100分。「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、軽量でポケットに入る手のひらサイズのコンパクト設計ながら、最大100分の連続使用が可能な3000mAhの大容量バッテリーを搭載。驚くほど小さいボディにパワフルな性能を備え、持ち運びやすさと長時間の使用を両立しました。これ一台で、必要なときにどこでも便利にお使いいただけます。5つのノズルを付け替えてさまざまなシーンに対応。パッケージには5種類の専用ノズル(スタンダード、ワイド、ロング、ショート、ナロー)が付属。シーンに合わせて簡単に付け替えられるので、最適な風量と風向きを手軽に調整できます。例えば、奥まった場所や狭い隙間に風を送れるロングノズルや、エアマット、ビーチボールの空気入れに適したナローノズルなど、用途に応じて使い分けが可能。ノズルの取り外し・取付けもスムーズで、家庭内からアウトドアまで幅広い場面で活躍する汎用性の高さが特長です。
定格電圧(V)7.4 内容本体×1、切替え用ノズル×5、USB Type-Cケーブル×1、クイックマニュアル(保証書)×1 本体質量(g)306 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×161×44 使用時間(分)(強)10分~(弱)100分 風速(m/s)【強】70【中】50 【弱】25 (スタンダードノズル:ノズル先端から1cm離れた位置で測定) 充電時間約3時間※2Aの出力に対応した充電器を使用した場合 回転速度(min-1[r.p.m])【強】130,000 保護回路過熱保護、過電流保護、自動電源OFF バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】3000 インターフェイスUSB Type-C(DC5V-2A以下推奨)
1セット
9,098 税込10,008
6日以内出荷