特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
95件中 8195
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライブレコーダー12V機専用直結電源ケーブル エフ・アール・シー

    ドライブレコーダー12V機専用直結電源ケーブル

    エフ・アール・シー
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    12/24用の、3メートル裏取配線です。
    コネクタ形状L型対応機種FT-DR Mega、FT-DR ZEROⅡPlus、FT-DR ZERO Plus、FT-DR ZEROⅢ、FT-DR ZEROⅡ、FC-DR909、FC-DR919MEGA、FC-DR202W、NX-DR01(12V専用)、NX-DR03、NX-DR05、NX-DR07、FC-DR101、FC-DR707、FC-DR101 PLUS、FC-DR707 PLUS、FC-33DR、FC-55DR
  • FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用充電器アダプター AC-3 エフ・アール・シー

    FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用充電器アダプター AC-3

    エフ・アール・シー
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    AC-3を使用することにより1つのACアダプターで充電器本体を最大4台まで連結して充電することができます。
    質量(g)約62(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.5定格出力DC12V_1A外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×42×59(突起部除く)定格入力AC100V_250mA
  • ドライブレコーダーオプション DC-4PK エフ・アール・シー

    ドライブレコーダーオプション DC-4PK

    エフ・アール・シー
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    4メートルの5V出力 裏取電源配線です。駐車監視電源ケーブル 5V出力 裏取電源配線 12/24兼用
  • ドライブレコーダーオプション DC-10B5VS エフ・アール・シー

    ドライブレコーダーオプション DC-10B5VS

    エフ・アール・シー
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    10メートルの5V出力 裏取電源配線です。USBコネクタ形状がストレート型 5V出力 裏取電源配線 12/24兼用
  • FIRSTCOM ガイドラジオ:20連マルチ充電器 エフ・アール・シー

    FIRSTCOM ガイドラジオ:20連マルチ充電器

    エフ・アール・シー
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    20台の端末を同時に充電可能
  • FIRSTCOM ガイドラジオ:シングル充電器 エフ・アール・シー

    FIRSTCOM ガイドラジオ:シングル充電器

    エフ・アール・シー
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    連結接続して複数の端末を充電可能
  • FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用ヘッドホン エフ・アール・シー

    FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機用ヘッドホン

    エフ・アール・シー(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    周囲の音も把握したい時に
    イヤホン形状片耳ヘッドフォン
  • FIRSTCOM ガイドラジオ:送信機用オーバーヘッドマイク エフ・アール・シー

    FIRSTCOM ガイドラジオ:送信機用オーバーヘッドマイク

    エフ・アール・シー
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    抜群の話しやすさと安定感
  • FIRSTCOM ガイドラジオ:送信機 エフ・アール・シー

    FIRSTCOM ガイドラジオ:送信機

    エフ・アール・シー
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    さらに多くの人へ。 国際会議や見本市で。 あるいは美術館や水族館など。 イベント等で情報と楽しさを広めます。 免許・資格等が不要で、手軽な導入が可能なコミュニケーションツール。 特定小電力ワイヤレスマイク専用周波数を使用した送信機と受信機より構成されています。 また、一度に大量の受信機を充電できる機器や様々な業務に合わせたマイク、イヤホンなど、 あらゆる場面に対応したアクセサリーをご用意しております。 送信機[ FC-GT13 ]は、特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備です。 主に、施設またはイベントのスタッフが情報を発信するために使用します。
    用途観光ガイドとして 美術館や公演などに 動物園や水族館でも セミナーや会議に 見本市・展示会で付属品タイピンマイク(MC-2G)、ネックストラップ(FST-01)レッド質量(g)約64チャンネル数13電源電圧(V)DC2.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×102×20消費電流(mA)送信時(約103)、待機時(約7)電波形式F3E送信出力1mW充電時間(時間)FC-G20BT(ニッケル水素充電池):約7.5電波到達距離(m)30~100送信周波数(MHz)322.050~ 322.400使用時間(時間)約24(FC-G20BT)、約18(アルカリ乾電池)周波数安定度±2.5ppm
  • ネックストラップ FST-01 エフ・アール・シー

    ネックストラップ FST-01

    エフ・アール・シー
    359税込395
    1本
    当日出荷
    FRC製ガイドラジオのFC-GT13/GR13に付属しているネックストラップと同等品です。
    トラスコ品番363-3794適合機種FC-GT13、FC-GR13
  • メガホン型拡声器 最大5W ブラック エフ・アール・シー

    メガホン型拡声器 最大5W ブラック

    エフ・アール・シー
    4,698税込5,168
    1台
    翌々日出荷
    避難誘導や各種イベント等に最適なメガホン型拡声器です。小型、軽量ボディと分かりやすい操作感も特徴です。音声到達距離に余裕のある最大出力5Wの大音量です。USBメモリーを挿入し、保存されている音楽や音声のMP3データを再生できます。サイレンボタンを押すとサイレンが鳴り、鳴らしている間も音声の再生は可能です。1回の録音時間は約4分までとなっており、再度録音すると以前の録音データは削除されます。
    用途店頭や駐車場、イベント会場などでの避難訓練や誘導時に。付属品ストラップ×1、USBキャップ×2、取扱説明書(保証書)×1トラスコ品番713-7889幅(mm)140ブラック高さ(mm)140奥行(mm)220電源DC6V 単三型アルカリ乾電池×4本口径(Φmm)135定格出力(W)5標準持続時間(h)電池:約20
  • DC/DCコンバーター エフ・アール・シー

    DC/DCコンバーター

    エフ・アール・シー
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    トラックやキャンピングカーの大型車の電源(DC24V)で DC12Vのカー用品が楽しめます。 オーディオ機器等のメモリ消滅を防止するバックアップ回路内蔵 バックアップ回路内蔵 過電圧/過電流/熱検出/誤接続等の保護回路を内蔵(NGランプ・ブザー付) 60角型ファンモーターによる強制空冷方式 外装ケースの発熱を抑える温度抑制方式を採用した斬新なデザイン シガーライター・ソケット/陸式ターミナルの2系統出力
    出力電圧(V)出力A:DC13.8、出力B:DC13.8、イルミネーション出力:DC13.8、バックアップ出力:ON・DC13.8/OFF・DC12.0仕様マイナスアース方式、イルミネーション出力:ライティングSW ON付属品ブラケット(2ヶ) ネジ(一式) 取扱説明書(保証書付)スイッチ【電源】出力A:ON、出力B:ON、イルミネーション出力:ON、バックアップ出力:ON/OFF冷却方式60角型ファンモーターに依る強制空冷方式使用電源DC24V形態出力A:赤/黒端子、出力B:電源ソケット、イルミネーション出力:黄(ILL)、バックアップ出力:橙(BAK)
  • ドライブレコーダー用赤外線ユニット エフ・アール・シー

    ドライブレコーダー用赤外線ユニット

    エフ・アール・シー
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    赤外線ユニットの接続により、夜間でも鮮明に映像を記録することができます。
    対応機種FC-DR101 / FC-DR707、FT-DR ZERO PLUS、FT-DR ZEROⅡ PLUS、FC-DR909、FC-DR202W
  • ドライブレコーダー用ドップラセンサー エフ・アール・シー

    ドライブレコーダー用ドップラセンサー

    エフ・アール・シー
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    このセンサーを接続することにより、ドライブレコーダーを防犯カメラとして効果的に利用できます。 ダッシュボード上に車内に向けて設置をし、ドップラーセンサーにより、車の左右・後方に不審な人影があった場合に検知をし、接続しているドライブレコーダーで記録をします。 最大2台のドライブレコーダーを接続できます。 ドップラーセンサーによる自動録画機能 ドライブレコーダー2台接続可能 車のACC(アクセサリーキー)との連動 マルチパワーボックス接続可能
    仕様アース方式:マイナスアース方式質量(g)約46(取り付けステー除く)感度センサー:L(低感度)、M(中感度)、H(高感度)の3段階切り替え寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×41×52(突起部除く)対応機種「FT-DR ZERO」「NX-DRW10/10H」を除くメーカードライブレコーダーの主要な機種電源電圧(V)DC+12消費電流(mA)7(定常時)、37(セキュリティ動作中)保護回路+12V入力:1.5A(自動復帰型)、+12V出力(2系統):各1A(自動復帰型)
  • NX-DR01用防水ケース エフ・アール・シー

    NX-DR01用防水ケース

    エフ・アール・シー
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    NX-DR01に対応した防水ケースです。 バイクのハンドルバー等に取り付けることも可能。 また、オプションのGPSユニット(HX-GP1)を 接続することができます。
    付属品本体ケース、GPSコードブッシュパイプ取付ステー、ヒューズケ-ブル