DC/DCコンバーターエフ・アール・シー5日以内出荷
トラックやキャンピングカーの大型車の電源(DC24V)で
DC12Vのカー用品が楽しめます。
オーディオ機器等のメモリ消滅を防止するバックアップ回路内蔵
バックアップ回路内蔵
過電圧/過電流/熱検出/誤接続等の保護回路を内蔵(NGランプ・ブザー付)
60角型ファンモーターによる強制空冷方式
外装ケースの発熱を抑える温度抑制方式を採用した斬新なデザイン
シガーライター・ソケット/陸式ターミナルの2系統出力
出力電圧(V)出力A:DC13.8、出力B:DC13.8、イルミネーション出力:DC13.8、バックアップ出力:ON・DC13.8/OFF・DC12.0仕様マイナスアース方式、イルミネーション出力:ライティングSW ON付属品ブラケット(2ヶ) ネジ(一式) 取扱説明書(保証書付)スイッチ【電源】出力A:ON、出力B:ON、イルミネーション出力:ON、バックアップ出力:ON/OFF冷却方式60角型ファンモーターに依る強制空冷方式使用電源DC24V形態出力A:赤/黒端子、出力B:電源ソケット、イルミネーション出力:黄(ILL)、バックアップ出力:橙(BAK)