「バックアイカメラ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型
水平画角90°のワイドカメラ
IP67クラスの防水・防塵性能
30万画素の高画素映像
DC12V/24V車専用
使用電源(V)12/24
設置形態バックビュー
有効画素数640(水平)×480(垂直) 約31万画素
電源(V)8~35
寸法・サイズ(mm)76×77×78
消費電流(A)0.24
解像度(水平) 600本
動作温度(℃)-10℃~+50℃
防水保護等級IP67
画角水平 90° / 垂直 45°
映像出力Composite Video NTSC
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
関連キーワード