1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。
カナルタイプのイヤホンが付属します。
用途各社の無線製品に対応。7種のピンジャックタイプからお選び下さい。
イヤホン形状カナルタイプ
仕様マイク感度調節(L/M/H3段階)、背面クリップ(360度回転)
コード長さ(mm)(ジャックからマイクまで)900、(マイクからイヤホンまで)500
プラグΦ(イヤホン用)2.5
インピーダンス(Ω)(マイクロホン)62±2dB/2k、(イヤホン)36/10mW
スマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!。PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し/曲送り:2度押し)。通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイク [ 1pin L字型プラグ ]
対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォン
コード長さ(mm)950
インピーダンス(マイク)2.2kΩ
動作温度(℃)-10~+50
音圧感度(dB)-54±3
内蔵マイクコンデンサマイクΦ6×5mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!。PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。電池内蔵型は、PTTボタンを長押ししたまま送話し続ける、通常のトランシーバーに近い操作が可能です。PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し/曲送り:2度押し)。通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 電池内蔵タイピン型PTTマイク [ 1pin L字型プラグ ]
対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォン
コード長さ(mm)950
インピーダンス(マイク)2.2kΩ
電池BR1225 3V
電池寿命PTT の ON/OFF 動作約 5 万回
動作温度(℃)-10~+50
音圧感度(dB)-54±3
内蔵マイクコンデンサマイクΦ6×5mm
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
別売りオプションイヤホン・FEPシリーズ
高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。
耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。
(2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度
(3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。
(4)耳にフィットする高品質イヤホン。
(5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。
適合機種FIRSTCOM FC-ZXPRO、KENWOOD UBZ-M31|UBZ-M51S|UBZ-M51L|TPZ-D563BT/D563|TPZ-D510|TPZ-D553MCH|TPZ-D553SCH|TCP-D151C|TCP-D251C|TCP-D551
コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500
マイクロホン-62±2dB/2kΩ
出力(mW)10
インピーダンス(Ω)36
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。
耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。
(2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度
(3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。
(4)耳にフィットする高品質イヤホン。
(5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。
適合機種IC-DPR7|IC-DPR6|IC-DPR7BT|IC-DU65B|IC-DU55C|IC-DU65C|IC-D60|IC-DU60S1|IC-VH37MFT|IC-DU60S|IC-UH38MFT|IC-UH37MFT
コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500
マイクロホン-62±2dB/2kΩ
出力(mW)10
インピーダンス(Ω)36
防水性IP67
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。
耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。
(2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度
(3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。
(4)耳にフィットする高品質イヤホン。
(5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。
適合機種YAESU:MT10|VXD-460U|VXD20|VXD9|VXD30|SR510|SR710|SR720|SR730|SR740
コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500
マイクロホン-62±2dB/2kΩ
出力(mW)10
インピーダンス(Ω)36
防水性IP67
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。
耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。
(2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度
(3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。
(4)耳にフィットする高品質イヤホン。
(5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。
適合機種IC-DPR30 / IC-DPR3 / IP-500H / IP-501H / IP-100H/ALINCO/DJ-PV1D
コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500
マイクロホン-62±2dB/2kΩ
出力(mW)10
インピーダンス(Ω)36
防水性IP67
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
さらに多くの人へ。
国際会議や見本市で。
あるいは美術館や水族館など。
イベント等で情報と楽しさを広めます。
免許・資格等が不要で、手軽な導入が可能なコミュニケーションツール。
特定小電力ワイヤレスマイク専用周波数を使用した送信機と受信機より構成されています。
また、一度に大量の受信機を充電できる機器や様々な業務に合わせたマイク、イヤホンなど、
あらゆる場面に対応したアクセサリーをご用意しております。
送信機[ FC-GT13 ]は、特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備です。
主に、施設またはイベントのスタッフが情報を発信するために使用します。
用途観光ガイドとして
美術館や公演などに
動物園や水族館でも
セミナーや会議に
見本市・展示会で
付属品タイピンマイク(MC-2G)、ネックストラップ(FST-01)
色レッド
質量(g)約64
チャンネル数13
電源電圧(V)DC2.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×102×20
消費電流(mA)送信時(約103)、待機時(約7)
電波形式F3E
送信出力1mW
充電時間(時間)FC-G20BT(ニッケル水素充電池):約7.5
電波到達距離(m)30~100
送信周波数(MHz)322.050~ 322.400
使用時間(時間)約24(FC-G20BT)、約18(アルカリ乾電池)
周波数安定度±2.5ppm
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
関連キーワード