特定小電力トランシーバー+イヤホンマイクSETエフ・アール・シー4日以内出荷
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット
「UTB10+NH23K」
シンプレックス20チャンネルに対応
仲間の声だけ受信。混信を避ける、グループモード
周囲の騒音が気になったらラウドネス。音圧をアップして聴き易くします
PTTを1度押すだけで送信を継続。次回押した際に受信状態に戻る
バッテリー残量表示機能
空きチャンネルを自動選択オートチャンネルセレクト
その他の機能も盛り沢山
用途”聞く””話す”といった基本性能、基本機能に特化した エントリーモデル。
トークビット「TALK BIT」
どれにしようか迷ったならコレで決まり!見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。付属品ベルトフック 保証書 取扱説明書質量(g)約170種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10 ~+50チャンネル数シンプレックスモード 20ch (9+11)電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5 x 103.9 x 26電波形式F3E送信出力10 mW低周波出力(dB)(外部)90 以上使用周波数(MHz)400