「防犯カメラ設置標準仕様書・同」の検索結果
電池交換の手間とコストから開放されます。設置も簡単!
用途レンジャーカメラNX-RC200/800用オプション品
質量(g)約193
保護等級IP56(防塵耐水) ※コネクター部を除く
最大出力DC6V/1500mA
充電時間完了:晴天時で約1日
バッテリー電圧(V)3.7
充電入力電源(V)外部:DC5/500mA
バッテリー容量(mAh)1700
充電方式ソーラー発電/外部入力電源
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)157×102×14
保管温度範囲(℃)0~50
動作温度範囲(℃)5~40
発電力(W)太陽光:最大1.5
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷