カテゴリ

  • 家電(2)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エフ・アール・シー
  • サンワダイレクト(8)
  • オーム電機(6)
  • サンワサプライ(5)
  • NEXTEC(4)
  • 東京精密(3)
  • BLACK&DECKER(3)
  • STS(3)
  • 多摩電子(3)
  • グリーンハウス(3)
  • エスコ(2)
  • サンコー(電子機器)(2)
  • 共立電子産業(2)
  • タイムリー(2)
  • FIRSTCOM(2)
  • Fluke Forest(フルークフォレスト)(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • アックスブレーン(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「acアダプタ microusb」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災ラジオ 防災同報無線受信 NEXTEC エフ・アール・シー防災ラジオ 防災同報無線受信 NEXTECエフ・アール・シー
7,198税込7,918
1台
5日以内出荷
近年、地球温暖化の進行によりゲリラ豪雨や大型台風等の発生が目に見えて増して来ております。また、地球規模で火山活動や地殻変動が活発になっており、大規模地震への警戒は絶やせません。災害時に最初に必要となるのは情報です。本当に重要で正確な情報を、いち早く共有する。いま、防災用ラジオの重要性がますます高まっております。本機は同報系防災行政無線(アナログ放送のみ)の受信、NHK-FMラジオ放送の緊急警報放送(第1種、第2種)および緊急地震速報の常時監視機能をもつ防災無線受信機です。これら災害情報のいずれかの警報を検出した場合、その緊急放送の受信を開始します。
付属品ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、 イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約86(電池含まず)温度範囲(℃)0 ~ +50電源電圧DC IN運用時:DC 5V(microUSB)、本体電池運用:DC 3.7V検出方式防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×19.5周波数防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz (15 kHz step)、 FMラジオ:76.0~ 95.0MHz (100kHz Step)連続使用可能時間警報+防災:25時間、警報のみ:30時間消費電流監視モード:30mA(同報無線Save時)、FMラジオモード:100mA、防災同報無線 モード(待機時):60mA、オーディオ出力:300mW
防災ラジオ 防災同報無線受信 FIRSTCOM エフ・アール・シー防災ラジオ 防災同報無線受信 FIRSTCOMエフ・アール・シー
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷
緊急時の災害情報をいち早くキャッチ近年、地球温暖化の進行によりゲリラ豪雨や大型台風等の発生が増えてきております。また、地球規模で火山活動や地殻変動が活発になっており、大規模地震への警戒は絶やせません。災害時に最初に必要となるのは正確な情報です。[ FC-W119RD ] は同報系防災行政無線(アナログ放送のみ)の受信、NHK-FMラジオ放送の緊急警報放送(第1種、第2種)および緊急地震速報の常時監視機能をもつ防災無線受信機です。これらの災害情報の警報を検出した場合、その緊急放送の受信を開始します。
付属品本体 ×1、リチウムイオン充電池 ×1、ACアダプタ ×1、イヤホン ×1、取扱説明書(保証書付) ×1質量(g)約86(専用電池含まず)温度範囲(℃)0 ~ +50電源電圧DC IN運用時:DC 5V(microUSB)、本体電池運用:DC 3.7V検出方式防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×19.5(突起物含まず)周波数防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz (15 kHz step)、FMラジオ:76.0~ 95.0MHz (100kHz Step)充電時間約5時間連続使用可能時間警報+防災:約25時間、警報のみ:約30時間 ※バッテリーは1000mAh、充電電流は0.2Aです。消費電流監視モード:30mA ( 同報無線Save時 )、FMラジオモード:100mA、防災同報無線モード(待機時):60mA、オーディオ出力:300mW
NEXTEC防災ラジオ NX-W109RD エフ・アール・シーNEXTEC防災ラジオ NX-W109RDエフ・アール・シー(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
情報は、最初のライフライン。緊急時の災害状況をいち早くキャッチする。 防災同報無線の受信。(アナログのみ) 緊急地震速報、緊急津波速報、緊急警報放送対応。速報、警報信号を受信するとLEDと音で知らせる。 電源が入っていないときでも防災同報無線、地震速報、緊急警報放送を監視。 バッテリーを内蔵しているため停電時にも受信可能。充電はスマートフォンと同じmicroUSBが使用可能。 LEDライトを搭載しており緊急時に非常灯としても使用可能。非常用アラーム(サイレン)機能搭載。 FMラジオモード(ワイドFM対応)、時計(自動時刻合わせ対応)、防災同報無線(アナログ)受信モード。
周波数帯域(MHz)防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz(15 kHz step)、FMラジオ:76.1~ 94.9MHz (100kHz Step)信号検出方式防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出電源電圧DC IN運用時:DC5V(microUSB)、本体電池運用:DC3.7V温度範囲(℃)0~+50消費電流(mA)監視モード:30(同報無線Save時)、FMラジオモード:100、防災同報無線モード(待機時):60オーディオ出力300mW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×19.5(突起物含まず)質量(g)約86(電池含まず)付属品ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1使用時間監視モード(電源が切られている状態)でのおおよその運用時間:(警報+防災)25時間、(警報のみ)30時間充電時間(時間)約5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら