6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
用途特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

くりかえし充電ができます(300回ほど)
適合本体(エフ・アール・シー)FC-S20、FC-B47、FC-B20R、(ケンウッド)UBZ-LP20、UBZ-LM20、(モノタロウ)M-20W 定格電圧(V)3.6 消費電力1200nAh 連続使用時間(時間)70
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

トランシーバーの通話可能エリアを2倍に!赤外線リモコンで手軽にON/OFF、中継設定が可能・堅牢な防水仕様。免許・資格不要、総務省技術基準適合品。中継機能:送話側トランシーバーからのCh電波を自動的に受話側のトランシーバーへ向けて中継します。27チャンネル対応:ビジネスチャンネル(1ch~18ch)が18、レジャーチャンネル(19ch~27ch)が9、合わせて27chを実装。38グループモード:同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、同じグループでのみ快適な通話が可能。リモコンで制御:中継器の設定、制御は付属の赤外線リモコンで手軽にできます。電源ON/OFF、リセットも可能に。IPX7 防水仕様:風雨に耐える防水性能IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応し、屋内/屋外ともに設置可能です。スケルチ機能:FM特有の雑音が入る場合に、その雑音だけを抑制するのがSQL(スケルチ)。抑圧の程度は5段階。中継通話対応の小電力トランシーバーで使用できます。送話側トランシーバーからのチャンネル電波を受信後、自動的に送信波を受話側のトランシーバーへ向けて送信し、中継動作をします。受信波421MHz帯と、送信波440MHz帯。2つの周波数を使った半複信方式です。中継器の設定・制御は付属の赤外線リモコンで操作(実用新案登録第3159053号)。新たに電源ON/OFF、リセットも可能になりました。送信電力を10mW/1mWで切り替えが可能です。ビジネスチャンネル(1ch~18ch)、レジャーチャンネル(19ch~27ch)の27チャンネルを実装しています。仲間だけでの通話が可能なグループモードは、38種類あります。SQL(スケルチ)は、感度を5段階で設定可能です。簡単な操作で全ての設定を初期工場出荷状態へ戻す機能があります。防水仕様IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応しています。アルミダイカストを使用した堅牢ボディーケースです。
用途KENWOOD・八重洲無線・ALINCO・ICOM・MOTOROLAなどにも使えます(互換品) 仕様占有帯域幅:≦8.5KHz 適合機種F.R.C.:FC-G20R、NX-20R、FC-B20R、FC-ZXPRO、KENWOOD:UBZ-BG9R、UBZ-BG11R、UBZ-LP27R、UBZ-BG20R、UBZ-BM20R、UBZ-BM47FR、UBZ-S20、UBZ-S27、UBZ-S700、UBZ-EA20R、UBZ-M31/UBZ-M31E、UBZ-M51LE/UBZ-M51SE、UBZ-M51(L)S、UBZ-RJ27、UBZ-LS27R、ALINCO:DJ-CH271、DJ-FB27、DJ-PX31、DJ-PX5、DJ-P221、DJ-P222、DJ-P24、DJ-P921、ICOM:IC-4810、IC-4500、IC-4300、IC-4350、IC-4110D、IC-4077S、YAESU/STANDARD:FTH-307、FTH-308、FTH-314/FTH-314L、FTH-508、SR-70A、SR-45、SR-100A、MOTOROLA:CL-70A、CL-45、CL-120A、MS-80※最近発売された機種はここに反映されていない場合がございます。 セット内容FC-R3 本体×1、FC-R3(RM)リモートコントローラー×1、ACアダプター×1、取付金具(壁面用)×1、取付金具A(ポール用)×1、取付金具B(ポール用)×2、DCコード用押さえスペーサー×1、ネジ(M4×10)×5、ネジ(M6×30)×4、ネジ穴ふさぎ(Φ3.8×4)×8、保証書×1部(取扱説明書に合冊)、取扱説明書×1部 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約750 使用温度範囲(℃)‐10~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×163×45.5(突起物含まず) 電源電圧(V)本体:DC5、ACアダプタ:AC100/240(50Hz/60Hz) 消費電流(mA)動作時:220/待機時:約85 通信方式半複信 送信出力10mW/1mW 防水仕様JIS7級防浸仕様(IPX7) 送受信周波数(MHz)440.0250~440.2375(受信)、440.2625~440.3625(受信)、421.5750~421.7875(送信)、421.8125~421.9125(送信) 受信感度‐10dBμ以下(12dBSINAD) 電波型式F3E、F2D 周波数偏差(ppm)±4
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

エフ・アール・シーカナル型イヤホンマイク
耳にぴったりとフィットし、周囲の雑音を遮断するカナル型イヤホンマイク。 カナル型だけど、耳かけ付き。 取り外し可能な耳かけが付いた [ FP-33 ] シリーズは、インナータイプとしても耳かけタイプとしても使用することができる2WAYスタイル。 また、耳かけの方向を組み替えることで、左右どちらの耳にもフィットします。 衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。音質を向上し、耳かけ型にもインナー型にもなるイヤホン付。
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


関連カテゴリ