レッグキャップ付属。
オプティマもスタンダードな価格帯の商品ながら、ESGEの名に恥じない高品質。シンプルで精悍なデザインは軽量化も果たし、ブラックカラーで高級自転車にマッチします。
脚部はカットにより、小径車から29erまで各サイズに対応します。アルミ合金製ですので、金ノコで比較的容易にカット可能です。
標準添付の傘型プレートにより多くの車種に対応しますが、オプションのU型プレートの追加や、菱形プレートとの交換も可能です。オプションの20mmボルトを使用すれば、センタースタンド用台座のある自転車にも装着できます。
質量(g)254
耐荷重(kg)25
適合車輪径脚部カットにより各サイズに対応(取付面までの最大地上高325mm)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
二本脚で抜群の安定性を誇るセンタースタンド。新型取付けパーツ付属でチェーンステーに合わせて幅や角度を調整可能。従来タイプの取付けパーツも付属 しています。1本にまとまって左チェーンステイ下に収納でき走行時にチェーンに干渉しない優れものです。
用途街乗り用途やツーリングに最適 。不安定な小径車にも使用可能。
質量(g)550
耐荷重(kg)25
材質(本体、プレートの一部)アルミ合金(ボルト、本体部品の一部)スチール(レッグキャップ、プレートの一部)プラスチック
適合車輪径(Φmm)脚部切断により各サイズに対応
付属品65ミリボルト、プレートセット(傘型プレートセットのみ)、ワッシャー、レッグキャップ
材質(本体、取付プレート)アルミ合金(ボルト)スチール
寸法(mm)60×35×340(最大400)
質量(g)約330
適合サイズ24~28インチ
耐荷重(kg)18
29インチ対応センターキックスタンド
用途自転車用スタンド
耐荷重(kg)25
本体質量(g)280
適合車輪径脚部カットにより29インチまでの各サイズに対応(取付面までの最大地上高350mm)
関連キーワード