お気に入りのミニマグライトを自転車に取り付けられるホルダー
着脱がとても簡単なベルクロテープ固定
ゴム製なので、バイク本体に傷が付きません
あらゆるところに取り付け可能です
発電方式乾電池
適合単3電池2本(縦配置)のフラッシュライト(ミニマグライト等)用。他のサイズの電池であっても直径25mm程度までの円形断面のライトは使用可能(形状が特殊なもの、重量の重いものを除く)
質量(g)13
取付可能寸法(mm)直径22~35mmの円形パイプ(ハンドルバー等)
わずか1~2秒、片手でスマホを取り付けられます。カバーも含め、最大で厚み13mmのスマホに対応。振動でもずれません。取り付けに工具不要、ベルクロで自転車ハンドルバーへ取り付けられます。本体は耐衝撃性・対候性に優れたPCを使用。イギリス、ドイツで特許取得。国内特許申請中
用途自転車用スマートフォンホルダー。通勤、通学、サイクリング時のGPS確認、位置情報ゲームに便利
材質本体:ポリカーボネート、ゴムバンド・ゴムパッド:シリコンゴム
寸法(mm)145×81×57
色ブラック
質量(g)61
アズワン品番64-9599-18
適合寸法(mm)【スマホ(カバー含む)】高さ:138~159、幅:65~82、厚さ:8~13
適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ホルダーとペットボトルゲージのセット品。
ベルクロで取付るのでダボ穴のないスポーツ自転車やフレームのどこでも、シートポストにも装着可能。
もちろんママちゃりにも取付できます。
PCラックやデスクの足に取付ることも可能ですので、デスク周りを広くお使いいただけます。
※ペットボトル専用(500mL~600mL及びミニサイズ)
適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適応品あり)
材質(ホルダー)ナイロン、シリコンラバー/(ケージ)軽合金
寸法(mm)150×75×100
質量(g)約90
適合サイズ(Φmm)直径45までの円形パイプ
関連キーワード