極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
仕様0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A
セット内容テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組
長さ(mm)170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーグラインダー 軸付砥石用
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様セフティレバー式
質量(g)360
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
寸法(幅W×長さL)(mm)65×152
空気消費量(m2/min)0.24
エアーインレットNPT1/4
排気方式後方排気式
コレット径(Φmm)6.0(1/4)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
適合車種(TOYOTA)2008年~:V6、新型クラウン、マークX、ビスタ、ヴィッツ、カムリ、マトリックス、ハイエース、プリウス2007年~:IST、カローラ、プレミオ、ノア・ヴィッツ2008年~:カローラ、オーリス、アイキュ、BB、ベルタLEXUS:ES350、GS300、GS350、GS450h、IS250、IS350、LS350、LS460、LS600h、RX350
材質アルミ
適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)従来型カートリッヂ
適合フィルター14point 64mmDr.9.5mm(3/8):Dr.24mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
最大電圧(V)100
全長(mm)約75
セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組
ピン径(Φmm)0.7
ピン長L(mm)37
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

端子リリースツール 5本セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
多様なプラグ・コネクター形状に対応。
プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。
リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーグラインダー 軸付砥石用
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様セフティレバー式
質量(g)540
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×65×75
空気消費量(m3/min)0.076
エアーインレットNPT1/4
排気方式後方排気式
コレット径(Φmm)6.0(1/4)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
使用箇所に合わせ14箇所でアングルヘッドの位置を固定することが出来ます。狭い箇所でもプライバーが使用でき、広げたり・持ち上げたりの作業が格段と楽になります。
用途自動車整備の使用箇所
ベアリングシール箇所・マニフォールド・オイルパン・ドライブシャフト・燃料装置などの整備箇所で。
同時に2本の使用でプーリの取り外し・ベルトの取り外し。
セット内容120B-VI-250、120B-VI-300、120B-VI-380
材質(ハンドル部)クロームバナジューム鋼(アングルヘッド部)クロームモリブデン鋼
幅(mm)(エッジ)14
全長(mm)245
質量(g)360
許容負荷荷重(kg)(作業時最大)30
1セット(3本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
適合車種(TOYOTA)ヴォクシー、ヴィッツ、パッソ、IST、IQ、カローラ/フィルダー・アクシオ・ルミオン、ウィッシュ、オーリス、プリウス、プレミオ、アリオン、アイシス、ノア、bB、ベルタ
材質アルミ
適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)従来型カートリッヂ
適合フィルター14point 64mmDr.9.5mm(3/8):Dr.24mm
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ダッシュボード、ドアパネルモール等、外装・内装品の取り外しに便利です。
金属素材は損傷したり、破損したりしにくく、プラスチックパネル用外しツールよりも耐久性があります。
材質カーボンスチール
質量(g)約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×25×1.4
表面クロムメッキ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.4mm径ピンに変換。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
PCに繋がるターミナルカプラーからの電圧チェック。
ボンネット内の防水ターミナルの端子チェックに。
全長(mm)約62
色黄
先端寸法(mm)2.6
ピン径0.4
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
こんなお得な商品も!

プライバーセット 貫通タイプ
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
使い勝手の良いサイズで揃えた貫通式プライバー4本組。
セット内容超ロング、ロング、ミドル、ショート
全長(mm)610(超ロング)、460(ロング)、300(ミドル)、210(ショート)
質量(g)680(超ロング)、520(ロング)、320(ミドル)、140(ショート)
軸長(mm)475(超ロング)、320(ロング)、180(ミドル)、95(ショート)
先端幅(mm)18(超ロング)、17(ロング)、15(ミドル)、10(ショート)
1セット(4本)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
オイルジョッキによるオイル注入の悩みを解決。
オイルジョッキ・缶からのオイルの垂れ漏れ防止。
透明チューブでオイル流入量の確認。
しっかり固定した作業。
1人での作業。
垂れ漏れの防止。
耐油性、耐摩耗性、耐老化性が良い。
ニトリルブタジエンゴム(NBR)使用。
容量(mL)700
関連キーワード