モリグリーン

モリグリーンのページです。モリグリーンは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名パルスター株式会社
所在地〒246-0003 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷町8908-1
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モリグリーン セレクション SP 0W-20 モリグリーンモリグリーン セレクション SP 0W-20モリグリーン(54件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(3L)
当日出荷
API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア。省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです。エンジン内部の潤滑成分の抵抗を抑え省燃費に貢献。ガソリンエンジン車用。ハイブリッドカーにお薦め(0W-20粘度推奨車に限る)
容量(L)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3LAPISPSAE0W-20ベースオイル全合成油 GROUPⅢILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
エンジンフラッシュ モリグリーンエンジンフラッシュモリグリーン(19件のレビュー)
419税込461
1個(300mL)
当日出荷
エンジン内部に堆積したガンコな汚れ(スラッジ)を除去してエンジン内部を清浄に保ちます。 交換前のエンジンオイルに添加し約10分のアイドリングでエンジン内を洗浄します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー モリグリーンブレーキ&パーツクリーナーモリグリーン(12件のレビュー)
359税込395
1缶(850mL)
当日出荷
強力噴射で素早く洗浄! ノンフロン、ノンエタンの速乾性スプレー式洗浄剤です。(有機溶剤中毒予防規制適用外) 大容量溶剤608mL、長く使えて環境に優しい! 逆さ使用OK!
用途各所に付着したグリース・オイル・金属粉・樹脂粉等を強力に洗浄、除去。 工具や金属パーツ等の洗浄対応材質鉄、アルミ特性速乾、逆さ噴射可危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.64L危険物の性状非水溶性
サイレントコート モリグリーンサイレントコートモリグリーン(24件のレビュー)
599税込659
1個(220mL)
当日出荷
有機モリブデンの効果により金属表面に反応被膜を形成、摩擦摩耗を低減させ潤滑性能向上。エンジン音の低減、エンジン内部摩耗の防止に効果を発揮します。エンジンオイル4Lに本品220mlを使用
用途ガソリン車専用(4輪用)適合車ガソリン車専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
セレクション SP 5W-30 モリグリーンセレクション SP 5W-30モリグリーン(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(3L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです経済的で市街地からロングドライブまで幅広く使用可能オイル劣化を抑え長期間性能を維持します
用途4サイクルガソリン車用(4輪)粘度5W-30使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
クリーンディーゼル モリグリーンクリーンディーゼルモリグリーン(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(1L)ほか
当日出荷
クリーンディーゼルのためのオイル。 JASO DL-1規格を取得しており、DPFを装着したDL-1指定車に適合しております。
粘度5W-30種類化学合成油(SYNTHETIC OIL VHVI GROUPⅢ)規格JASO:DL-1(ディーゼルエンジン専用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル全合成油JASO規格DL-1危険物の性状非水溶性
モリグリーンホワイトミニ SL/CF 10W-30 モリグリーンモリグリーンホワイトミニ SL/CF 10W-30モリグリーン(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(3L)
6日以内出荷
経済性でドライバーを応援する優れた基本性能のマルチオイルです。幅広いエンジン形式と様々な運転条件下で安心してご使用して頂ける性能を高いコストパフォーマンスでご提供いたします。
SAE10W-30APISL/CFベースオイル鉱物油容量(L)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モリグリーン セレクション SP/GF-6A 5W-30 モリグリーンモリグリーン セレクション SP/GF-6A 5W-30モリグリーン(32件のレビュー)
3,598税込3,958
1缶(4L)
当日出荷
SAE5W-30APISPILSACGF-6A(CF相当)ベースオイル化学合成油 VHVI GROUPⅢ容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
モリグリーンホワイト SL/CF 10W-30 モリグリーンモリグリーンホワイト SL/CF 10W-30モリグリーン(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(4L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
DPF装着のディーゼルエンジン車にはご使用いただけませんのでご注意ください。2022年8月頃よりパッケージデザインが変更になります。旧パッケージ商品が届く場合もございますが品質に問題はございません。ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。使用上の注意をご確認の上ご利用ください。
SAE10W-30APISL/CFベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル プレミアム モリグリーンエンジンオイル プレミアムモリグリーン(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4L)
当日出荷
API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリアベースオイル(GROUPⅢ)にPAOを配合する事で温度の変化に対して粘度が変かしにくい高い粘度指数が特徴です省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルですエンジン内部の潤滑成分の抵抗を抑え省燃費に貢献ガソリンエンジン車用ハイブリッドカーにお薦め(0W-20粘度推奨車に限る)
用途ガソリンエンジン車用容量(L)4粘度0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(GROUPⅢ+PAO)ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
エンジンオイル SN/CF 10W-40 モリグリーンエンジンオイル SN/CF 10W-40モリグリーン(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1缶(4L)
当日出荷
エンジンパワーを引き出す、高負荷走行対応の高粘度オイルです。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン専用粘度10W-40APISN/CF容量(L)4温度範囲(℃)(接着維持)-30~+220危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LSAE10W-40ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
セレクション SP 0W-20 モリグリーンセレクション SP 0W-20モリグリーン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(1L)ほか
4日以内出荷
API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア。省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです。エンジン内部の潤滑成分の抵抗を抑え省燃費に貢献。ガソリンエンジン車用。ハイブリッドカーにお薦め(0W-20粘度推奨車に限る)
用途4サイクルガソリン車用(4輪)粘度0W-20使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
セレクション  10W-30 SM/CF相当 モリグリーンセレクション 10W-30 SM/CF相当モリグリーン(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(4L)
当日出荷
経済性でドライバーを応援する!優れた基本性能のマルチオイル。オールシーズンで使用できます。市街地走行で高い性能を発揮します。幅広い車種に使用できます。※使用されているお車のメーカー推奨の粘度グレードをご参照ください。
用途4サイクルガソリン車用(4輪)粘度10W-30使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISM/CF相当危険物の性状非水溶性
ブレーキフルード BF-3 モリグリーンブレーキフルード BF-3モリグリーン(2件のレビュー)
699税込769
1個(500mL)
6日以内出荷
自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用、3種。ウェット沸点 140℃以上 。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LSAEDOT-3危険物の性状非水溶性
エンジンオイル プレミアム モリグリーンエンジンオイル プレミアムモリグリーン(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4L)
当日出荷
API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリアベースオイル(GROUPⅢ)にPAOを配合する事で温度の変化に対して粘度が変かしにくい高い粘度指数が特徴です省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです経済的で市街地からロングドライブまで幅広く使用可能オイル劣化を抑え長期間性能を維持しますガソリン及びディーゼルエンジン車兼用(DH-2、DL-1を指定するDPF等装着車には使用できません)
用途ガソリン及びディーゼルエンジン車兼用(DH-2、DL-1を指定するDPF等装着車には使用できません)容量(L)4粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(GROUPⅢ+PAO)ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
ハイブリッドカー SN/GF-5 0W-20 モリグリーンハイブリッドカー SN/GF-5 0W-20モリグリーン(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1缶(4L)
4日以内出荷
高性能化学合成オイル「PAO」を配合することでエンジン停止時間が長く油温の上がりにくい環境でも金属の摩擦、摩耗から保護し、オイルの劣化を最小限に抑えます。
SAE0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
プレミアム SP 0W-20 モリグリーンプレミアム SP 0W-20モリグリーン
15,980税込17,578
1缶(20L)
6日以内出荷
API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリアベースオイル(GROUPⅢ)にPAOを配合する事で温度の変化に対して粘度が変かしにくい高い粘度指数が特徴です省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルですエンジン内部の潤滑成分の抵抗を抑え省燃費に貢献ガソリンエンジン車用ハイブリッドカーにお薦め(0W-20粘度推奨車に限る)
用途4サイクルガソリン車用(4輪)粘度0W-20使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
モリグリーン CVTF プレミアム モリグリーンモリグリーン CVTF プレミアムモリグリーン
4,898税込5,388
1缶(4L)
4日以内出荷
全合成油の採用により流動性に優れ走行直後から高速走行時においてすスムーズに駆動させます。省燃費性能にすぐれています。幅広い車種に適合しています
用途CVTF適合油種:全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
モリグリーン セレクション 5W-40 SN/CF相当 モリグリーンモリグリーン セレクション 5W-40 SN/CF相当モリグリーン(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1缶(4L)
4日以内出荷
卓越した耐熱性とエンジン保護性能に優れています。高回転・高負荷の連続運転のオイル劣化を抑えます。高温時の粘度特性によりメカニカルノイズを低減します。API:CF相当の性能を持ち、ディーゼルエンジンにも使用可能。(DH-2/DL-1を指定するDPF等装着車には使用出来ません。)
SAE5W-40ベースオイル化学合成油 VHVI GROUPIIIAPISN/CF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキフルード BF-4 モリグリーンブレーキフルード BF-4モリグリーン(1件のレビュー)
799税込879
1個(500mL)
3日以内出荷
自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用、4種。ウェット沸点 155℃以上 。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LSAEDOT-4危険物の性状水溶性
CVTF プレミアム モリグリーンCVTF プレミアムモリグリーン
17,980税込19,778
1缶(20L)
4日以内出荷
合成油。流動性に優れ走行直後から高速走行時においてもスムーズに駆動させます。幅広い油種に適合しています。
用途CVTフルード種類CVTF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20000mL色相危険物の性状非水溶性