カテゴリ
- バッテリー・電装(4)
- バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
- オリオンオートクラフト(アルプス計器)
- モノタロウ(1)
- 大橋産業(BAL)(3)
- Meltec(大自工業)(3)
- セルスター(2)
- 日動工業(1)
- GSユアサ(1)
- JTC(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- HITACHI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「p12100s iss」の検索結果

アイドリングストップバッテリー専用充電器
オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781台6日以内出荷【高電圧充電モード】 確実に電解液を撹拌(ガッシング)させることにより、液比重を均一化させ、バッテリー本来のパフォーマンスを引き出します。バッテリー販売前の補充電・定期点検時の充電サービスに最適です。(車両からバッテリーを降ろしての充電) 【車載充電モード】 定期点検で車両からバッテリーをどうしても降ろせない際の充電モードになります。車両の電装系を破損しない電圧に抑えています。バッテリー本来のパフォーマンスを引き出すには、高電圧充電モードで充電してください。出力DC12V 10A入力電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×157×121入力AC100V 50/60Hz機能自動充電停止機能電池適合(5HR)/アイドリングストップ用 M-42~T-110(32Ah~64Ah)適合バッテリー32~64Ah(M-42~T-110)RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用充電器(トリクル機能付)
オリオンオートクラフト(アルプス計器)(3件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781台当日出荷開放型・密閉型バッテリー対応。維持充電機能付。定電圧充電器ケーブル長(m)入力2.5、出力1.5表示LED入力電圧(V)100適合バッテリー21~64Ah(A19~D31)RoHS指令(10物質対応)対応
二輪車用充電器(サルフェーション回復機能付)
オリオンオートクラフト(アルプス計器)(8件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台5日以内出荷開放型・密閉型バッテリー対応。維持充電機能付。サルフェーション回復機能付表示LED出力電圧(V)20/15入力電圧(V)100
産業用液式バッテリー専用 サイクルサービス用充電器
オリオンオートクラフト(アルプス計器)¥149,800~税込¥164,780~1台当日出荷から42日以内出荷豊富なラインナップと低価格で多様なニーズにフレキシブルに対応可能です。 充電の進行状況が一目で解るLED電流計付です。 オートストップ方式ですので夜間の無人充電にも安心してご使用頂けます。 均等充電、満充電状態での継ぎ足し充電強制停止機能等、バッテリーの長寿命化に貢献します。入力電圧(V)100入力AC100V/200V 50~60Hz、入力電圧切替方式機能自動充電停止機能充電方式準定電圧方式