ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PVDFシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:水系溶液
材質フィルター/親水性PVDF、ハウジング/PP
用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、水溶液や弱溶剤・アルコール類の濾過など
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
最高使用温度(℃)45
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。タンパク質含有溶液(水系)の清澄化や、水溶液・アルコール類の濾過などに用いられます。
材質親水性PVDF
直径(Φmm)47
厚さ(μm)125
最高使用温度(℃)85
空隙率(%)70
質量(mg/cm2)4
汎用性の高い0.45μm・PVDFメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂
ポアサイズ(μm)0.45
ねじ口規格(GL)45
材質(メンブレン)PVDF
メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂
ポアサイズ(μm)0.22
ねじ口規格(GL)45
材質(メンブレン)PVDF
汎用性の高い0.22μm・PVDFメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂
ポアサイズ(μm)0.22
ねじ口規格(GL)45
材質(メンブレン)PVDF
メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂
ポアサイズ(μm)0.45
ねじ口規格(GL)45
材質(メンブレン)PVDF
GF製プレフィルターを1種類内蔵。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに対して優れた処理能力を発揮します。孔径:1.0μmのGF製プレフィルターが内蔵されており目詰まりしにくい構造です。プレフィルターなしの商品と比較し、より多くの処理容量を得られます。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。
仕様濾過対象液系統:水系溶液
材質メンブレンフィルター/親水性PVDF、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP
最高使用圧力(MPa)0.52
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
有効ろ過面積(cm2)3.9
最高使用温度(℃)45
残液量(μL)150以下
直径(mm)Φ25
プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能。傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。
仕様濾過対象液系統:水系溶液
材質メンブレンフィルター/親水性PVDF、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP
最高使用圧力(MPa)0.52
フィルター直径(Φmm)25
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
有効ろ過面積(cm2)3.9
最高使用温度(℃)45
残液量(μL)150以下
表面処理をしており細胞の接着を向上させています。ベントフィルター付キャップによりコンタミなく閉鎖系でのガス交換ができます。細胞の大量培養に!
容量(mL)2000
材質本体/PS、キャップ/HDPE、フィルター/PVDF
キャップベントフィルターキャップ
表面処理細胞培養表面処理
電動ピペットのニュースタンダード!。ピペットを装着したままでも本体のみで自立可能!。吸引・吐出スピードは6段階で調整可能!。強力なモーターで25mLのピペットを約5秒で満タンに!(最速設定時)。片手で容易に操作でき、充電中も使用可能です。バッテリー残量・速度設定値は画面でいつでも確認可能です。USB typeC採用でモバイルバッテリーなどでも充電・使用が可能です。
付属品フィルター×2個(1個は装着済)、シリコンアダプター×1個(装着済)、壁掛けホルダー、ACアダプター、充電用USBケーブル
材質本体/PVDF(ポリフッ化ビニリデン)・ABS樹脂・ポリカーボーネート、フィルター/PTFE
質量(g)約200
電源リチウムイオン充電池(内蔵)またはACアダプター(付属)
表示液晶(バッテリー残量・速度設定値)
適合ピペット(mL)0.1~100
アズワン品番4-5740-01
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
ベントフィルター付きキャップによりコンタミなく閉鎖系でのガス交換ができます。細胞の大量培養に!
仕様●ワーキングボリューム:180~260mL●表面積(cm2):850
材質本体/PS、キャップ/HDPE、フィルター/PVDF
容量(mL)2000
表面処理無し
キャップベントフィルターキャップ
メンブレン疎水性PVDF 0.22μm
アズワン品番4-2670-03
1箱(12袋×1個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
関連キーワード