8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冬場のキャンプに最適!通常のガスと違い低温時でも気化しやすい成分でできたカセットガス(3個入)です。キャンプ中に急に気温が下がったときや、気温が低い日、氷点下の朝におすすめのハイパワータイプです。通常のイワタニカセットガスに比べて、火力がより強いので、秋冬の寒い時期のアウトドアにぴったりです。イワタニのカセットコンロやトーチバーナーにセットしてお使いいただます。(※イワタニ対応器具のみ)
材質LPG(液化ブタン) ゴールド 直径(Φcm)6.8 本体質量(g)360 高さ(cm)19.8
1セット(3本)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

市販のカセットガスよりも高火力が得られます。
容量(g)250 直径×高さ(mm)68×198
1セット(3本)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

蓋の部分もフライパンのように調理に使用できます。蓋、本体のスリットがごとくにはまる設計で、プレートがずれにくくなり調理をより安全に行えます。スクエアタイプなので収納しやすいです。付属のハンドルにはこびりつき汚れに役立つへらがついています。本体にアルミニウム合金を使用しているので、熱伝導率に優れ、軽量かつ持ち運びも楽々です。
トラスコ品番689-6072 材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:スチール、シリコン樹脂 板厚(mm)3(スリット部分)、6(その他)
1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷

242gの軽量で持ち運びが楽です。手のひらサイズで収納も簡単です。底面のスリットがごとくにはまる設計で、プレートがずれにくくなり調理をより安全に行えます。付属のハンドルにはこびりつき汚れに役立つへらがついています。本体にアルミニウム合金を使用しているので、熱伝導率に優れています。
トラスコ品番689-6071 材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:スチール、シリコン樹脂 板厚(mm)3(スリット部分)、6(その他)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

燃料がカセットガスなので電池や電源コードが不要です。地震などの非常時にも役立ちます。カセットガスの燃焼熱から電気を生み出してファンを回す、発電するファンヒーターです。標準運転と弱運転の2段階出力です。
仕様暖房目安コンクリート:7畳、暖房目安木造:5畳 トラスコ品番416-1167 材質本体:スチール 適合ガスカセットガス 本体寸法(mm)奥行260 本体寸法(mm)高さ438 本体寸法(mm)幅319
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

ムダ火抑制、タテ型炎ロバーナー!。炎の出口「炎口」を従来品よりタテ長の形状にしました。「炎口」がタテ長だと炎が外に広がりにくくなり、鍋底からこぼれるムダ火が抑制されます。。うす型!ごとく高さ74mm。テーブル面からごとくトップ位置までの高さがわずか74mm。イワタニカセットフーシリーズの中で最もうす型のこんろです。調理時も食べる時もラクラクです。。回しやすい点火つまみ。点火つまみをつまみやすく、回しやすいデザインにしました。。火力を落とさず、無駄なくガスを消費するヒートパネル方式。カセットボンベを使用する器具は、時間とともに火力が低下する性質があります。これは燃焼によりボンベの温度が低下し、ガスの気化が悪化してしまうからです。これを補うため、ボンベを適度に暖めて器具の火力を維持させる「ヒートパネル」を搭載。これにより最後まで火力を維持し、またガスを無駄なく消費することができます。。細部まで配慮した使い勝手。どちらからでも取付け可能なトッププレート。。料理のレパートリーが広がる専用アクセサリーシリーズ(別売)
燃焼時間(分)約70 発熱量(kW[kcal/h])3.3(2800)
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

パッケージも文字を大きくし、わかりやすいデザインに仕上げてます
質量(g)1100 容量(g)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×70×200 アズワン品番64-7757-66
1個(3本)
579 税込637
4日以内出荷

カセットボンベ式で、電池も電源も不要です。手軽に入手できて、燃料交換も手を汚さず簡単にできます。電池不要のワンタッチ圧電点火方式です。熱溜め燃焼等を搭載しました。電気を全く使わないで暖がとれます。小型石油ストーブに匹敵する暖かさを得られます。
質量(kg)4.1 ウォームホワイト 燃料カセットガス 暖房の目安(コンクリート)5畳まで 暖房の目安(木造)4畳まで 適合ガスカセットガス 本体寸法(mm)奥行280 本体寸法(mm)高さ408 燃焼時間(分)約150 本体寸法(mm)幅349
1台
18,480 税込20,328
翌々日出荷