「イワタニ ガス」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
冬場のキャンプに最適!通常のガスと違い低温時でも気化しやすい成分でできたカセットガス(3個入)です。キャンプ中に急に気温が下がったときや、気温が低い日、氷点下の朝におすすめのハイパワータイプです。通常のイワタニカセットガスに比べて、火力がより強いので、秋冬の寒い時期のアウトドアにぴったりです。イワタニのカセットコンロやトーチバーナーにセットしてお使いいただます。(※イワタニ対応器具のみ)
材質LPG(液化ブタン)
色ゴールド
直径(Φcm)6.8
本体質量(g)360
高さ(cm)19.8
1セット(3本)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
アウトドア・インドア問わず使える美しいデザイン性と機能性に優れた折りたたみ式こんろです。テーブルの汚れや輻射熱によるダメージを抑えるヒートシールド付です。ボンベカバーにバーナーを収納可能なコンパクト設計です。ハンドル付で持ち運びも簡単です。
材質本体:アルミニウム、遮熱板:ステンレス、ごとく:ステンレス、バーナー:ステンレス
幅(mm)317
高さ(mm)120
奥行(mm)288
最大火力(kW)2.2
蓋の部分もフライパンのように調理に使用できます。蓋、本体のスリットがごとくにはまる設計で、プレートがずれにくくなり調理をより安全に行えます。スクエアタイプなので収納しやすいです。付属のハンドルにはこびりつき汚れに役立つへらがついています。本体にアルミニウム合金を使用しているので、熱伝導率に優れ、軽量かつ持ち運びも楽々です。
トラスコ品番689-6072
材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:スチール、シリコン樹脂
板厚(mm)3(スリット部分)、6(その他)
1個
¥5,698
税込¥6,268
9日以内出荷
242gの軽量で持ち運びが楽です。手のひらサイズで収納も簡単です。底面のスリットがごとくにはまる設計で、プレートがずれにくくなり調理をより安全に行えます。付属のハンドルにはこびりつき汚れに役立つへらがついています。本体にアルミニウム合金を使用しているので、熱伝導率に優れています。
トラスコ品番689-6071
材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:スチール、シリコン樹脂
板厚(mm)3(スリット部分)、6(その他)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
燃料がカセットガスなので電池や電源コードが不要です。地震などの非常時にも役立ちます。カセットガスの燃焼熱から電気を生み出してファンを回す、発電するファンヒーターです。標準運転と弱運転の2段階出力です。
仕様暖房目安コンクリート:7畳、暖房目安木造:5畳
トラスコ品番416-1167
材質本体:スチール
適合ガスカセットガス
本体寸法(mm)奥行260
本体寸法(mm)高さ438
本体寸法(mm)幅319
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
実験用です(業務用ではありません)。ノズル付きボタン、延長用ストロー付です。付属のボタンに管を差し込んでプッシュボタンを押すだけで使用できます。
パッケージも文字を大きくし、わかりやすいデザインに仕上げてます
質量(g)1100
容量(g)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×70×200
アズワン品番64-7757-66
1個(3本)
¥579
税込¥637
4日以内出荷
ムダ火抑制、タテ型炎ロバーナー!。炎の出口「炎口」を従来品よりタテ長の形状にしました。「炎口」がタテ長だと炎が外に広がりにくくなり、鍋底からこぼれるムダ火が抑制されます。。うす型!ごとく高さ74mm。テーブル面からごとくトップ位置までの高さがわずか74mm。イワタニカセットフーシリーズの中で最もうす型のこんろです。調理時も食べる時もラクラクです。。回しやすい点火つまみ。点火つまみをつまみやすく、回しやすいデザインにしました。。火力を落とさず、無駄なくガスを消費するヒートパネル方式。カセットボンベを使用する器具は、時間とともに火力が低下する性質があります。これは燃焼によりボンベの温度が低下し、ガスの気化が悪化してしまうからです。これを補うため、ボンベを適度に暖めて器具の火力を維持させる「ヒートパネル」を搭載。これにより最後まで火力を維持し、またガスを無駄なく消費することができます。。細部まで配慮した使い勝手。どちらからでも取付け可能なトッププレート。。料理のレパートリーが広がる専用アクセサリーシリーズ(別売)
燃焼時間(分)約70
発熱量(kW[kcal/h])3.3(2800)
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
カセットボンベ式で、電池も電源も不要です。手軽に入手できて、燃料交換も手を汚さず簡単にできます。電池不要のワンタッチ圧電点火方式です。熱溜め燃焼等を搭載しました。電気を全く使わないで暖がとれます。小型石油ストーブに匹敵する暖かさを得られます。
質量(kg)4.1
色ウォームホワイト
燃料カセットガス
暖房の目安(コンクリート)5畳まで
暖房の目安(木造)4畳まで
適合ガスカセットガス
本体寸法(mm)奥行280
本体寸法(mm)高さ408
燃焼時間(分)約150
本体寸法(mm)幅349
1台
¥18,480
税込¥20,328
翌々日出荷
プレートの温度を高温化させないことで脂の煙化を抑える。脂を炎に落とさないことで煙を出さない。表面の溝をスリットとつなげ、脂の通り道をつくる仕組み。裏面4か所の突起により隙間をつくり脂を効率的に落とす仕組み。裏面の約7mmの壁で脂をバーナーにかけない仕組み。直火だからお肉が美味しく焼ける。直火だから焼き面温度の立ち上りが早く、お肉がこんがり美味しく焼けます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:303×278×H149mm●重量:約2.0kg●最大発熱量:1.0kw●連続燃焼時間:約217分●ガス消費量:約76g/h●点火方式:圧電点火方式●コード番号:AD6995
アズワン品番67-2472-70
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
手を汚さず隙間の掃除ができます。360°どんな角度でも使用でき、逆さ使用しても液漏れしません。
アズワン品番4-1314-01
関連キーワード