特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
606件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドラゴングリップツメ ネジ フック刃付 ムラテックKDS

    ドラゴングリップツメ ネジ フック刃付

    ムラテックKDS
    519税込571
    1丁
    当日出荷
    ドイツゾーリンゲン製刃を使用しています。カーペットや壁紙を引いて切るため下地を傷つけません。ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。
    用途開梱作業。内装作業。トラスコ品番363-0879材質本体:ABS樹脂、刃:スチール、ツメ部:スチール全長(mm)180タイプオートロック式刃長(mm)105刃厚(mm)0.5適合替刃HK-5H
  • デジタルアングルセンサーF ムラテックKDS

    デジタルアングルセンサーF

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付
    セット内容CR2032電池、ソフトケース、取扱説明書兼保証書材質アルミ押出し材長さ(mm)51厚さ(mm)33測定範囲180°×2方向(360°)高さ(mm)51電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示0.1°使用温度範囲5~50℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)質量(g)118仕様ネオジムマグネット付
  • ネオロック(角型) 16巾 ムラテックKDS

    ネオロック(角型) 16巾

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    故障の少ないON-OFFストッパー付
    種類ロック付テープ幅(mm)16材質(テープ)スチールJIS規格1級目盛種別片面仕様455mmピッチスタッドマーク、先端鋲保護裏板プロテクター・ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
  • カクロング 10巾 ムラテックKDS

    カクロング 10巾

    ムラテックKDS
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    コンパクトなカプセルタイプ
    仕様455mmピッチマーク付表面処理(テープ)アクリル樹脂コートテープ厚さ(mm)0.18標準張力(N/℃)20/20
  • ダブルジーエックス 25巾 ムラテックKDS

    ダブルジーエックス 25巾

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    サビにくいステンレスバネ採用。フィット感を追求したエラストマーカバー(グットグリップコンセプト)。爪や建材を傷つけないフックプロテクター。高耐久ナイロンコートテープ採用
    種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキ材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)ナイロンコート
  • ダブルジーステン 19巾 ムラテックKDS

    ダブルジーステン 19巾

    ムラテックKDS
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    サビにくいステンレステープとステンレスバネを採用。フィット感を追求したエラストマーカバー(グットグリップコンセプト)。爪や建材を傷つけないフックプロテクター
    種類ロック付テープ幅(mm)19材質(テープ)ステンレス目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキ材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)シリカ+ステンレス質量(g)266
  • スーパーライン引 A型 ムラテックKDS

    スーパーライン引 A型

    ムラテックKDS(6件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    土木工事現場で縄張り作業用として、また、グランドでスポーツ用として活躍している上部でデザインの優れたライン引き
    質量(kg)2.6(ふた付)仕様消石灰用材質(本体)鋼板製容量(kg)4.4線幅(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×160×810
  • GGR25巾5.5mマグ厚爪ホルダー付 ムラテックKDS

    GGR25巾5.5mマグ厚爪ホルダー付

    ムラテックKDS
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 安全ロープ取付リング付です。 セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。 本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
    用途あらゆる寸法測定にテープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルテープ幅(mm)25仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)381表示ヨンゴーゴーピッチ機能ロックJIS規格1級水平保持(m)2.4爪厚さ(mm)1.5(マグネット部は2mm)目盛種別両面
  • ステンレススクレーパーC51STH ムラテックKDS

    ステンレススクレーパーC51STH

    ムラテックKDS
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    タフに使えるステンレスブレードです。
    用途削る、剥がす用途に。刃幅(mm)51全長(mm)220トラスコ品番102-6091材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)質量(g)140刃長(mm)97刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
  • カッター替刃 鋭黒刃(小)50枚入 ムラテックKDS

    カッター替刃 鋭黒刃(小)50枚入

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途紙等の切断に刃厚(mm)0.38トラスコ品番136-6813材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーキングメジャー ムラテックKDS

    ウォーキングメジャー

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。 収納にも優れたコンパクト設計です。 直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
    測定範囲10cm~9999.90m車輪径(Φmm)200全長(mm)1100仕様最長10km、カウンター5桁トラスコ品番250-9814材質車輪:ABS樹脂、柄:アルミ、(ハンドル/握り手)ポリ塩化ビニール、(カウンター部分)プラスチック長さ(mm)(縮長~全長)515~1100質量(g)580収納長(m)510単位10cm表示桁数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面ステンレスネオロック ムラテックKDS

    両面ステンレスネオロック

    ムラテックKDS(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オールステンレスだから水まわりの作業に最適。両面目盛。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。
    種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)ステンレス目盛種別両面仕様防サビ(テープ・バネ・爪・鋲)455mmピッチスタッドマーク付4点鋲0点補正移動爪ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス爪部0点補正移動爪
  • ACアダプター 06010 ムラテックKDS

    ACアダプター 06010

    ムラテックKDS
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    KDSレーザー専用小型ACアダプターです。
    用途KDSレーザーへの電源供給に。トラスコ品番696-1672適合機種ATL-96/66/46シリーズ、ATL-25RG、ATL-CX10RGN、RGL-901/601/501/401、DSL-92SN材質外装:ABS樹脂・PC厚さ(mm)45容量1Ah電圧(V)6縦(mm)43横(mm)40
  • ネオロックマグ16巾 ムラテックKDS

    ネオロックマグ16巾

    ムラテックKDS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ユーザーからの「ロック付があれば完璧」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。爪の先端にマグネットを使用しているので鉄製の物に吸着させて測定できます。
    用途ミリ単位の寸法取りに。設備・機械の設置工事に。金属加工に。材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂寸法(mm)61×25×57本体:ブラック・テープ:ホワイト質量(g)123テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛機能ショックアプソーバーあり水平保持(m)1.3爪部爪仕様:0点補正移動爪・マグネット付爪特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
  • 多目的洗剤 シンプルグリーンクリスタル ムラテックKDS

    多目的洗剤 シンプルグリーンクリスタル

    ムラテックKDS
    899税込989
    1本
    当日出荷
    高い安全性を誇る環境洗剤です。無色透明微臭タイプ、人、物に安全で油汚れを強力に分解洗浄します。水溶性に優れており、すすぎ作業が簡単に行えます。2~100倍まで希釈して使用でき、経済性に優れています。
    用途無色・色・臭いが問題となる食品加工工場。工場などの床・壁・設備など。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面ステンレスネオロック ムラテックKDS

    両面ステンレスネオロック

    ムラテックKDS
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    水洗いできるステンレステープのコンベックスです。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛です。オールステンレスだから水回りの作業に最適です。テープ引き込み時に減速が可能なダブルブレーキ機構付です。
    用途水道や湾岸工事に。仕様ショックアブソーバー付トラスコ品番109-6991材質テープ:ステンレス、ばね:ステンレス、ケース:ABS樹脂シルバー&グレーテープ幅(mm)25テープ長さ(m)7.5テープ地色ホワイト本体寸法(mm)78×74×41表示455ピッチ:あり対応0点補正移動爪水平保持(m)2.2爪部0点補正移動爪RoHS指令(10物質対応)対応ショックアブソーバの種類あり
  • ハンディスクレーパー ムラテックKDS

    ハンディスクレーパー

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    刃をがっちり固定するネジロック式です。 通常のカッター替刃(大)が使えます。 刃先カバー付 落下防止具取付穴付
    用途ガラスについたシール剥がし、糊剥がし、キッチン回りの油汚れ落とし、水垢落とし、オーブンの汚れ、面取り作業、剥がし作業、カンナの台直しにトラスコ品番244-2109全長(mm)145材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:ステンレス質量(g)71刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5
  • ドラゴングリップ引廻し超焼のこ刃 ムラテックKDS

    ドラゴングリップ引廻し超焼のこ刃

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ネジロック式です。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。
    用途石膏ボードの穴あけ加工、曲線切りに全長(mm)165刃長(mm)108仕様引廻し超焼のこ刃トラスコ品番149-8096材質刃:スチール、柄:ABS樹脂質量(g)77刃厚(mm)0.6適合替刃HSB-W
  • LPC5ロッドクランプ ムラテックKDS

    LPC5ロッドクランプ

    ムラテックKDS
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    レベルプレーナー専用受光器をアルミスタッフなどに固定できます。
    用途レベルプレーナー専用受光器のアルミスタッフ固定用に仕様LR300、LR200専用トラスコ品番167-2443厚さ(mm)66質量(g)190縦(mm)66横(mm)180
  • ステップドリル ムラテックKDS

    ステップドリル

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    耐久性抜群のチタンコーティング 二枚刃採用 シャンク形状:六角
    用途スチール鋼、銅、真鍮、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材の穴あけや拡大面取りに材質/仕上HSS鋼シャンク形状6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンレーザー用レーザーゴーグル ムラテックKDS

    グリーンレーザー用レーザーゴーグル

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    グリーンレーザー専用のグラスです。
    トラスコ品番756-7570材質レンズ・フレーム:ABS樹脂質量(g)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプルグリーン新ピカ5 500ml ムラテックKDS

    シンプルグリーン新ピカ5 500ml

    ムラテックKDS(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。生分解性100%(OECD 301D Protocol)国際標準。原液は弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。酸化剤と反応したり危険なガスの発生もなく、燃えません。濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。家庭から工場、土壌改良など多目的に使用できます。
    用途(家庭用として)換気扇の油落とし、洗面所・風呂場、床・絨毯のシミ、テレビ・OA機器の汚れ落とし。(業務用として)工具・機械の掃除、洗車・塗装の脱脂、ビル清掃、工場清掃など使用場所室内全般、キッチン、浴室、洗面所、工場液性弱アルカリ性トラスコ品番824-7949セット内容シンプルグリーン500mL詰替×1本、うすめボトル350mL×1本、きれい生活ハンドブック×1冊形状液体質量(g)700香りハーブ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • フリー13巾 ムラテックKDS

    フリー13巾

    ムラテックKDS
    459税込505
    1個
    欠品中
    フリー丸型コンベックスの基本型 コンパクトタイプ
    種類フリーテープ長さ(m)2テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面仕様455mmピッチスタッドマーク表面処理(テープ)アクリル樹脂コート質量(g)60
  • フラットルール 10巾 ムラテックKDS

    フラットルール 10巾

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    曲面測定に最適なフラットテープ。メートル目盛仕様
    種類フリーテープ長さ(m)2テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール目盛仕様フラットメーター目盛JIS規格1級目盛種別片面材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート質量(g)70トラスコ品番331-3069
  • ウォーキングメジャー ムラテックKDS

    ウォーキングメジャー

    ムラテックKDS
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    手元で0セットできます。 ブレーキレバー付です。 持ち運びに便利なショルダーケース付です。 保管に便利なスタンド付です。 ハードタイヤ仕様だから路面の悪い現場にも向いています。
    測定範囲10cm~9999.9m車輪径(Φmm)320長さ(mm)(縮長~全長)630~1060トラスコ品番336-8530質量(g)1750表示桁数5
  • 両面ネオロック 鬼爪 ムラテックKDS

    両面ネオロック 鬼爪

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    パイプのアールに沿うからマーキングが正確。壁面の横測定に。垂直立てに。裏面を引っ掛けて測る鬼爪付
    種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)シリカコート質量(g)278
  • オートL ムラテックKDS

    オートL

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    L型カッターナイフ。オートロック式。
    規格L型質量(g)84
  • セフティ L ムラテックKDS

    セフティ L

    ムラテックKDS
    389税込428
    1本
    当日出荷
    L型カッターナイフ。セフティロック式。
    規格L型質量(g)86
  • ネオロック16巾 ムラテックKDS

    ネオロック16巾

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ユーザーからの「ロック付で爪のマグネットなしがあれば最高」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。
    用途ミリ単位の寸法取りに。金属加工に。材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂寸法(mm)61×25×57本体:ブラック・テープ:ホワイト質量(g)123テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛機能ショックアプソーバーあり水平保持(m)1.3爪部仕様:0点補正移動爪特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
  • ACアダプターD09013 ムラテックKDS

    ACアダプターD09013

    ムラテックKDS
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    KDSデジタル身長体重計と身長計の共通ACアダプターです。
    用途KDSデジタル身長体重計と身長計の電源供給に。トラスコ品番582-0756適合機種・DST-210S ・DSN-70 ・DSN-90材質外装:ABS樹脂・PC幅(mm)40高さ(mm)72品名ACアダプターD09013奥行(mm)47
  • クリーナー シンプルグリーン詰め替えボトル ムラテックKDS

    クリーナー シンプルグリーン詰め替えボトル

    ムラテックKDS
    499税込549
    1本
    当日出荷
    希釈用うすめボトルです。
    用途シンプルグリーンの希釈用に。トラスコ品番168-0004繰り返し・詰め替え対応
  • 両面ステンレスネオロック ムラテックKDS

    両面ステンレスネオロック

    ムラテックKDS
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    水洗いできるステンレステープのコンベックスです。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛です。オールステンレスだから水回りの作業に最適です。テープ引き込み時に減速が可能なダブルブレーキ機構付です。
    用途水道や湾岸工事に。屋外や水回りでの寸法測定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッターホルダー ムラテックKDS

    カッターホルダー

    ムラテックKDS
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    カッター本体と10枚入替刃ケースが差し込める2段式 引っかかりなく差し込める背板付き 生地は耐久性に優れた1680デニールポリエステルオックス
    厚さ(mm)40質量(g)54縦(mm)215横(mm)70
  • セフティマスターG ムラテックKDS

    セフティマスターG

    ムラテックKDS
    729税込802
    1丁
    当日出荷
    内蔵スプリングの力で刃が自動で戻る安全性の高いカッターナイフです。刃厚が厚く折れにくい0.6mm厚ノンスリット刃を採用しました。刃が勝手にでないようスライダーロック機能で刃の出しっぱなしによる事故を防ぎます。L刃(0.5mm厚)も使用可能です。本体後端へ安全ロープ取り付け可能です。握りやすさを重視したボディです。
    用途開梱作業、発泡スチロールの切断に。トラスコ品番363-0878材質本体:ABS樹脂、刃:スチール全長(mm)185刃長(mm)100刃厚(mm)0.6適合替刃GB-10NS・LB-10NS・LB-50NS・LB-10BNS・LB-50BNS
  • GGR16巾3.5m厚爪ミリ数字 ムラテックKDS

    GGR16巾3.5m厚爪ミリ数字

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    読み取りミスを防ぐ直読性に優れたミリ数字目盛です。 厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久デュラコートテープ仕様です。 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。
    用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂ケース:ホワイト/カバー:ブラック質量(g)158テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5本体寸法(mm)68×68×38表示ヨンゴーゴーピッチ:○目盛仕様メートルJIS規格1級水平保持(m)1.3ロック爪厚さ(mm)1.2目盛種別両面
  • GGR19巾5.5m厚爪 ムラテックKDS

    GGR19巾5.5m厚爪

    ムラテックKDS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。
    用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)268テープ幅(mm)19本体寸法(mm)76×75×45表示ヨンゴーゴーピッチ:○目盛仕様メートルJIS規格1級水平保持(m)1.8ロック爪厚さ(mm)1.5目盛種別両面
  • 鋭黒刃(大) ムラテックKDS

    鋭黒刃(大)

    ムラテックKDS
    499税込549
    1パック(30枚)
    当日出荷
    切味抜群の鋭黒刃です。 ケースは使用後に刃折具としてご使用できます。
    用途ベニヤ板・石膏ボード・段ボール・絨毯・フローリングなどの厚物に最適トラスコ品番194-9030全長(mm)130黒(鋭刃)質量(g)216刃長(mm)100刃厚(mm)0.5材質(刃)スチールアズワン品番64-3669-25
  • LTBー4用充電器兼ACアダプター ムラテックKDS

    LTBー4用充電器兼ACアダプター

    ムラテックKDS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番205-2918質量(g)150アズワン品番64-8591-27
  • ドラゴングリップオート(鋭黒刃) ムラテックKDS

    ドラゴングリップオート(鋭黒刃)

    ムラテックKDS
    399税込439
    1丁
    当日出荷
    オートロックです。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 切味を極めた鋭黒刃付です。
    用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番203-6394全長(mm)165材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール質量(g)76刃厚(mm)0.5アズワン品番64-3669-38適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
  • 剛立(GTシリーズ) G25巾厚爪 ホルダー付 ムラテックKDS

    剛立(GTシリーズ) G25巾厚爪 ホルダー付

    ムラテックKDS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    水平保持力と耐久性に優れたテープ。 テープの立ちは2.6m以上。 コシが強くヨレにくいテープ。 強度のある厚爪仕様。 ロック機能付。 セフティメタルルダーZ(SH-02)付。 安全ロープ取付リング付。
    用途寸法測定用テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)383テープタイプ高耐久ナイロンコート