絞り込み
ブランド
- ムラテックKDS
- モノタロウ(362)
- メディアカバーマーケット(38,532)
- エレコム(4,846)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,761)
- ナリカ(3,037)
- サンワサプライ(2,997)
- コクヨ(2,377)
- エスコ(2,136)
- ナカバヤシ(2,053)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,935)
- StarTech.com(1,890)
- レイ・アウト(1,332)
- BUFFALO(バッファロー)(1,303)
- RS PRO(1,187)
- サンワダイレクト(1,114)
- Canon(1,036)
- トーエイライト(1,032)
- オーム電機(976)
- 永岡書店(969)
- サクラクレパス(968)
- ブランドをもっと見る

カッティングマット セフティベース e
ムラテックKDS(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷環境対応!2倍長持ち両面印刷。鋭い刃先をソフトに受け止め、切断物が滑らず、机やテーブルを傷から守り、安心してカッティング作業ができます。オレフィン系樹脂使用により、反りが少なく軽量化。作業効率が良い最小5mm刻みの目盛印刷。焼却しても有害ガスを発生しないオレフィン系樹脂を使用しています。手軽に使えるノートサイズからビッグな特注サイズまで用途で選べる幅広いサイズ!仕様3mm厚プロ仕様:軟質オレフィン系樹脂0.6mm、硬質オレフィン系樹脂1.8mm、軟質オレフィン系樹脂0.6mm色緑タイプソフトタイプ繰り返し・詰め替え対応
カッティングマット セフティベース(ソフト)
ムラテックKDS(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷何度切っても切口が開かず、切り跡は目立ちません。 表・裏両面ご使用いただけます(裏印刷なし)。 ワンコート接着剤を塗った用紙(両面テープなど)も容易に剥がせます。両面使用。仕様3mm厚プロ仕様:ソフトPVC1.0mm、ハードPVC1.0mm、ソフトPVC1.0mmの3層構造色緑タイプソフトタイプ目盛(mm)3繰り返し・詰め替え対応
カッティングマット セフティベース(ハード)
ムラテックKDS(8件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1枚当日出荷セフティベースは平置きされている限り、反り、剥離、ゆがみ、割れに強い積層構造です。 何度切っても切口が開かず、切り跡は目立ちません。 ワンコート接着剤を塗った用紙(両面テープなど)も容易に剥がせます。片面のみ使用可。仕様3mm厚プロ仕様:ソフトPVC1.0mm、ハードPVC2.0mmの2層構造色緑タイプハードタイプ繰り返し・詰め替え対応
スーパーライン引 A型
ムラテックKDS(6件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷土木工事現場で縄張り作業用として、また、グランドでスポーツ用として活躍している上部でデザインの優れたライン引き仕様消石灰用質量(kg)2.6(ふた付)材質(本体)鋼板製容量(kg)4.4線幅(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×160×810
レーザー指示棒
ムラテックKDS¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷消費生活用製品安全法(PSC)適合品 会議やプレゼンテーション、作業指示に 携帯に便利なクリップ付ペンタイプ付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)タイプペンタイプ電源単4形アルカリ乾電池2本ビーム径約Φ5mm(距離3m時)レーザークラス2(JIS C 6802:2011)使用場所屋内光出力(mW)1以下
スーパーライン引きC型
ムラテックKDS¥13,980税込¥15,3781台当日出荷約220mの線引きが可能です。(満タン・直線・全開時) 粉の吐出し量を2段階で調整可能です。用途スポーツなどのライン引きにトラスコ品番203-6408全長(mm)808材質/仕上鋼板質量(kg)2.5アズワン品番64-8499-41
レーザー指示棒IP68 緑
ムラテックKDS¥49,980税込¥54,9781台当日出荷防塵・防水タイプのグリーンレーザーポインターです。用途屋外現場での作業指示に水深100mまで使用可能(10気圧)トラスコ品番837-0755セット内容ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本材質本体:アルミニウム、ボタン:真鍮質量(g)285使用場所屋外2018年トラスコ掲載ページ1 2161
レーザー指示棒IP65 緑
ムラテックKDS(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷水やホコリ暑さ寒さに強い屋外対応グリーンレーザーポインターです。用途屋外現場での作業指示にトラスコ品番837-0754セット内容単4形アルカリ乾電池2本材質本体:アルミニウム、ボタン/インジケーター:ラバー質量(g)70使用場所屋外2018年トラスコ掲載ページ1 2161
レーザー指示棒 緑 変換プリズム付
ムラテックKDS¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ポインターのドットをラインに変換できます。 遠くからでも明るく見える緑色光を採用しています。用途会議、プレゼンテーション、作業指示に仕様単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)トラスコ品番160-2005セット内容LA-LG、単4形アルカリ乾電池2本材質本体:真鍮、ボタン:ABS質量(g)83規格消費生活用製品安全法適合品光源532nm緑色半導体レーザー電池寿命約4時間レーザー光色緑レーザー到達距離(m)200(夜間使用時)
RS232Cケーブルコンピュータ用
ムラテックKDS¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷仕様9ピントラスコ品番128-2876色グレー質量(g)132ケーブル長(m)2コネクタ形状D-Sub9ピンメス - D-Sub9ピンオスピン数(ピン)9信号方式RS-232C変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン