特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
607件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GGスクレーパー ムラテックKDS

    GGスクレーパー

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づき抜群の握りやすさを追求したエラストマーグリップを採用しています。 塗料や接着剤の付着を防ぐ、フッ素樹脂コーティングを施しています。 大型のグリップエンドのため、叩きやすいです。 刃折れの心配が少ないノンスリット替刃です。 刃をしっかり固定する大型ダブルネジを採用しています。 ブレード交換時の脱落を防止する安全クリップ機構を採用しています。 L型G型カッター替刃も使用可能です。
    用途削る、剥がす用途に。刃幅(mm)100刃長(mm)18材質(刃)スチール材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.5~0.6
  • ダブルジーステン ムラテックKDS

    ダブルジーステン

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    爪を守るフックプロテクター付です。 握りやすく不意の落下にも対象物や爪を傷つけないプロテクトケースです。サビに強く耐水性に優れたステンレスバネ 水周り作業に最適なステンレステープ・ステンレスばねです。
    種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)ステンレス目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキ、両面目盛材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)シリカ+ステンレス水平保持(m)2.2
  • クイックホルダー ムラテックKDS

    クイックホルダー

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    便利なコンベックスクイックホルダです。ベルトに簡単に装着でき、コンベックスの紛失防止や持ち運びに便利です。
    用途ムラテックKDSコンベックス専用。コンベックスを『カチッ』と固定、落とさないために。セット内容ホルダー本体、アダプター3種類、ネジ1本材質(ボタン)POM樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)49トラスコ品番376-1967
  • 替刃 ムラテックKDS

    替刃

    ムラテックKDS
    239税込263
    1セット(10枚)
    当日出荷
    適合ストレートL刃長(mm)100刃幅(mm)18適合替刃・カッターストレートL刃厚(mm)0.5
  • セフティブリ ムラテックKDS

    セフティブリ

    ムラテックKDS(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    センター芯が引き込む下げ振り。 ブリ本体は真鍮、芯材とリングはステンレス製。磁力に反応いたしません。 落下時の安全への配慮と先端の剣先を長持ちさせます。 従来品の10分の1の早さで止まるゆれ防止リング付。
    対応商品SF-163CN、SF-16B材質(ブリ本体)真鍮、(芯材・リング)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアレーザーグリーンN ムラテックKDS

    フロアレーザーグリーンN

    ムラテックKDS
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    地墨合わせを簡単スピーディに。割付け位置の墨出しなども、クルっと回してピタっと決定。微調整ネジを回すことでレーザーライン交点(基準点)を動かさずに本体の方向を左右に微調整することができる。
    用途床や壁の墨出しに90°と45°のラインが簡単にわかる。付属品収納ケース・単3形アルカリ乾電池3本・シフティングベース質量(g)340(電池含む)種類レーザー光:90°ライン・45°ライン使用温度範囲(℃)(-)5~40電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本精度90°±0.017°(±1.5mm/5m)連続使用時間(時間)乾電池:約3、充電池:約5※全点灯時光源可視光半導体レーザー波長(nm)517ライン幅(5m地点)2.5レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2014)サイズ(mm)125×64×98作業範囲(m)屋内使用時:約10光出力(mW)5以下レーザー光色緑色
  • 受光器用クランプ ムラテックKDS

    受光器用クランプ

    ムラテックKDS
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    受光器用クランプ
    仕様レーザー墨出器専用受光器(LRV-4、LRV-4RG、LRV-4GD、LRV-5RGT)用クランプトラスコ品番688-4489
  • デジタルレベル61 マグネット付 ムラテックKDS

    デジタルレベル61 マグネット付

    ムラテックKDS
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。ビスによる調整も不要で、気泡管特殊固定方式(ドイツ特許取得)を採用。
    用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。付属品ソフトケース材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)寸法(mm)610×60×30質量(g)850使用温度範囲(℃)(-)10~+50電源単3形アルカリ乾電池2本精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。保護等級IP67機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がりディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m気泡管水平×1・垂直×2・通常測定:±0.5mm/m・オーバーヘッド測定:±0.5mm/m角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1安定時間(秒)表示安定時間:5保管温度範囲(℃)(-)20~+65連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
  • 多目的洗剤 シンプルグリーン希釈タイプ ムラテックKDS

    多目的洗剤 シンプルグリーン希釈タイプ

    ムラテックKDS
    759税込835
    1本
    当日出荷
    シンプルグリーンを薄めず、そのまま使えるように配合した希釈タイプです。
    用途油汚れ落とし。床、壁などの洗浄。トラスコ品番411-0340RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面ステンレスネオロック ムラテックKDS

    両面ステンレスネオロック

    ムラテックKDS
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    水洗いできるステンレステープのコンベックスです。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛です。オールステンレスだから水回りの作業に最適です。テープ引き込み時に減速が可能なダブルブレーキ機構付です。
    用途水道や湾岸工事に。屋外や水回りでの寸法測定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • セフティメタルホルダーZ ムラテックKDS

    セフティメタルホルダーZ

    ムラテックKDS
    749税込824
    1個
    当日出荷
    材質アルミ・ABS樹脂適合機種KDSコンベックス19mm幅以上
  • GGR16巾3.5m厚爪ミリ数字 ムラテックKDS

    GGR16巾3.5m厚爪ミリ数字

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    読み取りミスを防ぐ直読性に優れたミリ数字目盛です。 厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久デュラコートテープ仕様です。 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。
    用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂ケース:ホワイト/カバー:ブラック質量(g)158テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5本体寸法(mm)68×68×38表示ヨンゴーゴーピッチ:○目盛仕様メートルJIS規格1級水平保持(m)1.3ロック爪厚さ(mm)1.2目盛種別両面
  • GGR19巾5.5m厚爪 ムラテックKDS

    GGR19巾5.5m厚爪

    ムラテックKDS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。
    用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)268テープ幅(mm)19本体寸法(mm)76×75×45表示ヨンゴーゴーピッチ:○目盛仕様メートルJIS規格1級水平保持(m)1.8ロック爪厚さ(mm)1.5目盛種別両面
  • 専用パイプ1300ポストジンク ムラテックKDS

    専用パイプ1300ポストジンク

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    外面は全周にわたって亜鉛メッキを施し、防錆効果がアップしています。 パイプへのネジ切不要。
    用途パイプクランプ専用オプションパーツです。 専用パイプを使用する事で、パイプクランプで締付が可能となります。トラスコ品番208-5217適合機種PC-01,PC-02全長(mm)1300材質/仕上亜鉛メッキ鋼板質量(kg)1.45アズワン品番64-8631-41
  • 剛立G27巾5m マグ厚爪ホルダー付 ムラテックKDS

    剛立G27巾5m マグ厚爪ホルダー付

    ムラテックKDS
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    水平保持力2.7m以上の剛立厚テープを採用しています 見やすい大型目盛数字を採用しています 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です 厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です 安全ロープ取付リング付です セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です
    用途あらゆる寸法測定に。トラスコ品番217-6713テープ幅(mm)27テープ長さ(m)5アズワン品番64-8543-34
  • 剛立(GTシリーズ) G25巾厚爪 ホルダー付 ムラテックKDS

    剛立(GTシリーズ) G25巾厚爪 ホルダー付

    ムラテックKDS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    水平保持力と耐久性に優れたテープ。 テープの立ちは2.6m以上。 コシが強くヨレにくいテープ。 強度のある厚爪仕様。 ロック機能付。 セフティメタルルダーZ(SH-02)付。 安全ロープ取付リング付。
    用途寸法測定用テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)383テープタイプ高耐久ナイロンコート
  • 剛立(GTシリーズ) G25巾マグ厚爪 ホルダー付 ムラテックKDS

    剛立(GTシリーズ) G25巾マグ厚爪 ホルダー付

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    水平保持力と耐久性に優れたテープ。 テープの立ちは2.6m以上。 コシが強くヨレにくいテープ。 強度のある厚爪仕様(マグネット付)。 ロック機能付。 セフティメタルルダーZ(SH-02)付。 安全ロープ取付リング付。
    用途寸法測定用テープ幅(mm)25材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
  • レーザー指示棒 ムラテックKDS

    レーザー指示棒

    ムラテックKDS
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    消費生活用製品安全法(PSC)適合品 会議やプレゼンテーション、作業指示に 携帯に便利なクリップ付ペンタイプ
    タイプペンタイプ付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)電源単4形アルカリ乾電池2本ビーム径約Φ5mm(距離3m時)レーザークラス2(JIS C 6802:2011)使用場所屋内光出力(mW)1以下
  • ステンレススクレーパーC38STH ムラテックKDS

    ステンレススクレーパーC38STH

    ムラテックKDS
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。
    用途削る、剥がす用途に。刃幅(mm)38全長(mm)220トラスコ品番102-6090材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)質量(g)132刃長(mm)97刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
  • 自動レベルB40A ムラテックKDS

    自動レベルB40A

    ムラテックKDS
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。 読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。 明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。 正像 対物レンズ有効径(mm)32
    最短合焦距離0.3m倍率(倍)24仕様1km往復標準偏差(mm)2.0、視界1°25’、分解力4.0″、スタジア比100、水平目盛盤最小読取値1°トラスコ品番831-5223セット内容格納ケース、六角レンチ、レンズキャップ、レンズ用クロス、取扱説明書質量(kg)1.5本体寸法(mm)215×130×135保護等級IPX6相当補正範囲(分)±15円形気泡管感度(mm)10′/2三脚取付ねじ5/8
  • メタルワークベンチ ムラテックKDS

    メタルワークベンチ

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類バークランプ材質(本体)アルミダイキャスト材質アルミダイキャスト締付け能力(kg)350幅(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム硬度計Aタイプ標準型 ムラテックKDS

    ゴム硬度計Aタイプ標準型

    ムラテックKDS
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。 準拠規格はJIS K 6253(タイプA)、ISO 7619、ASTM 2240です。
    用途一般ゴム(タイヤ、ゴムホースなど)、軟質プラスチック用タイプAタイプ標準型トラスコ品番475-6282測定範囲0~100°質量(g)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×113押針形状(mm)高さ2.5/35°円すい台形最小目盛スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050材質(ボディ)マグネシウム合金
  • ネオロック13巾2m ムラテックKDS

    ネオロック13巾2m

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    種類ロック付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面質量(g)68トラスコ品番851-1159
  • スクレーパー専用厚刃5枚入 ムラテックKDS

    スクレーパー専用厚刃5枚入

    ムラテックKDS
    399税込439
    1個
    当日出荷
    GGスクレーパー専用ノンスリット刃片側のみ刃付けした片刃を採用。
    用途食い込みやすい木下地での作業性アップに。トラスコ品番405-1050材質SK120質量(g)75刃長(mm)25刃幅(mm)100ケース寸法(mm)137×33×9刃厚(mm)0.7
  • ブラックオートL 鋭黒刃付 ムラテックKDS

    ブラックオートL 鋭黒刃付

    ムラテックKDS
    399税込439
    1個
    当日出荷
    環境にやさしい万能L型カッター。 本体ボディに再生樹脂(100%)使用。 使いやすいオートロック式。 刃折具キャップ付。 GPN適合品。
    規格L型ブラック×レッド付属品鋭黒刃大(L刃)替刃2枚内蔵(計3枚付)トラスコ品番006-0721質量(g)84刃厚(mm)0.5刃の種別鋭黒刃大(L刃)
  • 万能超焼のこ刃 ムラテックKDS

    万能超焼のこ刃

    ムラテックKDS(3件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    独自の刃先角と熱処理によるバランス良さで定評のKDSオリジナル替刃
    用途材、竹、塩ビ管、新建材、ベニヤ板、プラスチック等のカットに最適。対応機種スリーウェイ、セフティG、ヘラノコシリーズトラスコ品番851-1042全長(mm)106質量(g)8刃厚(mm)0.5
  • 切っ先カッター替刃 ムラテックKDS

    切っ先カッター替刃

    ムラテックKDS(3件のレビュー)
    359税込395
    1パック(10枚)
    当日出荷
    替刃吊り下げディスポーサー
    質量(g)30適合切っ先カッター刃長(mm)74刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38
  • 切っ先カッター ムラテックKDS

    切っ先カッター

    ムラテックKDS(7件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    替刃切っ先30°、刃角度17°と超鋭角。
    用途フィルムカット、印刷版下カット、切り抜き作業等質量(g)21仕様セフティロック機構シルバー刃先角度(°)30
  • ダブルジーRV25巾 ムラテックKDS

    ダブルジーRV25巾

    ムラテックKDS
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    握りやすさと耐久性を兼ね備えたGGRVシリーズ。お求めやすさを備えつつ、映えるカラーのメタリックカラーを採用。光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラスすることにより耐摩耗性が更に向上。
    用途建築やDIYなどの現場で、材料の長さ、厚さ、深さ、そして距離を測る作業などに。仕様455mmピッチスタッドマーク・4点鋲・0点補正移動爪・ショックアブソーバー付材質テープ・バネ:スチール / カバー:エラストマー樹脂 / ケース:ABS樹脂種類ロック付テープ幅(mm)25目盛種別両面目盛
  • 収納ケース ムラテックKDS

    収納ケース

    ムラテックKDS
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レーザー墨出器用収納ケース
  • 脚調整ネジ ムラテックKDS

    脚調整ネジ

    ムラテックKDS
    798税込878
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    レーザー墨出器用オプション
  • グランツ25巾5.5m 左基点目盛 マグホルダー付 ムラテックKDS

    グランツ25巾5.5m 左基点目盛 マグホルダー付

    ムラテックKDS
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    握りやすい従来の5m仕様サイズのコンパクトボディのまま5.5mを実現。使い慣れた左基点。様々なコンベックス対応のメタルホルダー(MH-01GZ)を付属。爪の先端はマグネット仕様。全く新しいメタルホルダーGZ対応で、テープ立ち2.6m以上。コシが強くヨレにくい剛立イエローテープなので、水平保持力と耐久性に優れた高耐久テープ。テープの裏面は記録写真で見やすい正縦数字なので、レベル確認にも最適。光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラス。更に耐摩耗性が向上した新しいシリカコート。高強度の厚爪。厚み1.5倍で強度2.5倍を実現。爪曲がりによる測定誤差リスクを低減。
    用途長さの測定、記録写真、レベル確認などに。仕様左基点目盛・455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・裏板プロテクター付・ショックアブソーバー付・テープ裏面(正縦数字)付属品メタルホルダー(MH-01GZ)材質テープ素材:スチール●バネ素材:スチール●ケース素材:ABS樹脂ブラック質量(g)420タイプロック付・マグテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5テープ地色剛立イエローテープ(シリカコートプラス)目盛仕様メートルJIS規格1級爪部0点補正移動爪・マグネット付目盛種別両面
  • グランツ25巾5.5m 左基点目盛 ホルダー付 ムラテックKDS

    グランツ25巾5.5m 左基点目盛 ホルダー付

    ムラテックKDS
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    握りやすい従来の5m仕様サイズのコンパクトボディのまま5.5mを実現。使い慣れた左基点。様々なコンベックス対応のメタルホルダー(MH-01GZ)を付属。全く新しいメタルホルダーGZ対応で、テープ立ち2.6m以上。コシが強くヨレにくい剛立イエローテープなので、水平保持力と耐久性に優れた高耐久テープ。テープの裏面は記録写真で見やすい正縦数字なので、レベル確認にも最適。光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラス。更に耐摩耗性が向上した新しいシリカコート。高強度の厚爪。厚み1.5倍で強度2.5倍を実現。爪曲がりによる測定誤差リスクを低減。
    用途長さの測定、記録写真、レベル確認などに。仕様左基点目盛・455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・裏板プロテクター付・ショックアブソーバー付・テープ裏面(正縦数字)付属品メタルホルダー(MH-01GZ)材質テープ素材:スチール●バネ素材:スチール●ケース素材:ABS樹脂ブラック質量(g)418タイプロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5テープ地色剛立イエローテープ(シリカコートプラス)目盛仕様メートルJIS規格1級爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • デジボーモデルB ムラテックKDS

    デジボーモデルB

    ムラテックKDS
    70,980税込78,078
    1本
    翌々日出荷
    ・Bluetooth通信によるデータ化やパソコンモニター上の測定値表示も可能。・天井高、対角スペース、窓枠のうちのり等の測定に。・デジタル表示6段伸縮式ポール尺。・デジタル表示で誤読を防止。・暗所夜間作業でも見やすい表示バックライト付
    付属品ショルダーケース電源単3形乾電池4本精度±2mm(水平保持状態において)使用温度(℃)0~40表示デジタル4桁 LCD表示メモリー測定値10件最小表示単位0.001m(1mm)検出方法透過式フォト・インタラプタ
  • ステンレススクレーパー ムラテックKDS

    ステンレススクレーパー

    ムラテックKDS
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ハンマーで叩いて使えます。
    用途削る、剥がす用途に。
  • ネオロック ムラテックKDS

    ネオロック

    ムラテックKDS
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    故障の少ないON-OFFロック機構付きです。内法測定に便利な寸法入り角型ケースです。
    用途一般的な様々な測定仕様ショックアブソーバー付トラスコ品番851-1161材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂、ばね:スチールテープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5表示455ピッチ:あり対応0点補正移動爪水平保持(m)1.3爪部0点補正移動爪
  • プロネクストライト25巾5.5mブラック ムラテックKDS

    プロネクストライト25巾5.5mブラック

    ムラテックKDS
    889税込978
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れたナイロンコートテープを採用しています。
    用途あらゆる寸法測定に。トラスコ品番397-8087材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂・エラストマ樹脂ブラックテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5本体寸法(mm)72×73×43目盛仕様メートル目盛先端部余白:なし水平保持(m)2.4RoHS指令(10物質対応)対応表記目盛:表:メートル、裏:表記なし
  • デジタルノギス 300N 校正証明書付 ムラテックKDS

    デジタルノギス 300N 校正証明書付

    ムラテックKDS
    16,980税込18,678
    1本
    12日以内出荷
    ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
    仕様器差(mm):±0.04●外側用ジョウ(mm):60●内側用ジョウ(mm):21●ボタン型酸化銀電池(SR44)×1●オートパワーOFF機能付●ゼロリセット機能付●ホールド機能付●サムローラー付●セット内容:収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)●コード番号:855-1728材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8874-01-20デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
  • ノンスリット替刃大厚(G刃)10枚入 ムラテックKDS

    ノンスリット替刃大厚(G刃)10枚入

    ムラテックKDS
    299税込329
    1パック(10枚)
    当日出荷
    刃折れによる異物混入が制限される現場に最適です。スクレーパー用替刃としても使用可能です。こそぎ落とし、バリ取りなど、刃を長く出しても折れにくい構造です。刃折線を無くし、刃厚の厚い厚物切りカッター刃です。
    用途刃折れによる異物混入などが厳しく制限される現場に。トラスコ品番363-0877適合機種SA-15材質ケース:PP樹脂、刃:スチール全長(mm)130タイプ折れ線なし入数(枚)パック:10刃長(mm)100刃厚(mm)0.6
  • ”ドラゴングリップツメオート(鋭黒刃)” ムラテックKDS

    ”ドラゴングリップツメオート(鋭黒刃)”

    ムラテックKDS
    399税込439
    1丁
    当日出荷
    オートロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。
    用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。トラスコ品番256-7161材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール全長(mm)180タイプオートロック式刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BHRoHS指令(10物質対応)対応