- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ムラテックKDS
- 4ページ目
4ページ目: ムラテックKDSのすべての商品
特価
本日1月10日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
爪を守るフックプロテクター付です。
握りやすく不意の落下にも対象物や爪を傷つけないプロテクトケースです。サビに強く耐水性に優れたステンレスバネ
水周り作業に最適なステンレステープ・ステンレスばねです。
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)ステンレス
目盛種別両面
仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキ、両面目盛
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)ステンレス
表面処理(テープ)シリカ+ステンレス
水平保持(m)2.2
作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準!。高精度ワイドレンズを搭載、ハイクラスに匹敵する明るさと解像力を実現。高い防水性 JIS保護等級IP×6(相当)。最短合焦点距離50cm、内装工事などの狭い場所にも対応
最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心部より)
セット内容収納ケース、垂球、六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズ用クロス、取扱説明書
本体質量(kg)1.7
最小読取値(°)(水平目盛盤)1
保護等級IP×6相当
補正範囲(分)±15
本体寸法(縦×横×高さHmm)220×140×140
像正像
視界1°20′
分解力3.5秒
対物レンズ有効径(mm)40
1km往復標準偏差(mm)2.0
スタジア比100
横気泡管感度(mm)10分/2
三脚取付ねじ5/8inch
ユーザーからの「爪のマグネットなしが欲しい」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。
用途ミリ単位の寸法取りに。金属加工に。
材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂
寸法(mm)55×25×55
色本体:ブラック・テープ:ホワイト
質量(g)118
テープ幅(mm)16
テープ長さ(m)3.5
目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛
水平保持(m)1.3
爪部爪仕様:0点補正移動爪、爪マグネット:なし
特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
ネジロックです。
握り易さを追求した携帯式カッター鋸です。
エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。
安全ロープ取付け穴付です。
H型金属のこ刃付です。
通常のH型替刃も使用できます。
用途アルミ・鉄・真鍮・銅などの軽金属、塩ビ管、プラスチック、ベニヤ板、石膏ボードの切断に
トラスコ品番247-5306
全長(mm)195
材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:特殊焼き入れ鋼
色黒
質量(g)146
刃長(mm)135
刃厚(mm)0.6
適合替刃HB-10H・HB-10BH
1丁
¥949
税込¥1,044
当日出荷
防塵防水IP67で落下耐性2mのタフな非接触式AC検電器です。
約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付です。
LEDと音で検電をお知らせします。
先端と後端に暗い所で便利なLEDライトがついています。
用途建築現場等での電気配線の確認に、工場等での電気設備のチェック等に
トラスコ品番217-9325
セット内容取扱説明書、単4形乾電池×2本(動作確認用)
材質ABS樹脂
長さ(mm)161
周波数(Hz)50/60
電源単4形乾電池×2本
適合規格EN61010-1準拠、CAT IV 1000V
交流電圧(V)12~1000(高感度モード時)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
水・サビに強いステンレス(バネ・テープ・ネジ・爪)。
握りやすさを追求したグリップ。
強度のある厚爪仕様。
ロック機能付。
大型ベルトクリップ付。
用途寸法測定用
テープ長さ(m)5.5
目盛種別両面
テープ幅(mm)25
材質テープ・バネ・爪・ネジ:ステンレス、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
テープタイプステンレス(シリカコート)
握りやすさを追求したグリップ。
高耐久ナイロンコートテープ。
強度のある厚爪仕様(マグネット付)。
ロック機能付。
セフティメタルルダーZ(SH-02)付。
安全ロープ取付リング付。
用途寸法測定用
テープ長さ(m)7.5
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
テープ幅(mm)25
仕様455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・ショックアブソーバー付
材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
質量(g)471
テープタイプ高耐久ナイロンコート
高精度:50m±1.0mm以内、KDS独自規格の特級品です。
社内検査証付です。
故障の少ない標準ハンドル仕様です。
用途社内校正用標準器に、精度を求める測定に
テープ長さ(m)50
テープ幅(mm)13
トラスコ品番167-2499
材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂
質量(kg)1
表示ヨンゴーゴーピッチ表示
目盛仕様JIS1級メートル目盛
テープ厚さ(mm)0.23
アズワン品番64-8758-73
標準張力(N)100
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ワンタッチで素早く強力に締付け
大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに
本体材質:アルミダイキャスト
曲がりにくい堅牢な金属製バー
樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
クランプ幅(mm)100
質量(g)550
全長×幅W(mm)220×120
締付け力200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
高さ(mm)1750
トラスコ品番128-8883
材質アルミ合金
長さ(mm)655~1745
質量(kg)1.3
ねじ径(inch)5/8
1本
¥6,298
税込¥6,928
9日以内出荷
水やホコリ暑さ寒さに強い屋外対応グリーンレーザーポインターです。
用途屋外現場での作業指示に
トラスコ品番837-0754
セット内容単4形アルカリ乾電池2本
材質本体:アルミニウム、ボタン/インジケーター:ラバー
質量(g)70
使用場所屋外
2018年トラスコ掲載ページ1 2161
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
長距離や曲った場所など一人で測れます。シャフト中心にカウンターがあるためバランスよく測定可能です。手元にブレーキがあります。ショルダーバック付きです。
トラスコ品番829-0779
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ1 1997
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
幅広ワイドパッドでワークを傷めません。
滑りにくく握りやすいハンドルです。
用途箱物の組立て時の締付けに
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)アルミダイキャスト
材質アルミダイキャスト、樹脂
締付け能力(kg)400
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久ナイロンコートテープを採用しており、耐摩耗性に優れています。
新設計ショートストロークストッパーを採用しています。
耐久性と操作性抜群のセフティメタルホルダー付です。
強力ネオジム磁石付爪を採用しました。
従来の2分の1以下の移動量でテープをロックします。
絶妙なフィット感を実現した新型ケースです。
ショックに強い新設計エラストマーダンパーを使用しています。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
仕様移動爪、両面目盛、455mmピッチ表示:あり、減速ボタン:なし、ショックアブソーバー:あり
タイプロックタイプ
爪部移動爪、マグネット爪
水平保持(m)2.4
質量(g)371
仕様DSL-92RG専用
トラスコ品番779-8148
質量(g)140
種類電池パック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
エレベーター三脚に取り付け水平出しが素早くできます。
トラスコ品番475-6509
材質アルミダイキャスト
厚さ(mm)54
質量(g)215
ねじ径5/8インチ
縦(mm)51
横(mm)64
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ヴィドマーキャビネットFC・TC用スペアキー。
スイス製です。特殊スペアキーです。
51~89の番号指定が必要となります。
トラスコ品番136-7255
材質黄銅
質量(g)15
1本
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
サビにくいステンレスバネ採用。フィット感を追求したエラストマーカバー(グットグリップコンセプト)。爪や建材を傷つけないフックプロテクター。高耐久ナイロンコートテープ採用
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛種別両面
仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキ
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)ステンレス
表面処理(テープ)ナイロンコート
ベルトbに簡単装着!!。コンベックスの紛失防止や持ち運びに便利。コンベックスをしっかりホールド。取り外しも簡単。
取付可能ベルトサイズ(mm)幅60以内、厚さ6以内
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
人間工学に基づき抜群の握りやすさを追求したエラストマーグリップを採用しています。
塗料や接着剤の付着を防ぐ、フッ素樹脂コーティングを施しています。
大型のグリップエンドのため、叩きやすいです。
刃折れの心配が少ないノンスリット替刃です。
刃をしっかり固定する大型ダブルネジを採用しています。
ブレード交換時の脱落を防止する安全クリップ機構を採用しています。
L型G型カッター替刃も使用可能です。
用途削る、剥がす用途に。
刃幅(mm)100
刃長(mm)18
材質(刃)スチール
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)0.5~0.6
折刃吸着マグネット付。
滑りにくく握りやすいラバーグリップ。
ネジロック機構。
特大1mm厚補強金具。
用途厚物切断用
規格H型
付属品特大刃(H刃)1枚付
質量(g)200
刃厚(mm)0.7
刃の種別特大(H刃)
小刀刃
質量(g)20
適合Pカッター
トラスコ品番853-3951
刃長(mm)21
刃幅(mm)9
適合替刃・カッターPカッター
刃厚(mm)0.6
1セット(10枚)
¥429
税込¥472
翌々日出荷
種別ダブル
適合ストレートL
刃長(mm)100
刃幅(mm)18
適合替刃・カッターストレートL
刃厚(mm)0.5
適合ストレートL
刃長(mm)100
刃幅(mm)18
適合替刃・カッターストレートL
刃厚(mm)0.5
L型カッターナイフ。ネジ固定式。
用途厚物切断用
規格L型
仕様ネジロック機構、スライダー抜け止め防止機構付
付属品替刃3枚(2枚内蔵)
質量(g)89
刃厚(mm)0.5
刃の種別剛白刃(大)
握りやすい従来の5m仕様サイズのコンパクトボディのまま5.5mを実現。使い慣れた左基点。様々なコンベックス対応のメタルホルダー(MH-01GZ)を付属。全く新しいメタルホルダーGZ対応で、テープ立ち2.6m以上。コシが強くヨレにくい剛立イエローテープなので、水平保持力と耐久性に優れた高耐久テープ。テープの裏面は記録写真で見やすい正縦数字なので、レベル確認にも最適。光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラス。更に耐摩耗性が向上した新しいシリカコート。高強度の厚爪。厚み1.5倍で強度2.5倍を実現。爪曲がりによる測定誤差リスクを低減。
用途長さの測定、記録写真、レベル確認などに。
仕様左基点目盛・455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・裏板プロテクター付・ショックアブソーバー付・テープ裏面(正縦数字)
付属品メタルホルダー(MH-01GZ)
材質テープ素材:スチール●バネ素材:スチール●ケース素材:ABS樹脂
色ブラック
質量(g)418
タイプロック付
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5.5
テープ地色剛立イエローテープ(シリカコートプラス)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
爪部0点補正移動爪
目盛種別両面
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
ユーザーからの「ロック付で爪のマグネットなしがあれば最高」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。
用途ミリ単位の寸法取りに。金属加工に。
材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂
寸法(mm)61×25×57
色本体:ブラック・テープ:ホワイト
質量(g)123
テープ幅(mm)16
テープ長さ(m)3.5
目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛
機能ショックアプソーバーあり
水平保持(m)1.3
爪部仕様:0点補正移動爪
特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
目盛が長持ちするナイロンコートテープ仕様です。
滑りにくいゴムプロテクター仕様です。
コンパクトなカプセルタイプです。
用途あらゆる寸法測定に
トラスコ品番363-0880
材質ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
タイプ455mmピッチマーク付
長さ(m)20
テープ幅(mm)10
テープ厚さ(mm)0.2
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
材質(テープ)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
水平保持力2.6m以上の剛立厚テープを採用しています。
目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。
厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です。
安全ロープ取付リング付です。
本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。
テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています。
用途あらゆる寸法測定に
仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付
材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5
本体寸法(mm)77×73×53
表示ヨンゴーゴーピッチ:○
目盛仕様メートル
JIS規格1級
水平保持(m)2.6
ロック○
爪厚さ(mm)1.5厚爪(マグネット部は2)
目盛種別両面
厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。
目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。
本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定に
仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付
材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
質量(g)268
テープ幅(mm)19
本体寸法(mm)76×75×45
表示ヨンゴーゴーピッチ:○
目盛仕様メートル
JIS規格1級
水平保持(m)1.8
ロック○
爪厚さ(mm)1.5
目盛種別両面
厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です。
目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。
安全ロープ取付リング付です。
セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。
本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定に
テープ長さ(m)5.5
目盛仕様メートル
テープ幅(mm)25
仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付
材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
質量(g)381
表示ヨンゴーゴーピッチ
機能ロック
JIS規格1級
水平保持(m)2.4
爪厚さ(mm)1.5(マグネット部は2mm)
目盛種別両面
仕様V溝構造
トラスコ品番756-7553
セット内容単4形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース、取扱説明書
長さ(mm)56
厚さ(mm)33
測定範囲180°×2方向(360°)
高さ(mm)60
質量(g)126
電源単4アルカリ電池×2本(付属)
最小表示0.1°
使用温度範囲5~40℃
測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
鉛筆で文字が書けるシリカコーティングテープです。
用途様々な現場での測定作業に
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
仕様尺相当
タイプロックタイプ
爪部耐久爪、移動爪
色メタル
水平保持(m)2.4
質量(g)290
押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。
準拠規格はJIS K 6253(タイプA)、ISO 7619、ASTM 2240です。
用途一般ゴム(タイヤ、ゴムホースなど)、軟質プラスチック用、測定値の最大値を保持する置針型
タイプAタイプ置針型
トラスコ品番475-6304
測定範囲0~100°
質量(g)185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×113
押針形状(mm)高さ2.5/35°円すい台形
最小目盛1°
スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050
材質(ボディ)マグネシウム合金
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。生分解性100%(OECD 301D Protocol)国際標準。原液は弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。酸化剤と反応したり危険なガスの発生もなく、燃えません。濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。家庭から工場、土壌改良など多目的に使用できます。水溶性、油脂分解にすぐれた無色、透明、微臭タイプ。色、臭いが問題になる食品加工工場に最適。業務用に最適な大容量サイズ
用途(家庭用として)換気扇の油落とし、洗面所・風呂場、床・絨毯のシミ、テレビ・OA機器の汚れ落とし。(業務用として)工具・機械の掃除、洗車・塗装の脱脂、ビル清掃、工場清掃など
使用場所室内全般、キッチン、浴室、洗面所、工場
液性弱アルカリ性
トラスコ品番294-3387
質量(kg)19
容量(L)18.92(5gaL)
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
故障の少ないON-OFFストッパー付
種類ロック付
テープ幅(mm)16
材質(テープ)スチール
JIS規格1級
目盛種別片面
仕様455mmピッチスタッドマーク、先端鋲保護裏板プロテクター・ショックアブソーバー付
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)スチール
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
種類ロック付
テープ長さ(m)7.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
目盛種別片面
仕様455mmピッチスタッドマーク(下段目盛)、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキ
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)スチール
表面処理(テープ)シリカコート
質量(g)390
トラスコ品番851-1150
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷