どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能
確認、記録に便利なホールド機能
ネオジムマグネット付
本体材質:アルミ押出材
パイプ等の測定に便利なV溝構造
測定範囲180°×2方向(360°)
最小表示0.1°
測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
使用温度範囲+5℃~50℃
電源CR2032電池×1個
電池寿命(時間)2000
オートパワーオフ5分後
付属品CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース
本体寸法(縦×横×高さHmm)51×33×60
質量(g)139
こんなお得な商品も!
デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能
確認、記録に便利なホールド機能
ネオジムマグネット付
セット内容CR2032電池、ソフトケース、取扱説明書兼保証書
材質アルミ押出し材
長さ(mm)51
厚さ(mm)33
測定範囲180°×2方向(360°)
高さ(mm)51
電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示0.1°
使用温度範囲5~50℃
測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
質量(g)118
仕様ネオジムマグネット付
業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。ビスによる調整も不要で、気泡管特殊固定方式(ドイツ特許取得)を採用。
用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。
付属品ソフトケース
材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
寸法(mm)610×60×30
質量(g)850
使用温度範囲(℃)(-)10~+50
電源単3形アルカリ乾電池2本
精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。
保護等級IP67
機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定
表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がり
ディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1
最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m
気泡管水平×1・垂直×2・通常測定:±0.5mm/m・オーバーヘッド測定:±0.5mm/m
角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1
安定時間(秒)表示安定時間:5
保管温度範囲(℃)(-)20~+65
連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。ビスによる調整も不要で、気泡管特殊固定方式(ドイツ特許取得)を採用。
用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。
付属品ソフトケース
材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
寸法(mm)610×60×30
質量(g)830
使用温度範囲(℃)(-)10~+50
電源単3形アルカリ乾電池2本
精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。
保護等級IP67
機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定
表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がり
ディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1
最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m
気泡管水平×1・垂直×2・通常測定:±0.5mm/m・オーバーヘッド測定:±0.5mm/m
角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1
安定時間(秒)表示安定時間:5
保管温度範囲(℃)(-)20~+65
連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。
用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。
付属品ソフトケース
材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
寸法(mm)230×60×30
質量(g)400
使用温度範囲(℃)(-)10~+50
電源単3形アルカリ乾電池2本
精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。
保護等級IP67
機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定
表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がり
ディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1
最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m
角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1
安定時間(秒)表示安定時間:5
保管温度範囲(℃)(-)20~+65
連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
関連キーワード