2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付 本体材質:アルミ押出材 パイプ等の測定に便利なV溝構造
測定範囲180°×2方向(360°) 最小表示0.1° 測定精度±0.2°(±3.5mm/m) 使用温度範囲+5℃~50℃ 電源CR2032電池×1個 電池寿命(時間)2000 オートパワーオフ5分後 付属品CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース 本体寸法(縦×横×高さHmm)51×33×60 質量(g)139
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付
セット内容CR2032電池、ソフトケース、取扱説明書兼保証書 材質アルミ押出し材 長さ(mm)51 厚さ(mm)33 測定範囲180°×2方向(360°) 高さ(mm)51 電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 最小表示0.1° 使用温度範囲5~50℃ 測定精度±0.2°(±3.5mm/m) 質量(g)118 仕様ネオジムマグネット付
1個ほか
6,288 税込6,917
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)