フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。
また、機械的強度に優れ、-70℃から100℃まで広い温度範囲で使用できます。
一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
用途無機ガス、有機溶剤など
材質フッ化ビニル(PVF)フィルム製
耐熱温度(℃)100
フィルム厚さ(μm)50
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。
用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど
仕様低ブランク
材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製
耐熱温度(℃)120
フィルム厚さ(μm)53
有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。
また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。
一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
耐熱温度(℃)100
フィルム厚さ(μm)50
主な用途大気、無機ガス、有機溶剤など
型式AAS
コネクタ片口Φ7スリーブ
有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。
また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。
一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
耐熱温度(℃)100
フィルム厚さ(μm)50
主な用途大気、無機ガス、有機溶剤など
型式EE
容量(L)1
コネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクター
コード3008-15501
アズワン品番63-8592-01
1枚
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。
また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。
一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
耐熱温度(℃)100
フィルム厚さ(μm)50
主な用途大気、無機ガス、有機溶剤など
型式CCS
コネクタ両口Φ7スリーブ
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。
ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。
バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120
フィルム厚さ(μm)50
主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど
型式AF
コネクタ片口PPスリーブ
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。
この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。
バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120
フィルム厚さ(μm)53
主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど
型式EE
容量(L)1
コネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクター
コード3008-97801
アズワン品番63-8592-72
1枚
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。
この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。
バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120
フィルム厚さ(μm)53
主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど
型式AF
コネクタ片口PPスリーブ
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。
この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。
バッグの耐熱温度は120℃です。
品名SMART BAG PA
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。
ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。
用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど
仕様低ブランク
材質ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製
耐熱温度(℃)120
フィルム厚さ(μm)50
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。
この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。
バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120
フィルム厚さ(μm)53
主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど
型式CG
コネクタ両口PPスリーブ
VOCガス等を吸着しにくく、アウトガスが少ない膜材を使用。有機溶剤だけでなく、水素・ヘリウム等の低分子量ガスにも優れたガスバリア性を有しています。
SMART BAG AL-PEsは、悪臭防止法などの試験用として使用できる、臭いが少ないフィルムを使用したサンプリングバックです。アルミ蒸着されている事でバッグ内に試験サンプルを入れた状態でも先入観なく官能試験を行うことができます。また、ポリエステルフィルムの片面にアルミ蒸着させたフィルムでポリエステル面が内側になる様に製造しているため、有機/無機ガス分析にも使用可能です。
スリーブタイプPP製8スリーブ
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。
ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。
バッグの耐熱温度は120℃です。
品名SMART BAG 2F
容量(L)100
アズワン品番64-1243-88
1枚
¥22,980
税込¥25,278
11日以内出荷
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。
ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。
バッグの耐熱温度は120℃です。
品名SMART BAG 2F
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。
この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。
バッグの耐熱温度は120℃です。
品名SMART BAG PA
容量(L)100
アズワン品番64-1243-80
1枚
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。
また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。
一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
耐熱温度(℃)100
フィルム厚さ(μm)50
主な用途大気、無機ガス、有機溶剤など
型式CD
コネクタ両口M6コネクター
関連キーワード