カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(299)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ジーエルサイエンス
  • モノタロウ(23)
  • SMC(2,243)
  • フロンケミカル(902)
  • アズワン(808)
  • RS PRO(698)
  • エスコ(611)
  • NEG(日電理化硝子)(419)
  • 扶桑精機(371)
  • フロン工業(328)
  • cotta(258)
  • 三商(239)
  • ユニバーサル(232)
  • ADVANTEC(216)
  • TGK(東京硝子器械)(213)
  • KITZ(キッツ)(210)
  • コクゴ(202)
  • Thermo Fisher Scientific(165)
  • Festo(165)
  • SKC(環境測定)(154)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptfe」の検索結果

301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFEチューブ 10m ジーエルサイエンス

    PTFEチューブ 10m

    ジーエルサイエンス
    8,698税込9,568
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)10
  • シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個 ジーエルサイエンス

    シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個

    ジーエルサイエンス
    49,199税込54,119
    1セット(1000個)
    当日出荷
    正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
    材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)厚さ(mm)1寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン
  • ルアーストップバルブ PTFE製 12個入 ジーエルサイエンス

    ルアーストップバルブ PTFE製 12個入

    ジーエルサイエンス
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番68-0338-29
  • PTFEチューブ成形工具 ジーエルサイエンス

    PTFEチューブ成形工具

    ジーエルサイエンス
    29,980税込32,978
    1式
    6日以内出荷
    PTFEチューブをフレアー加工するための成型工具です。付属のプライヤーにPTFEチューブをはさみ、十分に通電加熱した工具の先端に押し付けてチューブを広げ、すばやく冷やすとフレアー加工ができます。
    セット内容半田ごて×1、配管固定用プライヤー×1、フレアー加工用コテ先×1アズワン品番60-3360-29
  • ガラスSPE PTFEリング 10ケ 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    ガラスSPE PTFEリング 10ケ 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • PTFE攪拌子 TC-10 ジーエルサイエンス

    PTFE攪拌子 TC-10

    ジーエルサイエンス
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    PTFEで被覆されており、腐食性に優れています。角型標準セルに最適です。
    アズワン品番61-9067-17
  • PTFE栓付 特殊ミクロセル 石英 6210シリーズ ジーエルサイエンス

    PTFE栓付 特殊ミクロセル 石英 6210シリーズ

    ジーエルサイエンス
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    二面透明・石英セル。PTFE栓付特殊ミクロセル
    光路長(mm)10
  • VICI PSシリンジ 交換用 PTFEチップ ジーエルサイエンス

    VICI PSシリンジ 交換用 PTFEチップ

    ジーエルサイエンス
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
  • SPE吸引マニホールド用 PTFEデリバリーチップ 12ホン ジーエルサイエンス

    SPE吸引マニホールド用 PTFEデリバリーチップ 12ホン

    ジーエルサイエンス
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    アズワン品番68-0337-04
  • PTFEフリー活性炭 エージング済み ジーエルサイエンス

    PTFEフリー活性炭 エージング済み

    ジーエルサイエンス
    41,980税込46,178
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    PFAS分析用の活性炭フィルターです。ジョイントにフッ素樹脂であるシールテープを使用していません。エージング済みです。PFAS分析において配管由来のブランクを低減することができます。
    仕様充填物:olecular Sieve 4A、約100セット内容本体×1※固定用バンド×1※配管用ナット、フェラル×2材質本体:SUS304能力吸着:市販ボンベ(73入、15充填、露点-40)約10本フィルターSUS316流量~4孔径(Φmm)両端フィルター:120ガス純度(%)精製後:露点-70以下
  • ガラスSPE PTFE接続 アダプター 5ケ 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    ガラスSPE PTFE接続 アダプター 5ケ 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • PTFE攪拌子 ジーエルサイエンス

    PTFE攪拌子

    ジーエルサイエンス
    3,398税込3,738
    1個
    11日以内出荷
    PTFEで被覆されており耐食性に優れています。 角型標準セルにはPTFE撹拌子(円形)、スターラー用標準セルにはミクロ撹拌子(棒状)を使用してください。
    型式TC-10備考10mm角セル用、Φ9.8mmアズワン品番64-1243-20
  • Chromacol クリンプキャップ・セプタムセット ワッシャー付 PTFE/シリコンセプタム 100組 ジーエルサイエンス

    Chromacol クリンプキャップ・セプタムセット ワッシャー付 PTFE/シリコンセプタム 100組

    ジーエルサイエンス
    24,980税込27,478
    1セット(100組)
    3日以内出荷
    正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 アルミニウム製のキャップで、専用のクリンパを使用してシールします。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及びGC、GC/MS 分析に使用できます。
    材質セプタム:PTFE/シリコン(220℃)厚さ(mm)3寸法(mm)20(セプタム)、8(キャップ穴)材質(キャップ)アルミニウムコード1030-26183色(キャップ)銀(ワッシャー付)アズワン品番63-8591-50
  • ガラスSPE PTFEアダプター A-Type 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    ガラスSPE PTFEアダプター A-Type 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
  • Φ6枝管・PTFEバルブ付 テーパー栓 ジーエルサイエンス

    Φ6枝管・PTFEバルブ付 テーパー栓

    ジーエルサイエンス
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    アズワン品番68-0338-23
  • PTFE Tubing 20mm 1/16"O.D. 10pcs ジーエルサイエンス

    PTFE Tubing 20mm 1/16"O.D. 10pcs

    ジーエルサイエンス
    8,399税込9,239
    1個
    7日以内出荷
    アズワン品番68-0364-24
  • Inertsep PTFE Adaptor 5/pk for 6mL Glass Cartridges ジーエルサイエンス

    Inertsep PTFE Adaptor 5/pk for 6mL Glass Cartridges

    ジーエルサイエンス
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    アズワン品番68-0336-88
  • ガラスSPE PTFEリング A-Type 5個入 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    ガラスSPE PTFEリング A-Type 5個入 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
  • フッ素樹脂 サンプリングバッグ ジーエルサイエンス

    フッ素樹脂 サンプリングバッグ

    ジーエルサイエンス
    5,998税込6,598
    1枚
    5日以内出荷から23日以内出荷
  • PTFEカバー 4個入 C8シリーズ ジーエルサイエンス

    PTFEカバー 4個入 C8シリーズ

    ジーエルサイエンス
    3,498税込3,848
    1セット(4個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • 真空捕集びん用撹拌用PTFEボール 50個入 ジーエルサイエンス

    真空捕集びん用撹拌用PTFEボール 50個入

    ジーエルサイエンス
    8,198税込9,018
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    アズワン品番64-1244-95
  • サンプリングバッグ用コネクター PTFE 8Φバルブ ジーエルサイエンス

    サンプリングバッグ用コネクター PTFE 8Φバルブ

    ジーエルサイエンス
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
  • PTFEカバー 4個入り 6220シリーズ ジーエルサイエンス

    PTFEカバー 4個入り 6220シリーズ

    ジーエルサイエンス
    4,298税込4,728
    1セット(4個)ほか
    15日以内出荷から18日以内出荷
    セル用のPTFEカバーです。
  • SUSチューブカッター 1/16 ペンチタイプ ジーエルサイエンス

    SUSチューブカッター 1/16 ペンチタイプ

    ジーエルサイエンス
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ペンチと同様にカットするだけで内径、外径とも変形が少なく切り屑もでません。 耐久性も抜群で使い方によっては数百回~数千回の切断が可能です。 PTFEチューブや電源ケーブルにも使用できます。
    アズワン品番64-1238-94
  • シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) ジーエルサイエンス

    シリンジフィルタ(GLクロマトディスク)

    ジーエルサイエンス
    12,980税込14,278
    1箱(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。
    最高使用圧力(MPa)0.49材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
  • ハンディカッター 交換刃 3枚入 ジーエルサイエンス

    ハンディカッター 交換刃 3枚入

    ジーエルサイエンス
    2,998税込3,298
    1セット(3枚)
    3日以内出荷
    PTFE・ETFE、さらに硬い材質のピークチューブまで内径をつぶさずにカットできます。
    適合チューブ外径(Φmm)1.5~8アズワン品番64-1238-96
  • ミクロ攪拌子 2個入り 6220シリーズ ジーエルサイエンス

    ミクロ攪拌子 2個入り 6220シリーズ

    ジーエルサイエンス
    3,198税込3,518
    1セット(2個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    PTFEで被覆されており、腐食性に優れています。スターラー用標準セルに最適です。
  • シールテープ 10巻 ジーエルサイエンス

    シールテープ 10巻

    ジーエルサイエンス
    5,798税込6,378
    1箱(10巻)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    PTFE製のテープで、配管用ネジに巻きつけて流体の漏洩を防ぐテープです。
    材質四ふっ化エチレン樹脂(PTFE)厚さ(mm)0.1長さ(m)5使用温度範囲(℃)-100~260
  • エアー駆動式 小型耐腐蝕6方切換バルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 小型耐腐蝕6方切換バルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。
    仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、PCTFEタイプバルブ:2ポジションポート数6ポート最高使用圧力300方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)100oCアズワン品番60-9087-10接続配管1/16インチ オシネ型回転トルク(N・m)0.22以下
  • エアー駆動式 小型耐腐蝕2連3方切換バルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 小型耐腐蝕2連3方切換バルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。
    仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、PCTFEタイプバルブ:2ポジションポート数2連3方最高使用圧力300方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)100oCアズワン品番60-9087-11接続配管1/16インチ オシネ型回転トルク(N・m)0.22以下
  • エアー駆動式 小型耐腐蝕4方切換バルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 小型耐腐蝕4方切換バルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。
    仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、PCTFEタイプバルブ:2ポジションポート数4ポート最高使用圧力300方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)100oCアズワン品番60-9087-09接続配管1/16インチ オシネ型回転トルク(N・m)0.22以下
  • エアー駆動式 耐腐蝕型10方切換バルブ ジーエルサイエンス

    エアー駆動式 耐腐蝕型10方切換バルブ

    ジーエルサイエンス
    279,800税込307,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さい腐蝕性ガスに対応可能なエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。
    仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※ジョイント×10※フェラル×10※取扱説明書×1材質接ガス部:PCTFE、PTFEタイプバルブ:2ポジションバルブポート数10ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力300方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)100エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-58使用温度駆動部:0~80接続配管外径2 内径1 PTFEチューブ用ジョイント
  • 手動式 耐腐蝕型10方切換バルブ ジーエルサイエンス

    手動式 耐腐蝕型10方切換バルブ

    ジーエルサイエンス
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さい腐蝕性ガスに対応可能な手動切換式の小型グリースレスバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。
    仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※ジョイント×10※フェラル×10※取扱説明書×1材質接ガス部:PCTFE、PTFEタイプバルブ:2ポジションバルブポート数10ポート最高使用圧力300方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)100アズワン品番60-9088-56接続配管外径2 内径1 PTFEチューブ用ジョイント
  • 手動式 耐腐蝕型10方マルチポジションバルブ ジーエルサイエンス

    手動式 耐腐蝕型10方マルチポジションバルブ

    ジーエルサイエンス
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さい腐蝕性ガスに対応可能な手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。
    仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※ジョイント×11※フェラル×11※取扱説明書×1材質接ガス部:PCTFE、PTFEタイプバルブ:マルチポジションポート数10ポジション最高使用圧力300方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)100アズワン品番60-9088-57接続配管外径2 内径1 PTFEチューブ用ジョイント
  • 高気密保存バイアル ジーエルサイエンス

    高気密保存バイアル

    ジーエルサイエンス
    15,690税込17,259
    1個
    3日以内出荷
    揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。 Oリングを使用した特殊な構造なため、冷凍、冷蔵保存においても樹脂の収縮による気密性の低下を抑えられます。 揮発、揮散を抑えながらシリンジによる溶液採取が可能保護カバー付きで落下による破損を防止V底バイアルのため少量まで採取可能キャップ、保護カバーはPTFE製です。 Oリングはフッ素ゴム製(バイトン相当)です。
  • 手動式 小型耐腐蝕6方切換バルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    手動式 小型耐腐蝕6方切換バルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    87,980税込96,778
    1台
    6日以内出荷
    切換タッチが軽く、取付スペースが小さい腐蝕性ガスに対応可能な手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。
    仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※ナベビス(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PCTFE、PTFEタイプバルブ:2ポジションバルブポート数6ポート最高使用圧力300方式駆動部:手動式(耐腐食型)最高使用温度(℃)100oCアズワン品番60-9088-75接続配管外径2 内径1 PTFEチューブ用ジョイント回転トルク(N・m)0.1以下
  • 手動式 小型耐腐蝕4方切換バルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    手動式 小型耐腐蝕4方切換バルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    85,980税込94,578
    1台
    6日以内出荷
    切換タッチが軽く、取付スペースが小さい腐蝕性ガスに対応可能な手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。
    仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※ナベビス(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※ナット×4※フェラル×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PCTFE、PTFEタイプバルブ:2ポジションバルブポート数4ポート最高使用圧力300方式駆動部:手動式(耐腐食型)最高使用温度(℃)100oCアズワン品番60-9088-74接続配管外径2 内径1 PTFEチューブ用ジョイント回転トルク(N・m)0.1以下
  • ハンディカッター ジーエルサイエンス

    ハンディカッター

    ジーエルサイエンス
    3,298税込3,628
    1個
    10日以内出荷
    PTFE・ETFE、さらに硬い材質のピークチューブまで内径をつぶさずにカットできます。
    適合チューブ外径(Φmm)1.5~8アズワン品番64-1238-95
  • ポリマーチューブカッター ジーエルサイエンス

    ポリマーチューブカッター

    ジーエルサイエンス
    7,598税込8,358
    1個
    10日以内出荷
    PTFE・ナイロン・ポリウレタン・その他ポリマーチューブを切断するのに使用します。安全ストッパー付きです。
    適合チューブ内径(Φmm)1~13アズワン品番64-1238-91
  • PFAチューブ 2.0×1.0mm 10mコイル ジーエルサイエンス

    PFAチューブ 2.0×1.0mm 10mコイル

    ジーエルサイエンス
    9,998税込10,998
    1本
    11日以内出荷
    PFA は PTFE と同等の耐薬品性があり、PTFE よりも硬く、確実な配管が行えます。 また半透明なチューブですので液体の流れも確認できます。
    長さ(m)10チューブ外径(Φmm)2コード3004-32121耐熱温度(℃)260(連続使用ではありません)チューブ内径(Φmm)1アズワン品番63-8591-64