曜日別特売

PTFEフリー活性炭 エージング済み

PTFEフリー活性炭 エージング済み - ジーエルサイエンス

PFAS分析用の活性炭フィルターです。
ジョイントにフッ素樹脂であるシールテープを使用していません。
エージング済みです。
PFAS分析において配管由来のブランクを低減することができます。

仕様
充填物:olecular Sieve 4A、約100
セット内容
本体×1※固定用バンド×1※配管用ナット、フェラル×2
材質
本体:SUS304
能力
吸着:市販ボンベ(73入、15充填、露点-40)約10本
フィルター
SUS316
流量
~4
孔径(Φmm)
両端フィルター:120
ガス純度(%)
精製後:露点-70以下
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
最高使用圧力
接続
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03024599-Φ34×3039001/4インチSL型60-3357-97
¥49,500
¥47,980
¥52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
03041652-Φ34×266900K1/8インチSL型60-3357-96
¥44,100
¥41,980
¥46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする