ジーエルサイエンス
シールテープ 10巻
PTFE製のテープで、配管用ネジに巻きつけて流体の漏洩を防ぐテープです。
材質
四ふっ化エチレン樹脂(PTFE)
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-100~260
内容量
1箱(10巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03013338
-
8
60-3360-38
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
03023750
-
13
60-3360-37
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください