「ねじ口瓶用キャップ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チューブ接続用のキャップと交換できます。薬品の保管に便利です。耐熱性に優れたPPS製キャップです。
材質キャップ/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、ガスケット/シリコン(キャップ側)・PTFE(接液側)
キャップGL45
耐熱温度(℃)-20~+230
アズワン品番4-2063-01
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続する(バルブ無しの場合のみ)GL45用ボトルキャップです。付属の閉鎖用シリコン栓で、2ポート・3ポート用としても使用できます。取り付け・取り外し中にチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
仕様バルブ無し
付属品交換用ナット・大(61-0478-16)×4個、交換用バイトンOリング(61-0478-17)×4個、交換用閉鎖用シリコン栓(BL61030)×4個
材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP、ナット/ガラス繊維強化ポリアミド
ポート数4
外径(Φmm)(接続チューブ) 6
アズワン品番1-7405-03
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
材質チューブ接続部材質:PP、キャップ材質:PP
サイズ(適合キャップ) GL45
ねじ規格(チューブ接続部) GL14
アズワン品番3-9506-02
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しています。耐薬品性に優れています。
材質キャップ/静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)、チューブ接続部/静電気拡散性PTFE
適合チューブ外径(Φmm)最大8
耐熱温度(℃)-20~+200
ねじサイズキャップ/GL45、チューブ接続部/GL14
抵抗値(Ω)10^6
関連キーワード