「実験 スタンド」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ部分が回転し任意の角度で固定できます。
材質スタンド/鋳鉄、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ仕上げ)、クランプ/亜鉛ダイカスト・クロームメッキ 寸法(mm)140×140×20
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬品に強いウレタン樹脂焼付塗装とステンレスパイプ支柱製
台座形状三ツ足 寸法(mm)足の長さ中心より:140 質量(kg)1.5 支柱(mm)Φ10×t1×L600 アズワン品番61-3732-68
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

小型のセンサーなどを固定できます。
材質スタンド/鋳鉄(焼き付け塗装)、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ)、クランプ/特殊亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) 寸法(mm)95×95×20 締付範囲(mm)Φ2~28 アズワン品番3-9544-01
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

重量がある安定性に優れたスタンドです。
台座形状馬蹄形 シャフト径(Φmm)16 高さ(mm)750 質量(kg)5.0(ベース) 支柱(mm)Φ16×750 ベース寸法(mm)330×290 材質(支柱)ステンレス製(SUS304) 材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

コンパクトタイプのユニットスタンドです。 ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
材質SUS304 仕様連結具:ステンレス鋼板製、Φ13用、8個 寸法(mm)500×415×800 高さ(mm)800/500 シャフト径(Φmm)13 ベースステンレス角パイプ、25×25×415mm×2本、固定金具×4 支柱ステンレスパイプ、Φ13×800mm×4本、Φ13×500mm×3本
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

汎用性の高い三ツ足ベースのスタンドです。
台座形状三ツ足 材質(支柱)鉄製シャフト(三価クロメートめっき) 材質(ベース)鋳鉄製
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


スタンドの上に器具を載せるので転倒なども防ぐことができ省スペースで何処にでも設置することができます。支柱の位置・本数を使用目的に合わせて選ぶことができます。ウォータバス・オイルバス・ホットプレートなどの四角形の物の固定ができます。(マントルヒーターなどの丸型の物の場合は、「丸型スタンド」をお使いください。)付属の横パイプを使用することで、ムッフ等でクランプを固定した場合でも回転しません。
材質ステンレス(SUS304) 仕様角型スタンド(ワイドタイプ) 寸法A(mm)90 寸法C(mm)500
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤマナカ組立棒
用途パイプキャップ(PE(ポリエチレン)製)付き 種別ユニットスタンド用 パイプキャップ付き 材質ステンレスパイプ(SUS304) 外径(Φmm)13×13 肉厚(mm)1
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップは大型でロック用のネジが有るので挟んだ物をしっかりと固定できます。クリップはフレキシブルアーム部分とL型の金具でネジで固定しているので任意の方向や角度で固定できます。
仕様フレキシブルアーム長さ(mm):Φ13×200 材質スタンド/鋳鉄(焼付塗装)、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ)、クリップ/SUS304 寸法(mm)180×200×25 アズワン品番3-9545-01 有効挟み幅(mm)~23
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

連結台の機能を備えた実験台用の天板です。
材質オールステンレス製 サイズW1200×D750 アズワン品番61-3732-50
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

1本
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷