「エアー ツールオイル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エアツール専用オイル。 高回転型のエアツールに最適。
適合範囲エアツール
トラスコ品番821-7896
色緑
容量(mL)280
容器寸法Φ50mm×H210
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.28L
危険物の性状非水溶性
1本(280mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。
適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。
トラスコ品番859-1233
セット内容ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)フルード吸入器(50cc)
材質フルードキャッチタンク:PEフルード吸入器:PP
質量(g)320
危険物の類別非危険物
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです。インパクト機構でキックバック(反動)がほとんどなく、狭い場所での作業に最適です。ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーに専用樹脂カバー付きです。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。左右共に無段階レギュレーター付きです。
用途ボルト・ナットの締緩作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~500
最大トルク(N・m)68
付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1
質量(kg)0.65
エアーインレットR1/4(PT1/4)
使用エアーホース内径(Φmm)8以上
差込角(sq.)9.5
無負荷空気消費量(m3/min)0.07
実用トルク(N・m)56
能力ボルトM10
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーラチェットミニ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。
スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。
正逆回転方向を容易に切り替え可能です。
軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。
スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。
種類ラチェットドライバー
材質(グリップ)アルミ
刃先マグネットなし
セット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル
ソケット差込角(mm)9.5
質量(g)540
全長(mm)172
最大締付トルク(N・m)40
能力ボルト径(mm)10
排気方向後方
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220
使用エアーホース内径(Φmm)8以上
ホース取付口PT1/4
使用空気圧力(MPa)0.6~0.7
空気消費量(m3/min)0.09
トラスコ品番773-6975
商品構成単品
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワーエアインパクトレンチです。
低エア圧で高トルクを実現しました。(KTCが定める低エア圧の基準で測定時、メーカー従来品比10%向上)
アルミハンマケースとコンポジット素材(特殊強化樹脂)の採用により軽量化を実現。
安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの採用によるハイパワー。
レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。
トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル採用。
ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。
片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ切替ボタン。
KTCが開発したピン抜け防止安全機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8100
最大トルク(N・m)410
仕様エアインレット/PT1/4"、使用エアホース内径/8mm以上
付属品エアカプラ(日東工器20PM相当品)×1、エアツール用オイル×1
トラスコ品番820-2774
質量(kg)1.3
能力ボルト径M16
差込角(sq.)12.7(ピン穴付)
無負荷空気消費量(m3/min)0.13
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、右3段階調整式です。※左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。トリガーの引き具合による調整は可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
用途ボルト・ナットの締緩作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~7500
最大トルク(N・m)680
付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1
質量(kg)2.66
エアーインレットR1/4(PT1/4)
使用エアーホース内径(Φmm)8以上
差込角(sq.)12.7
無負荷空気消費量(m3/min)0.15
実用トルク(N・m)450
能力ボルトM16
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
19.0sq.クラスに匹敵する880N・mの圧倒的なハイパワーです。
環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。
ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。
ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。
レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。
トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。
ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタン。
用途各種車輌、機械類の整備作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800
最大締付トルク(N・m)880
付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル
トラスコ品番794-5990
材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ
全長(mm)185
質量(kg)2
タイプツインハンマー
エアーホース内径(Φmm)11以上
空気消費量(m3/min)0.14
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)22
ホース取付口PT1/4
排気方向下方
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。
ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。
ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。
レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。
トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。
ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタンです。
用途各種車輌、機械類の整備作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
最大締付トルク(N・m)1600
付属品エアカプラ(日東工器30PM相当)、エアツール用オイル
トラスコ品番794-6007
材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ
全長(mm)218
質量(kg)3.3
タイプツインハンマー
エアーホース内径(Φmm)11以上
空気消費量(m3/min)0.16
ソケット差込角(mm)19.0
能力ボルト径(mm)33
ホース取付口PT3/8
排気方向下方
1台
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、左右共4段階調整式です。サイドハンドルは360°任意の位置で固定可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
用途大型車の整備に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~5600
最大トルク(N・m)1900
付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1
質量(kg)7.6
エアーインレットR1/2(PT1/2)
使用エアーホース内径(Φmm)11以上
差込角(sq.)25.4
無負荷空気消費量(m3/min)0.18
実用トルク(N・m)1600
能力ボルトM38
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適です。
エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現しています。
正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上しています。
レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能です。
トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。
ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
用途各種車輌、機械類の整備作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700
最大締付トルク(N・m)250
付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル
トラスコ品番795-5812
全長(mm)334
質量(kg)1.6
タイプシングルハンマー
使用空気圧力(MPa)0.6~0.7
エアーホース内径(Φmm)8以上
空気消費量(m3/min)0.1
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口PT1/4
排気方向後方
振動3軸合成値(m/s2)JAP491 8.24
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
関連キーワード