9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。 種類ラチェットドライバー 材質(グリップ)アルミ 刃先マグネットなし セット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル ソケット差込角(mm)9.5 質量(g)540 全長(mm)172 最大締付トルク(N・m)40 能力ボルト径(mm)10 排気方向後方 無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 ホース取付口PT1/4 使用空気圧力(MPa)0.6~0.7 空気消費量(m3/min)0.09 トラスコ品番773-6975 商品構成単品
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです。インパクト機構でキックバック(反動)がほとんどなく、狭い場所での作業に最適です。ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーに専用樹脂カバー付きです。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。左右共に無段階レギュレーター付きです。
用途ボルト・ナットの締緩作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~500 最大トルク(N・m)68 付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1 質量(kg)0.65 エアーインレットR1/4(PT1/4) 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 差込角(sq.)9.5 無負荷空気消費量(m3/min)0.07 実用トルク(N・m)56 能力ボルトM10
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、右3段階調整式です。※左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。トリガーの引き具合による調整は可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
用途ボルト・ナットの締緩作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~7500 最大トルク(N・m)680 付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1 質量(kg)2.66 エアーインレットR1/4(PT1/4) 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 差込角(sq.)12.7 無負荷空気消費量(m3/min)0.15 実用トルク(N・m)450 能力ボルトM16
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

小型・軽量のミニタイプです。 1回転2打撃方式ダブルハンマ機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。 右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。
用途ボルト・ナットの締緩作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大締付トルク(N・m)60 仕様【エアインレット】NPT1/4 トラスコ品番836-1758 全長(mm)156 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.3 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)8 ホース取付口NPT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 差込角(sq.)9.5(ピン穴付) 排気方向下方 能力ボルトM8
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

小型・軽量のミニタイプです。 ポリッシャー専用の低速タイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付きです。
用途塗装面の仕上げ、ガラス・樹脂面の拭き取り、仕上げなどに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 トラスコ品番836-1754 セット内容パッド(JAP120-D)・スポンジ(JAP120-E)・クロス(JAP120-F) 全長(mm)132 空気消費量(m3/min)0.42 ホース取付口NPT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 アズワン品番65-2021-74 ねじ径(Φmm)6 排気方向下方
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

小型・軽量のミニタイプです。 1回転2打撃方式ダブルハンマー機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。 右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。
用途ボルト・ナットの締緩作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大締付トルク(N・m)35 仕様【エアインレット】NPT1/4 トラスコ品番836-1759 全長(mm)168 差込角(mm)6.35 使用空気圧力(MPa)0.62 ねじ寸法(mm)5 空気消費量(m3/min)0.31 アンビル1/4 ホース取付口NPT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 排気方向下方 能力ボルトM5
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

小型・軽量のミニタイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トルク重視の右回転専用モーターを採用、スポット剥がしが可能な低速高トルク仕様です。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付です。
用途穴あけ作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000、1400~2000 チャック能力(mm)10 仕様【エアインレット】NPT1/4 トラスコ品番836-1753 全長(mm)195 穴あけ能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.44 取付可能ドリルチャック3爪方式 ホース取付口NPT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 アズワン品番65-2021-73 排気方向下方
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適です。 エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現しています。 正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上しています。 レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
用途各種車輌、機械類の整備作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 最大締付トルク(N・m)250 付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル トラスコ品番795-5812 全長(mm)334 質量(kg)1.6 タイプシングルハンマー 使用空気圧力(MPa)0.6~0.7 エアーホース内径(Φmm)8以上 空気消費量(m3/min)0.1 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口PT1/4 排気方向後方 振動3軸合成値(m/s2)JAP491 8.24
1台
67,980 税込74,778
当日出荷