POM樹脂製の本体とレバーにより大幅な軽量を実現しました。 3サイズの本体と7種類のアクセサリーにより作業目的に合わせてご使用いただけます。 最大使用圧力1.6Mpa
用途作業時に発生する塵、埃、水分のエアブロー
ノズル口径(Φmm)外径6、内径4
エアー取付口G1/4
材質(本体)ポリオキシメチレン
耐熱性-40℃~+60℃
最大使用圧力(MPa)1.6
作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。1,055mmのロングタイプで手の届かない場所にも使用可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。
用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。
材質(本体)強化プラスチック
質量(g)240
寸法L(mm)1212
ノズル長(mm)1055
最大使用圧力(MPa)1.5
使用環境温度(℃)-2.0~85
ノズル外径(Φmm)6
ノズル内径(Φmm)3.4
エア噴出量(L/min)280
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。ノズルは340~610mmまで自由に伸縮が可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。ノズル先端は回転でき、上向き噴射も可能
用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。
材質(本体)強化プラスチック
質量(g)220
寸法L(mm)497~767
ノズル長(mm)340~610
最大使用圧力(MPa)1.5
使用環境温度(℃)-2.0~85
ノズル外径(Φmm)6
ノズル内径(Φmm)3.4
エア噴出量(L/min)280
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
塗装面・軟質材の使用に適しています。
トラスコ品番373-9201
サイズ50
質量(g)8
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エアーのカーテンでブローバックを防ぎます。
トラスコ品番373-9236
サイズ35
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
79デシベルまでの消音効果があります。
トラスコ品番373-9210
サイズ55
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大きな風量を確保します。
トラスコ品番373-9228
サイズ55
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
作業時のブローバックを防ぎます。
トラスコ品番373-9198
サイズΦ100
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
整備作業における清掃作業を効率化。塵や水・油の吹き出しから、奥まった箇所の清掃など、作業箇所に合わせて最適なノズルに変更できます。ノズルは差し込むだけで装着が可能。取り外しもクイックリリースノブを回しながら外すだけで簡単に脱着が行えます。まる
仕様エアインレット:R1/4"(PT1/4")
セット内容エアブローガン,トルネードノズル,フレキシブルストレートノズル,フレキシブルサイドブローノズル,シャットプルーフノズル,ターボノズル,ファンノズル,ホルダー
材質(本体)強化プラスチック
質量(g)355
定格圧力(MPa)推奨:0.62
使用環境温度(℃)0~40
内径(mm)使用エアホース:8以上
1セット
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
圧力を下げて行う作業に適しています。
トラスコ品番373-9244
サイズ30
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
エアブローガンセット(YTKAG8)の本体に装着し使用する専用ボトル。水や洗浄液を入れ、作業時に発生した塵や油、水などの洗い流しに最適です。泡ジェットノズルを脱着することで、泡・液体、エアーの使い分けが可能。
質量(g)315
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。自由に曲がるフレキシブルノズル付属。グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。エアカプラPT1/4。ノズルサイズR1/8
質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ)
使用圧力(MPa)(推奨)0.62
容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め)
動作方式エア駆動式
吐出量212g/min(グリース温度25℃)
ノズル長(mm)457
最大使用圧力(MPa)0.83
本体サイズ(mm)D250×H345
使用環境温度(℃)-10~50
推奨エアー圧(MPa)0.62
入力空気圧(MPa)0.4~0.9
適合グリースNLGI No0~2
危険物の類別非危険物
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
関連キーワード