「グリスホース」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
少量グリースの注入が可能なミニグリースガン。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用。
用途グリースの注入作業。
全長(mm)167.2
ねじサイズM15P2.5
質量(g)102
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。自由に曲がるフレキシブルノズル付属。グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。エアカプラPT1/4。ノズルサイズR1/8
質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ)
使用圧力(MPa)(推奨)0.62
容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め)
動作方式エア駆動式
吐出量212g/min(グリース温度25℃)
ノズル長(mm)457
最大使用圧力(MPa)0.83
本体サイズ(mm)D250×H345
使用環境温度(℃)-10~50
推奨エアー圧(MPa)0.62
入力空気圧(MPa)0.4~0.9
適合グリースNLGI No0~2
危険物の類別非危険物
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。
リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。
400ccカートリッジグリス専用です。
グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。
グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。
収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途グリースニップルからのグリース充填。
付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタ
トラスコ品番773-7068
質量(kg)3.5
容量(mL)400、(カートリッジ)400
タイプ472
電源充電式
容量(g)400
動作方式リチウムイオンバッテリー
接続ねじ(ノズル)Rc1/8
油槽径(Φmm)63
入力電圧(V)DC18
ノズル長(mm)750
最大吐出圧力(MPa)40
充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)
吐出量(mL/min)75
最大圧力(MPa)40
充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式)
適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2
危険物の類別非危険物
1セット
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
グリースチャージャー(GZ18)をハイロードとして使えるよう取替部分のみアセンブリ。このアセンブリが装着できるのは、ロアコーンがガイドシャフトとロックナットで固定されている方式のみでロアコーン下のジャバラを押し下げロックナットの有無を確かめることで適応の可否を判定できます。
適合グリースチャージャー(GZ18)
トラスコ品番113-2185
質量(kg)2.2
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
中型車~大型車(4t~10t)のテーパーローラーベアリング等のグリース交換時、補給時のグリース注用機器です。産業機器、運送機器、車両機器等のテーパーローラーベアリングのグリース注入にも使用可能です。レギュレーターを入力側と使用側の2個装備し、誤動作や破損を二重に防止します。内ブタをグリース缶の底まで確実に押し付けられ、グリース缶内の残量(吸い残し)が減少。空打ちしにくく、作業時間が短縮できます。ノズルアダプター2種付きで効率よく作業できます。※ホース、ガン、ノズルアダプター、ストレートアダプターは修理対象外です。補給部品としてアッパコーン AVG350-2、ストレートアダプタ AVG350-6、ノズル・アダプタセット AVG350-7、ノズル4本セット AVG35-7-7 を設定しています。
適合AVG350-2、AVG350-6、AVG350-7
ストローク(mm)(ポンプ)65
質量(kg)80
容量(mL)(オイラー)25
外形寸法(mm)1390×560×580(ポンプ下限値)
フィルター(エアー)自動排出式
ホース長さ(m)2.5
吐出圧力(MPa)(最大)40.5
使用環境温度(℃)0~40/(使用グリース温度)-10~40
ポンプエア駆動型
入力空気圧(MPa)0.4~0.9
比率(圧縮)45:1
使用缶16kg(推奨缶内径265~285mm)
危険物の類別非危険物
グリス種類NLGI No.0~No.3
適合ベアリングコーン側:内径15~100mm、ホース側:ノズルアダプタ 内径45~90mm(ベアリングピッチ 15~21mm 4t~10tフロント・リヤテーパーローラーベアリング相当)
駆動源圧縮空気
1台
¥519,800
税込¥571,780
翌々日出荷
関連キーワード