差込角(mm[inch])9.5[3/8]
穴角12角
差込角(sq.)9.5
差込角(sq.)9.5
穴角6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
穴角六角
差込角(sq.)12.7
穴角6角
差込角(sq.)9.5
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
穴角十二角
差込角(sq.)12.7
穴角12角
差込角(sq.)9.5
穴角6角
差込角(sq.)9.5
穴角12角
差込角(sq.)9.5
差込角(mm)9.5
対辺形状:6角
差込角(mm)12.7
対辺形状:6角
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
差込角(sq.)12.7
穴角十二角
差込角(sq.)12.7
仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット
新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。
穴角12角
差込角(sq.)19
差込角(sq.)6.3
寸法L(mm)50
寸法l(mm)42
穴角12角
穴角6角
差込角(sq.)6.3
寸法L(mm)50
寸法l(mm)42
差込角(sq.)6.3
寸法l(mm)42
寸法L(mm)50
穴角12角
差込角(mm)9.5
対辺形状:6角
樹脂成形トレイ付
質量(kg)5.0
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
トラスコ品番307-3530
セット内容・ディープソケット(六角) (B4L-08、10、12)・ディープソケット(十二角) (B4L-13W、14W、17W、19W、21W、22W、24W)・ラチェットハンドル(BR4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52
セット商品数15
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60
差込角(sq.)12.7
1セット(15個)
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
穴角六角
差込角(sq.)12.7
仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット
差込角(mm)9.5
対辺形状:12角
差込角(mm)12.7
対辺形状:12角
穴角6角
差込角(sq.)6.3
寸法L(mm)50
寸法l(mm)42
差込角(mm)9.5
対辺形状:12角
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
薄肉タイプ、ピン・リング付
全長L(mm)100
差込角(sq.)19
ソケット形状6角
薄肉タイプ、ピン・リング付
差込角(sq.)25.4
ソケット形状6角
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。
ピン・リングの装着が簡単にできます。
サイズを大きく見やすく表示しています。
ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。
ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
全長L(mm)150
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。
全長(mm)80
ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
関連キーワード