「プライヤ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。
種類コンビネーションプライヤ
仕様21世紀バージョンツール
寸法T1(mm)11
WPD1シリーズの後継機種。5段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。
用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。
寸法(mm)253×10.5×44
機構(ジョイント)5段階
適合パイプ径(Φmm)Φ6~32
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ
寸法L(mm)185
軸穴種別穴用
質量(g)200
クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ
寸法L(mm)180
軸穴種別軸用
質量(g)200
従来のプライヤと違い先端に小ねじをくわえる形状と歯が設けられています。
先端部分を使用し小ねじを回した場合、滑りにくくなっているので、従来のプライヤ(メーカー品)と比較して4倍以上のトルクで回すことができます。
先端を使用することで狭い場所での作業が可能で、プライヤでは外すことができない、小ねじを外すことができます。
用途なめて形状がつぶれた小ねじの緩め。
錆びて固着した小ねじの緩め。(固着の状態により使用できない物があります)
特殊な形状をした小ねじの緩め。
種類ねじプライヤ
全長(mm)175
質量(g)160
適合ねじM2~M6
トラスコ品番395-7918
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
WPD1シリーズの後継機種。6段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。
用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。
寸法(mm)304×11.5×45
機構(ジョイント)6段階
適合パイプ径(Φmm)Φ6~50
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
軸穴兼用なので作業性が向上。
種類スナップリングプライヤ
寸法L(mm)145
軸穴種別軸・穴兼用
適合スナップリング(mm)10~40
質量(g)120
トラスコ品番373-8191
クロー形状1.2Φmm径
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
対象物にあわせ先端のスイーベルパッドが動くため、傾斜物などの固定に便利です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。
種類グリッププライヤ
歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
用途引っ掛け穴のないスナップリングの取外し(取付け)に使用。
寸法L(mm)168
質量(g)170
寸法D(mm)90
寸法l(mm)21
クローが長いロングタイプなので、狭く奥深い場所で威力を発揮します。
種類スナップリングプライヤ
寸法L(mm)220
軸穴種別穴用
適合スナップリング(mm)10~11
質量(g)160
トラスコ品番373-7799
クロー形状1.2Φmm径
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。軽量で対象物を傷つけにくい樹脂製です。
規格IEC 60900:2004規格
全長(mm)220
質量(g)145
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計です。歯形状は「三段形状」で細かいものから太いものまでつかみやすくなっています。手にフィットするソフトグリップです。
用途汎用工具
冷却系ホース閉塞、特にKTC製クーラントチャージャー使用時に便利です。ストラット取外し時などのブレーキホース閉塞。AT脱着時のATFホースの閉塞。減速状態の捕機類点検時等のバキュームホース閉塞。フューエルフィルタ交換時の燃料ホース閉塞。二輪の燃料ホース、オイルホース閉塞。無段階自動ロック機工を採用、対象物を挟み握るだけでプライヤがロックするため、スピーディーな作業が出来ます。グリップを開くだけで保持を開放。
用途自動車のホース類閉塞作業。
狭所作業に便利なロングノーズタイプです。
小ねじやボルト・ナットをつかんで回すことができます。
ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
先端幅(mm)5
角鉄材やパネル類の固定、溶接作業に便利です。
種類グリッププライヤ
材質特殊工具鋼
クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ
寸法L(mm)170
軸穴種別軸用
質量(g)195
トラスコ品番373-8256
クロー形状平型
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ
寸法L(mm)170
軸穴種別軸用
適合スナップリング(mm)19~30
質量(g)195
トラスコ品番373-8230
クロー形状2.0Φmm径
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。
先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。
グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。
本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
用途スナップリングの脱着
適合スナップリング(mm)40~100(呼び)
先端径(Φmm)2.3(クロー)
寸法(mm)238×127×17
質量(g)300
長さ(mm)64(クロー)
先端角(°)0
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大きな開口の曲線あごを採用しています。エキゾーストパイプやラジエータホースの交換などに使用できます。
用途ロッキングプライヤ
トラスコ品番373-0069
材質特殊工具鋼
幅(mm)70、最大締付:79
全長(mm)265
奥行(mm)12
最大口開き(mm)79
1丁
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。
先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。
グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。
本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
用途スナップリングの脱着
適合スナップリング(mm)40~100(呼び)
先端径(Φmm)2.3(クロー)
寸法(mm)235×52×17
質量(g)300
長さ(mm)65(クロー)
先端角(°)0
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種類スナップリングプライヤ
寸法L(mm)215
軸穴種別軸用
適合スナップリング(mm)10~11
質量(g)200
トラスコ品番373-8221
クロー形状1.2Φmm径
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉バネ付きです。
種類スナップリングプライヤ
寸法L(mm)165
軸穴種別穴用
適合スナップリング(mm)10~11
質量(g)200
トラスコ品番373-7802
クロー形状1.2Φmm径
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
クローが60mmと長く、狭く奥深い場所で威力を発揮します。
種類スナップリングプライヤ
寸法L(mm)175
軸穴種別穴用
適合スナップリング(mm)10~11
質量(g)200
トラスコ品番373-7811
クロー形状1.2Φmm径
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。
先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。
グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。
本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
用途スナップリングの脱着
適合スナップリング(mm)40~100(呼び)
先端径(Φmm)2.3(クロー)
寸法(mm)215×52×17
質量(g)300
長さ(mm)47(クロー)
先端角(°)90
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種類スナップリングプライヤ
寸法L(mm)170
軸穴種別軸用
適合スナップリング(mm)10~11
質量(g)200
トラスコ品番373-8248
クロー形状1.2Φmm径
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
クリップの軸部を挟んで取外す方法により、クリップが破損しにくくなりました。先端部分に設けた、半径3.5mmの合わせ穴によりクリップの軸部を保持できます。
トラスコ品番823-0845
質量(g)140
寸法L(mm)190
1丁
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。
先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。
グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。
本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
用途スナップリングの脱着
適合スナップリング(mm)40~100(呼び)
先端径(Φmm)2.3(クロー)
寸法(mm)220×127×17
質量(g)300
長さ(mm)52(クロー)
先端角(°)90
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイスプライヤーチェーンクランプ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
種類グリッププライヤ
全長(mm)210
トラスコ品番453-5936
1本
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)41
全長(mm)230
トラスコ品番453-5855
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。
適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)
トラスコ品番823-0766
セット内容クリップクランププライヤ(AP202A、AP202B)
質量(g)クリップクランププライヤ:各145 (合計 290)
タイプ35°・ 80°
寸法L(mm)196
寸法T(mm)9
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)53
1セット(2本)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
リアガーニッシュ用トリムクリッププライヤです。ヘッドの3種類の溝の形状で、様々なクリップに対応します。長い全長により奥まった場所にあるクリップにも使用可能です。クリップを破損させず、クリップの再利用が可能です。先端は角度付きで障害物をかわしやすいです。
用途自動車のリアガーニッシュ用トリムクリップの取り外し。
仕様リアガーニッシュ専用クリッププライヤ
材質樹脂グリップ・特殊工具鋼
1本
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
自動車の冷却系ホースを固定しているスプリング式ホースクリップの脱着作業専用工具です。ホース外径10~36mmに使用される板バネ式ホースクリップに使用可能。歯は碁盤目状の山形エッジなので、くわえたホースクリップが滑らず外れにくく、狭い所や奥まった所でも使用できます。歯部は台形形状で、縦・横・斜めと、あらゆる方向で使用できます。スタンダードタイプの AE931よりグリップ・歯部ともにコンパクト。先端35度の角度をつけることで、パイプやステーを避けて奥まで差し込み、作業が可能です。
全長(mm)163
質量(g)225
適合ホース外径(Φmm)10~36
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホースクランププライヤー
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
トラスコ品番829-0734
全長(mm)210
全幅(mm)48
全高(mm)25
適合ホース外径(Φmm)10~47
口開き(mm)115
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!

クリッププライヤー ベントタイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。
適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)
寸法L(mm)196
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)53
寸法T(mm)9
質量(g)145
自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。
全長(mm)194~208
質量(g)177
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
用途ハブキャップの取外し。
関連キーワード
1
2
3
次へ