7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。ポケット収納に便利なクリップ付きです。ネオジム磁石の採用で従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。サイド磁力を低減し、狭いところでも側面へマグネットがとられにくくするエナジーリング採用。吊上能力は1.3kgです。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸長が100mm・160mmと伸縮するため、1本で2役。先端マグネット付きのため、ボルトを保持します。先端マグネットが動くことで皿付き、皿無しボルトでもマグネットの高さが変わり確実にボルトを保持できます。
用途カーナビ、カーオーディオ脱着時に最適な伸縮式ドライバ。 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)210、270(伸縮式) 商品構成単品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸長が100mm・160mmと伸縮するため、1本で2役。先端マグネット付きのため、ボルトを保持します。
用途カーナビ、カーオーディオ脱着時に最適な伸縮式ドライバ。 トラスコ品番823-0843 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)210、270(伸縮式) 質量(g)150 先端サイズNo.2 軸長(mm)100、160(伸縮式) 刃形+
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

マグネットクリーナー KTC 動画あり
工場などの床や通路に散乱した部品や鉄くずなどを磁力で回収する掃除道具です。 キャスター付でスムーズに作業できます。 ハンドル部の操作で磁力を解除するリリース機能付きで、回収した切り粉などを安全に除去できます。 ハンドルは伸縮式で収納にも便利です。
全長(mm)720~1035 頭径(Φmm)95
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸長が100mm・160mmと伸縮し、カーナビ、カーオーディオの脱着作業に最適。先端形状が六角ボルト・ナットに適合する六角タイプ8mm(AD601-08)・10mm(AD601-10)、プラスねじに適合するクロスNo.2タイプ(AD601-P2)の3本セットです。マグネットによりボルトをしっかりキャッチ。カーナビ・カーオーディオの脱着時など、ボルトが脱落しては困る個所での使用に最適です。六角8mm・10mm、プラスNo.2の3本で、ほとんどの国産車※のカーナビ・カーオーディオの取付に対応します。ロックリングを持ち上げるとロックが解除され、軸長が100mm・160mmの2段階に伸縮可能。奥まった個所のボルトは軸長160mm、インストルメントパネルの上から止まっている車種ではフロントウインドに干渉しないよう軸長100mmに使い分けられます。軸長の切り替えは片手で操作可能です。先端マグネットが動くことで、皿付き・皿無しボルトのどちらでも確実にボルトを保持できます(AD601-08, 10)。
セット内容【3点】伸縮式ドライバ:AD601-08/伸縮式ドライバ:AD601-10/伸縮式ドライバ:AD601-P2 質量(g)530
1セット
7,198 税込7,918
8日以内出荷

マグネットターゲットシートセット(ATT120)専用スタンドです。ターゲットスタンドへのターゲットフレームの取付は、ねじ1本、1人で固定可能です。ターゲットスタンドは軽量で、ターゲットフレーム+ターゲットシートを取付ても持ち運び可能です。上下の伸縮、足の開閉はワンチャック固定式です。
用途衝突軽減ブレーキ(フロントカメラ)のエーミング。 材質アルミ 質量(kg)9.5 高さ(mm)スタンド:約1350~2240 耐荷重(kg)46 フレーム長(mm)W1840×H300
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

目的に合わせ4種類のアタッチメントを取り替えれば、用途が広がります。
トラスコ品番807-0811 セット内容・伸縮シャフト(全長180~810mm)・マグネット小(マグネット外径8Φmm)・マグネット中(マグネット外径15.6Φmm)・ミラー(サイズ44×66mm)・ルーペ(サイズ44×66mm) 質量(g)280
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷