トレイはさびに強いステンレス製、ラバーマウントされたマグネットは約1000ガウスの磁力でホールドします。
トラスコ品番373-9368
材質SUS430
寸法(mm)Φ150×41
質量(g)370
板厚(mm)0.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軸長が100mm・160mmと伸縮するため、1本で2役。先端マグネット付きのため、ボルトを保持します。先端マグネットが動くことで皿付き、皿無しボルトでもマグネットの高さが変わり確実にボルトを保持できます。
用途カーナビ、カーオーディオ脱着時に最適な伸縮式ドライバ。
軸径(Φmm)6.3
全長(mm)210、270(伸縮式)
商品構成単品
軸長が100mm・160mmと伸縮し、カーナビ、カーオーディオの脱着作業に最適。先端形状が六角ボルト・ナットに適合する六角タイプ8mm(AD601-08)・10mm(AD601-10)、プラスねじに適合するクロスNo.2タイプ(AD601-P2)の3本セットです。マグネットによりボルトをしっかりキャッチ。カーナビ・カーオーディオの脱着時など、ボルトが脱落しては困る個所での使用に最適です。六角8mm・10mm、プラスNo.2の3本で、ほとんどの国産車※のカーナビ・カーオーディオの取付に対応します。ロックリングを持ち上げるとロックが解除され、軸長が100mm・160mmの2段階に伸縮可能。奥まった個所のボルトは軸長160mm、インストルメントパネルの上から止まっている車種ではフロントウインドに干渉しないよう軸長100mmに使い分けられます。軸長の切り替えは片手で操作可能です。先端マグネットが動くことで、皿付き・皿無しボルトのどちらでも確実にボルトを保持できます(AD601-08, 10)。
セット内容【3点】伸縮式ドライバ:AD601-08/伸縮式ドライバ:AD601-10/伸縮式ドライバ:AD601-P2
質量(g)530
1セット
¥7,198
税込¥7,918
8日以内出荷
関連キーワード