先端ビットの交換が可能です。
用途欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足周りに多く使用されています。
差込角(mm)9.5
トラスコ品番113-6893
セット内容9.5sq三重四角ビットソケットセット(BT3-M5、M6、M8、M10)ソケットホルダーEHB305
質量(g)320
先端形状三重四角
1セット
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
先端ビットの交換が可能です。
用途欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足周りに多く使用されています。
差込角(mm)9.5
寸法L(mm)72
寸法l(mm)43
先端形状三重四角
欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足回りに多く使用されています。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
関連キーワード