長身ボディーとタイミングベルトによって、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れることなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です。アルミボディーの採用により、本体160gと軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズ且つ微妙な両方向の回転が可能です。本体とソケットの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。
用途自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリュウの操作。
トラスコ品番823-0838
セット内容本体、ソケット(8、10、12mm)、グリップハンドル
全長(mm)322(本体)20(ソケット)
質量(g)290
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
伸縮式の光軸調整用ドライバ新登場。伸びるから奥まで届く!縮むからケースに入る!。軸長230mm・290mmの伸縮式。軸を長くした時は290mmのロングタイプになり、奥まった位置にスクリューがある大型化されたヘッドライトに対応可能。軸を短くしたときは全長340mmと、持ち運びタイプのケースに収納可能。軸径がΦ5mmのため、ヘッドライト光軸調整用のサービスホールが狭い車種にも対応。
用途自動車のヘッドライト光軸調整。
適合ヘッドライト光軸調整用スクリューがクロスNo.2のドライバーで駆動できる車種
トラスコ品番823-0851
質量(g)180
全長L(mm)(通常時)340、(伸長時)400
寸法s(mm)6.3
番手No.2
軸径d(Φmm)5
ハンドル径D(Φmm)39
軸長さl(mm)(通常時)230、(伸長時)290
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。
仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。
トラスコ品番856-2088
軸径(Φmm)5
全長(mm)300
軸長(mm)230
先端径(mm)6
2018年トラスコ掲載ページ4 1548
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
関連キーワード