8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストパフォーマンスに優れた持ちやすい大型ハンドルの両開きメタルケースです。ハンドルは可倒式で、倒せばトップ部がフラットになるためコンパクトに収納できます。リンク機構によりフタとトレーが連動して開閉。フタを開けるだけでトレーが左右に開き、工具に素早くアクセスできます。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ4mm) 付属品トレー用仕切板×12枚 トラスコ品番859-1654 材質スチール 質量(kg)3.9 シルバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×230×280(ハンドル部含む、ハンドルを倒したとき:H190) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下段収納部:410×198×130、上段トレイ部:410×87×49(×2) 外寸法・高さ(mm)190 外寸法・奥行(mm)230 仕切板間隔(mm)57 外寸法・間口(mm)460
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

大型車整備用に開発されたケースで収納しやすく機能的です。
付属品仕切板大(高さ50mm)×4、大(高さ40mm)×1、小×2、T形レンチハンガー×1、グリスポンプホルダー×1、カゴ×1、カギ×2 トラスコ品番852-0252 質量(kg)50
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

大型車整備に適した入組品とケースのセットです。
寸法(mm)入組:525×240×100 質量(kg)58 ケース寸法(mm)700×450×890 入組点数57点 差込角(sq.)12.7、19.0
1セット
289,800 税込318,780
3日以内出荷

19.0sq.インパクトレンチ用コンビソケットセット ATBP611TPおよび25.4sq.インパクトレンチ用コンビソケットセット ATBP811TPに採用されている片開きメタルケースです。中・大型車両の足回り作業に使用する標準的なサイズのソケット類の管理ができます。
質量(kg)1.2 タイプ中皿なし 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×70 外寸法・幅(mm)310 外寸法・高さ(mm)70 外寸法・奥行(mm)165 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷

伸縮式の光軸調整用ドライバ新登場。伸びるから奥まで届く!縮むからケースに入る!。軸長230mm・290mmの伸縮式。軸を長くした時は290mmのロングタイプになり、奥まった位置にスクリューがある大型化されたヘッドライトに対応可能。軸を短くしたときは全長340mmと、持ち運びタイプのケースに収納可能。軸径がΦ5mmのため、ヘッドライト光軸調整用のサービスホールが狭い車種にも対応。
用途自動車のヘッドライト光軸調整。 適合ヘッドライト光軸調整用スクリューがクロスNo.2のドライバーで駆動できる車種 トラスコ品番823-0851 質量(g)180 全長L(mm)(通常時)340、(伸長時)400 寸法s(mm)6.3 番手No.2 軸径d(Φmm)5 ハンドル径D(Φmm)39 軸長さl(mm)(通常時)230、(伸長時)290
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット。 ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。 工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.クイックスピンナ】BE4-Q【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075, 150【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)【モンキレンチ】WMA-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【トレイ(5枚)】 質量(kg)12.5 入組点数52点 差込角(sq.)12.7
1セット
98,980 税込108,878
当日出荷

19.0sq.インパクトレンチ用ソケットセット TBP614TPに採用されている片開きメタルケースです。12.7sq.・19.0sq.・25.4sq.のソケット、駆動工具が収納でき、中・大型車両や機械設備用工具の管理に最適です。長尺物も収納可能です。
質量(kg)2.9 タイプ中皿なし 外寸法・幅(mm)545 外寸法・高さ(mm)100 外寸法・奥行(mm)160
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

中・大型車両の車検・点検時の足回り作業に使用する、標準的なサイズのソケット類を専用ケースで一括管理ができます。JIS・ISO両方式に対応。現状車両、使用頻度からホイールナットコンビソケットの入組サイズを厳選しました。ホイールナットコンビソケットは、アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。作業の流れを考慮し、12.7sq.インパクトレンチ用ソケットも入組み。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上。
ケース品番ABP-M ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70
1セット
46,980 税込51,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)