トラスコ品番392-1859
質量(g)20
寸法L(mm)23.4
寸法S(mm)14
寸法D(mm)16.1
寸法l(mm)20.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。
遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。
手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。
締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品アーム形反力受け、バー形反力受け
質量(kg)4.0
最大出力トルク(N・m)1000
角ドライブsq(mm)出力:19.0
長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108
最大入力トルク(N・m)200
差込角(sq.)入力:12.7
1セット
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
関連キーワード