自在キャスターには車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用しています。引き出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用しています。すべての引出しを一度に同時施錠できるロックシステムを採用しています。
トラスコ品番857-7763
セット内容トップマット:1枚、引出しマット:5枚、仕切板:5枚、カギ:2枚
材質本体・取手:スチール
色ブラック
段数5
キャスター自在×2、固定×2
天板耐荷重(kg)140
ストッパーロック付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×460×975
引出し耐荷重(kg)(1・2段目)15、(3・4段目)20、(5段目)30
引出しあり
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(1・2段目)580×405×60、(3・4段目)580×405×135、(5段目)580×405×210
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
自在キャスターには車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用しています。引き出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用しています。すべての引出しを一度に同時施錠できるロックシステムを採用しています。
トラスコ品番439-0580
セット内容トップマット:1枚、引出しマット:5枚、仕切板:5枚、カギ:2枚
材質本体・取手:スチール
色レッド
高さ(mm)975
奥行(mm)460
間口(mm)680
段数5
キャスター自在×2、固定×2
天板耐荷重(kg)140
ストッパーロック付
引出し耐荷重(kg)(1・2段目)15、(3・4段目)20、(5段目)30
引出しあり
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(1・2段目)580×405×60、(3・4段目)580×405×135、(5段目)580×405×210
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
自在キャスターには車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用しています。引き出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用しています。すべての引出しを一度に同時施錠できるロックシステムを採用しています。
トラスコ品番144-5208
セット内容トップマット:1枚、引出しマット:5枚、仕切板:5枚、カギ:2枚
材質本体・取手:スチール
色シルバー
高さ(mm)975
奥行(mm)460
間口(mm)680
段数5
キャスター自在×2、固定×2
天板耐荷重(kg)140
ストッパーロック付
引出し耐荷重(kg)(1・2段目)15、(3・4段目)20、(5段目)30
引出しあり
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(1・2段目)580×405×60、(3・4段目)580×405×135、(5段目)580×405×210
1セット
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
引き出しは、全段インナーラッチ機構採用で不意の飛び出しを防止します。
引き出しレールはガイドによる取り付け方法を採用しました。
人が触れるところには、徹底的な曲げ加工を施し、ケガのリスクを軽減しています。
モールとラッチを別体とすることで耐久性を高めています。
引出しレールはガイドによる取付け方法を採用し、1.2mm厚型鋼板の多用と共に引出しの剛性を確保しています。
トップカバーと本体の接地部分は鋼板の断面でなく、面による接合方法を採用しています。
コーナーバンパーは不慮の怪我リスクを軽減し、チェスト本体の保護にも貢献します。
質量(kg)39
引き出しは、全段インナーラッチ機構採用で不意の飛び出しを防止します。
引き出しレールはガイドによる取り付け方法を採用しました。
人が触れるところには、徹底的な曲げ加工を施し、ケガのリスクを軽減しています。
モールとラッチを別体とすることで耐久性を高めています。
引出しレールはガイドによる取付け方法を採用し、1.2mm厚型鋼板の多用と共に引出しの剛性を確保しています。
トップカバーと本体の接地部分は鋼板の断面でなく、面による接合方法を採用しています。
コーナーバンパーは不慮の怪我リスクを軽減し、チェスト本体の保護にも貢献します。
付属品トップマット:1枚、引出しマット:4枚、仕切板:2枚、カギ:2個
材質スチール
質量(kg)35
引出し数3
引出し寸法(mm)695×340×65(トップ部)、600×325×45(1・2段目)、600×325×105(3段目)
ハンドル寸法(mm)(突出)85
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)725×390×410
機能性とゆとりの収納力をコンパクトに設計しました。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。引き出しの奥行きがあり、プライヤー類をタテ方向で収納することができます。3段目を深くすることで、ケミカル類を収納できます。サイドカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用か可能です。
用途自動車整備用・機械整備に最適。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ4.7mm、フトコロ21~40mm)
付属品トップマット×1、引出しマット×3、仕切板×3
トラスコ品番460-5447
セット内容チェストケースのみ
材質本体:スチール、取手:アルミ合金
色シルバー×レッド×ブラック
引出し数3
引出し寸法(mm)高さ:75、トップ部 445、奥行:225(1、2段目)420×225×45(3段目)420×215×75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×325
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:445×225×75、サイドテーブル:150×178×16
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×215×45(1~2段目)、420×215×75(3段目)
中皿仕様(個)なし
外寸法・高さ(mm)325
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)275
外寸法・間口(mm)510
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
角度可変で使いやすさUP!マグネットでしっかり固定、スマート収納。
ホルダー部を0°・30°・60°・90°の4段階に角度を変更可能。
差込角別に異なる本体側面のカラーで識別が容易。
強力マグネットでケース側面等にしっかり固定可能。
引き出しやチェストのフタ裏に取り付けて使いやすさと収納力を向上。
クリップは丸形状の為、差込角の向きを気にせずソケットを簡単に固定。
レールサイズは共通でクリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを管理可能。
用途マグネットでケース等に貼り付けて使用できるソケットホルダー
クリップ数10
全長(mm)253
高さ(mm)40
幅(mm)68
奥行(mm)68
寸法L2(mm)229
引き出しは、全段インナーラッチ機構採用で不意の飛び出しを防止します。引き出しレールはガイドによる取り付け方法を採用しました。人が触れるところには、徹底的な曲げ加工を施し、ケガのリスクを軽減しています。モールとラッチを別体とすることで耐久性を高めています。引出しレールはガイドによる取付け方法を採用し、1.2mm厚型鋼板の多用と共に引出しの剛性を確保しています。トップカバーと本体の接地部分は鋼板の断面でなく、面による接合方法を採用しています。コーナーバンパーは不慮の怪我リスクを軽減し、チェスト本体の保護にも貢献します。作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用しています。
用途収納具
仕様●ハンドル突出(mm):85●南京錠(別売):取付不可
付属品トップマット:1枚、引出しマット:4枚、仕切板:2枚、カギ:2個
トラスコ品番231-2532
材質本体・取手:スチール
色ホワイト
高さ(mm)410
奥行(mm)390
間口(mm)715
引出し寸法(mm)695×340×65(トップ部) 600×325×45(1・2段目) 600×325×105(3段目)
棚段数(段)3
1個
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
自動車整備・機械整備に最適です。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しています。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
用途自動車整備・機械整備に最適。
仕様チェストケースタイプ
トラスコ品番682-8929
セット内容66点
材質本体:スチール
差込角(mm)9.5
ケース色ブラック/シルバー/レッド
ケース寸法(mm)奥行:275、間口:510、高さ:325
引出し寸法(mm)1・2段目:420×215×45 3段目:420×215×75
ラチェットハンドルBR390
ケースEKR-103A
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
自動車整備・機械整備に最適です。機能性とデザイン性を極めたツールステーションに、実用性に優れたツールをセレクトしました。引き出しはスムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。シャッターを採用し、施錠ができるため収納物の管理に最適です。グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュなワゴン、ツールステーションシリーズのハイグレードモデル SKR703A を採用した工具セットです。
用途自動車整備・機械整備に。
2018年トラスコ掲載ページ4 0005
関連キーワード